切削工具・研磨材の新着商品
「切削工具・研磨材の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】研磨リング付。レンチレスでサンディングバンドの取付け可能。木材の大まかな形作り、金属面のサビ取りに使用します。
切削工具・研磨材 > 研磨材 > 軸付研磨 > 軸付ブラシ > 軸付ブラシ関連商品【特長】塑性加工により外径の一部分に平目、斜目等の模様を付ける事ができます。【用途】材質【厚さ(mm)】6.35【穴径(Φmm)】4.76【外径(Φmm)】19.05
切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホルダ > ローレット加工【特長】塑性加工により外径の一部分に平目、斜目等の模様を付ける事ができます。【厚さ(mm)】6.35【穴径(Φmm)】4.76【外径(Φmm)】19.05
切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホルダ > ローレット加工【特長】ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。【用途】用途【材質】HAP40【刃数】1枚刃
切削工具・研磨材 > 切削工具 > リーマ > テーパーピンリーマ【特長】ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。【用途】用途【材質】超微粒子【刃数】2枚刃
切削工具・研磨材 > 切削工具 > リーマ > テーパーピンリーマ【特長】高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。【用途】用途【材質】超微粒子【ねじれ角(°)】40
切削工具・研磨材 > 切削工具 > エンドミル > その他エンドミル【特長】軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。【用途】用途【材質】SKH57【刃数】3枚刃
切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > 面取りカッター > カッター(カウンターシンク) > 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))【特長】軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。【用途】炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス【材質】SKH57【刃数】3枚刃【全長(mm)】59【角度(°)】60
切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > 面取りカッター > カッター(カウンターシンク) > 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))【特長】硬質難削材切断用。ロングセラーシリーズです。硬質瓦・硬質タイルなど難削材向け。【仕様】●サイズ:外径105×チップ厚1.7×チップ幅7×取付穴20mm●仕様:乾式【アズワン品番】65-8904-89
切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断 > ダイヤモンドカッター【特長】バリ取り、木工・樹脂類、ガラス等の研磨。ステンレスのヘアーライン加工、ステンレス・アルミ・鉄等の研磨。エアー工具に適した砥石を使用し、回転数には充分ご注意ください。使用空気圧を規定以上にして使用しないでください。使用後は必ずオイルを注入してください。工具内部にゴミや水分が入ると詰まったり錆びたりして、故障の原因になります。消耗部品を交換し、日々のメンテナンスを行えば長持ちします。工具を長持ちさせる為に、日々のメンテナンスを行いましょう。【仕様】●ベルト速度(m/min):300●ベルトサイズ(mm):60×265●ローラーサイズ(mm):W60×Φ50●幅(mm):100●高さ(mm):123●長さ(mm):240●胴径(mm):Φ57●重量(kg):1.8●消費電力(W):400●使用電源:100V 50/60Hz●定格時間(分):15●タイプ:電動式【アズワン品番】65-9609-60
切削工具・研磨材 > 研磨材 > 軸付研磨 > フェルトバフ【アズワン品番】67-0104-62
切削工具・研磨材 > 切削工具 > エンドミル > その他エンドミル【仕様】●内接円(mm):9.525●厚さ(mm):7.94●材質:セラミックス●形状:円形●逃げ角(°):7●穴の有無:なし【アズワン品番】67-0169-54
切削工具・研磨材 > 切削工具 > エンドミル > その他エンドミル【アズワン品番】67-0044-80
切削工具・研磨材 > 切削工具 > エンドミル > その他エンドミル【アズワン品番】67-0046-01
切削工具・研磨材 > 切削工具 > エンドミル > その他エンドミル【仕様】●切刃長(mm):11.1●厚さ(mm):3.18●内接円(mm):6.35●穴径(mm):2.8●材質:コーテッドサーメット●コーナー半径(mm):0.4●形状:35°菱形●逃げ角(°):5●穴の有無:あり【アズワン品番】67-0154-47
切削工具・研磨材 > 切削工具 > エンドミル > その他エンドミル【アズワン品番】67-0151-58
切削工具・研磨材 > 切削工具 > エンドミル > その他エンドミル