ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品
「ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
ねじ・ボルト・釘/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > シリコンゴム > シリコン ゴム板・シート【特長】このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
ねじ・ボルト・釘/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > シリコンゴム > シリコン ゴム板・シート【特長】寸法(mm)d:M4。寸法(mm)L:16。表面処理:クローム。径×長さ:M4×16
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > 皿小ねじ【特長】A種のタッピングネジです。
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > 皿小ねじ【特長】寸法(mm)d:M4。寸法(mm)L:14。表面処理:クローム。径×長さ:M4×14
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > 皿小ねじ【特長】寸法(mm)d:M3.5。寸法(mm)L:25。表面処理:クローム。径×長さ:M3.5×25
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > 皿小ねじ【特長】表面処理:クローム。径×長さ:M4×16
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > 皿小ねじ【特長】寸法(mm)d:M3。寸法(mm)L:25。表面処理:クローム。径×長さ:M3×25
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > 皿小ねじ【特長】A種のタッピングネジです。
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > バインド小ねじ【特長】A種のタッピングネジです。
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > バインド小ねじ【特長】寸法(mm)d:M3.5。寸法(mm)L:12。表面処理:クローム。径×長さ:M3.5×12
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > バインド小ねじ【特長】A種のタッピングネジです。
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > ナベ小ねじ【特長】A種のタッピングネジです。
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > ナベ小ねじ【特長】A種のタッピングネジです。
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > ナベ小ねじ【特長】表面処理:クローム。径×長さ:M6×16
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > ナベ小ねじ【特長】表面処理:クローム。径×長さ:M4×10
ねじ・ボルト・釘/素材 > ねじ・ボルト・釘 > ねじ > 小ねじ > トラス小ねじ