制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品
「制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > 絶縁支持台
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > キャビネット / プラボックス > キャビネット > キャビネットパーツ > その他キャビネットパーツ > 絶縁支持台
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 受動部品 > 抵抗 > 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) > ボリューム
【特長】2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。ジャンプソケット(品番JSW-1)とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替え出来ます。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用コネクタ制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体
【特長】スリムパワーリレー用のリレーソケット。リリースレバーの操作でリレーをワンタッチで脱着できます。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 制御機器・PLC・リレー > リレー > リレーその他関連用品制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体
【特長】LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 受動部品 > 抵抗 > 固定抵抗器
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > 集積回路(IC) > 汎用ロジック
【特長】硬度30の半導電ゲルシートです。ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電マット制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 基板用スイッチ > スライドスイッチ
【特長】昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電気対策マット・シート類その他関連用品【特長】超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ。主な用途。各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーター制御・インバータ・電磁開閉器 > インバータ > インバータ本体制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 受動部品 > 抵抗 > 固定抵抗器
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > 集積回路(IC) > 汎用ロジック
【特長】トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 接続・省配線(制御機器) > コネクタ・コネクタ付ケーブル > 同軸コネクタ