農業機械の新着商品
「農業機械の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
農業機械 > 防除機・噴霧器 > 動力式噴霧器 > 電池式【特長】乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
農業機械 > 防除機・噴霧器 > 動力式噴霧器 > 電池式【特長】乾電池式ですぐに使える、ノズルがツインタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ツインノズルは角度が自由に調節でき広範囲に噴霧できます。
農業機械 > 防除機・噴霧器 > 動力式噴霧器 > 電池式【特長】下刈、地ごしらえ、除伐作業などに最適です。制御刃と刃数抑制でスムーズに切断出来ます。竹、笹刈り、地ごしらえ、除伐作業に。
農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。【仕様】●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付【アズワン品番】65-9306-94
農業機械 > 刈払機 > 電動式刈払機・草刈機【特長】チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。チップの飛びの心配が無く、切れ味が落ちたら丸ヤスリ(8ミリ推奨)で再研磨できます。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。除伐、間伐、下刈り用。【仕様】●外径(mm):225●刃厚(mm):1.8●穴径(mm):25.4●刃数:24●最高使用回転数(rpm):10000●刈払機への負荷が大きい使用方法や使用環境、刈払機の仕様やメンテナンス状態によってはギアケース等が故障する可能性がありますので、異常がある場合は直ちに使用を中止して下さい。●刃の切れ味の低下により刈払機のギアケース等に負担が掛かると故障の原因となります。●切れ味の低下を感じたり、刃先が丸くなってきましたら再研磨を行って下さい。●材質/仕上:台金:合金工具鋼(SKS-5)●原産国:日本●コー【アズワン品番】67-2347-85
農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】JIS/JQA規格で材質がSKS5です。一般草刈り用。【仕様】●外径(mm):255●刃厚(mm):1.4●穴径(mm):25.4●刃数:8●材質/仕上:炭素工鋼(SK55)●原産国:日本●コード番号:263-5764【アズワン品番】67-2238-18
農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。【仕様】●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9681【アズワン品番】67-2223-73
農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】特に厳選された素材を基に、1枚1枚慎重に製作され、強靭な粘りと剛性を誇っております。【仕様】●メーカー:日東工器、マック●鋸(外径×厚み×内径)(mm):300×2.5×32【アズワン品番】65-9558-64
農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈りに。【仕様】●直径(mm):230●山数:8●穴径:25.4mm●刃厚:1.4mm●用途:芝草、やわらかい雑草、雑草、牧草●材質:鉄【アズワン品番】65-9306-85
農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。温室内の補光用としても使用できます。【仕様】●外寸法:165×165×35mm(突起部除く)●PPFD値(μmol m-2 s-1):700(青/350+青/350)●発光面サイズ:150×150mm●波長:青/470nm●重量:0.9kg●発光色:青+青【アズワン品番】65-9038-48
農業機械 > 水耕栽培・植物育成ライト【特長】ハンドタイプのチェンソー用ダイヤモンドヤスリです。【仕様】●サイズ:直径5.0×ダイヤ部分100mm、全長/250mm●粒度:#140●仕様:ビニールグリップ付【アズワン品番】65-8906-94
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。【バッテリー電圧(V)】18【最大切断能力(mm)】(木材)Φ170【チェーンスピード(m/s)】1.9【チェーン長(mm)】200【使用チェーン】90SG-34コマ(A6158)【充電時間(分)】60【バッテリー】リチウムイオン【バッテリー数】1【質量(kg)】3.5(電池含む)【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】12×293.5×21.5【付属品】18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ【作業量(目安)】(木材)Φ38mm×149本【トラスコ品番】769-7678
農業機械 > バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ > バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体【特長】空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。温室内の補光用としても使用できます。【仕様】●外寸法:165×165×35mm(突起部除く)●PPFD値(μmol m-2 s-1):700(白/350+白/350)●発光面サイズ:150×150mm●波長:白●重量:0.9kg●発光色:白+白【アズワン品番】65-9038-51
農業機械 > 水耕栽培・植物育成ライト【特長】空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。温室内の補光用としても使用できます。【仕様】●外寸法:165×165×35mm(突起部除く)●PPFD値(μmol m-2 s-1):850(赤/500+青/350)●発光面サイズ:150×150mm●波長:赤/660nm、青/470nm●発光色:赤+青【アズワン品番】65-9038-46
農業機械 > 水耕栽培・植物育成ライト【特長】ハンドタイプのチェンソー用ダイヤモンドヤスリです。【仕様】●サイズ:直径5.5×ダイヤ部分100mm、全長/250mm●粒度:#140●仕様:ビニールグリップ付【アズワン品番】65-8906-95
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。温室内の補光用としても使用できます。【仕様】●外寸法:165×165×35mm(突起部除く)●PPFD値(μmol m-2 s-1):400(緑/200+緑/200)●発光面サイズ:150×150mm●波長:緑/525nm●重量:0.9kg●発光色:緑+緑【アズワン品番】65-9038-49
農業機械 > 水耕栽培・植物育成ライト【特長】切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈りに。【仕様】●直径(mm):160●山数:8●穴径:20mm●刃厚:1.0mm●用途:芝草、やわらかい雑草、雑草、牧草●材質:鉄【アズワン品番】65-9306-84
農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】電気柵の支柱や電線を切らずに草刈りが出来る刈払機用刃物です。ワイドカバーは外径の刈刃より10mm大きいので、電気柵の支柱に接触しても支柱を切断する恐れがありません。ワイドカバーにより刈払機のギヤケースへの草の絡みつきを大幅に防止します。【仕様】●刈刃径(mm):200●長さ(mm):210●幅(mm):210●高さ(mm):33●電気柵周辺除草アタッチメント●材質/仕上:高級刃物鋼●原産国:日本●コード番号:364-8925【アズワン品番】67-2347-87
農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】太い枝から細い枝までしっかり切れるチェンソー。身体への負担が少なく、太枝が切断しやすいリアハンドル式。充実した安全機能で初めての方にも安心(ブレーキ機能、2段階スイッチ付)。チェーンの調整・交換は工具不要で簡単【仕様】●メーカー:工進●型番:SCS-1820R●有効切断長:175mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:205(W)×620(L)×230(H)mm●重量:3.0kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル●モーター:ブラシモーター●作業量:Φ100mm×30本、Φ30mm×300本(松材の場合)●ガイドバー長さ:250mm(有効切断長さ/175mm)●チェーンスピード:6.0m/s●最大推奨切断径:Φ175mm●チェーン形式:90PX-40●チェーンピッチ:3/8"●チェーンゲージ:0.043"●ドライブリンク数:40コマ●使用オイル:市販のチェーンソーオイル●オイルタンク容量:140ml●給油方式:自動●使用環境温度:5~40℃●連続使用時間:満充電のバッテリーを1回使い切る毎に、20分程度の休憩【アズワン品番】65-9306-82
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー本体 > 電池・充電式チェーンソー【特長】チェンソー刃の刃研ぎ修正に使用する、持ち運び便利な収納袋付きのヤスリです。持ち運びに便利な収納袋入りのチェンソー用ヤスリです。【用途】チェンソー刃の切味の回復。【仕様】オレゴン刃:34LG・91S・91SG・90SG・90PX【材質】グリップ:樹脂製【直径(Φmm)】4.5
農業機械 > チェーンソー > チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器【特長】。超軽量で高耐久です。当社独自の刃物設計・ハイパーブレードです。国内排ガス規制適合エンジンを搭載し、さらに低燃費です。品質に自信の2年保証(プロユーザー様)です。造園業者向け剪定作業用に【仕様】●刈込幅(mm):580●ストローク数(rpm):2300●長さ(mm):943●幅(mm):254●高さ(mm):190●排気量(cc):21.2●タンク容量(L):0.39●固定レバー●片刃タイプ●原産国:日本●コード番号:367-7784【アズワン品番】67-2238-17
農業機械 > バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ > バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体【仕様】●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現【アズワン品番】65-9306-91
農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー