建築金物の新着商品
「建築金物の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
建築金物 > 内装商品 > 補強金具 > フラットタイプ > ストレートタイプ【特長】丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
建築金物 > 物干金物 > 壁付型【特長】設置場所:建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。
建築金物 > グレーチング・排水設備商品 > グレーチング【仕様】●脱水処理剤●材質:カルシウム系無機塩・ナトリウム系無機塩●重量:215g/袋●入数:1箱(20パック入)【アズワン品番】7-8009-02
建築金物 > 建具金物 > 防犯補助用品【特長】ウィンピア全カラー共通で使用できます。【仕様】●品名:片マグネットランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):12.5×32×25.6●長さ(mm):32●高さ(mm):24●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5032【アズワン品番】67-2319-21
建築金物 > 内装商品 > レール > カーテンレール > カーテンレール本体【特長】ウィンピア全カラー共通で使用できます。【仕様】●品名:マグネットランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):(12.5×32×25.6)+(12.5×33×25.6)●長さ(mm):32+32●高さ(mm):24●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5040【アズワン品番】67-2319-19
建築金物 > 内装商品 > レール > カーテンレール > カーテンレール本体【特長】ウィンピア全カラー共通で使用できます。【仕様】●品名:ジョイント 共通●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):15.7×10.7×150●長さ(mm):150●高さ(mm):10●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):15●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:349-5036【アズワン品番】67-2319-17
建築金物 > 内装商品 > レール > カーテンレール > カーテンレール本体【特長】主にメーター類の封印に使用されます。【仕様】●サイズ:Φ12×8.5mm●通し穴サイズ:4×3mm●材質:錫●入数:20個●亀甲型【アズワン品番】65-9266-91
建築金物 > 建具金物 > 窓用金物 > クレセント【特長】取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。【仕様】●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用【アズワン品番】65-9327-16
建築金物 > 物干金物 > 壁付型【特長】引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。【仕様】●適合サイズ:25mm●フック内径:16mm●材質:鉄(三価黒クロメート)●10組入【アズワン品番】65-9269-59
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】壁内の下地の位置を気にせずに手すりを設置するためのベース素材です。木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しています。取付用ビスセットはEA949FA-11です。【仕様】●サイズ:厚み15×100×2000mm●カラー:ライトオーク●材質:ラバーウッド集成材【アズワン品番】65-9254-93
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】蓄光部分が消灯後しばらく蛍のように優しく光ります。LED対応・シルクスクリーン印刷で製作した、貼ってはがせる高級感のあるステッカーです。インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。スイッチの周りに貼って、デコレーションすることができます。【仕様】●柄:光るクローバー●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂・インキ、粘着剤/アクリル系樹脂、蓄光顔料/ルミノーバ、リケイ紙/紙●サイズ:105×148mm(はがきサイズ)●厚み:100μm●重さ:10g【アズワン品番】8-339-03
建築金物 > 建具金物 > 防犯補助用品【特長】単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。【仕様】●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3【アズワン品番】67-2481-10
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】開き窓の施錠、開閉のハンドルとして。【仕様】●勝手:左勝手●対応受け:CLUシリーズ●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0724【アズワン品番】67-2357-46
建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > 空錠・ハンドル単体 > レバーハンドル【特長】落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。【仕様】●色:マットホワイト●幅(mm):19.5●穴径(mm):Φ4●全長(mm):90●H(mm):19●仕上げ:焼付塗装●付属ねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本●材質/仕上:亜鉛ダイカスト●注意:キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。●原産国:日本●コード番号:337-0132【アズワン品番】67-2352-50
建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > 空錠・ハンドル単体 > レバーハンドル【特長】配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
建築金物 > 内装商品 > 補強金具 > フラットタイプ > ストレートタイプ【特長】クーラーキャップ兼用ではありません。【仕様】●適用パイプ(内径):Φ150mm●材質:ABS樹脂●色:シルバーホワイト●換気有効面積:65cm2●止水板付【アズワン品番】65-9342-41
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。【仕様】●仕様:600角●サイズ:600×600×23(H)mm●重量:5.2kg●充填時の蓋重量:約6kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●ボルト固定式 施錠タイプ●公共建築協会評価対象品【アズワン品番】65-9342-16
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。【仕様】●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品【アズワン品番】65-9342-18
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】回転取手が枠に内蔵されており、取付の作業が不要で、見た目にもスッキリします。【仕様】●サイズ(mm):460×460×24.5●カラー:ステンカラー●材質:外枠・内枠/アルミ押出し 取手/亜鉛ダイカスト●付属品:外枠固定用ねじ×8個、内枠組立用ねじ×2個、内フタ取付用ねじ×8個●460角【アズワン品番】65-9342-02
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】つっぱり棒に乗せるだけで棚が完成!伸縮式なので使いたい幅に合わせて設置できます。つっぱり棒やつっぱり棚を利用するので、壁を傷つける事なく洗面所やトイレに収納を増やせます。フラットな棚になるので、細かい小物からボトルなどの不安定なものもしっかり置くことができます。ハンガーやタオルが収納できる便利なバー付き。つっぱり棒の上に乗せるだけの簡単設置。ランドリールームだけでなくトイレにも。【仕様】●サイズ(W×D×H)mm:465~900×290×30●重量(g):1900●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2kgを引いた重さ【アズワン品番】65-9327-35
建築金物 > 物干金物 > 壁付型【特長】取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。【仕様】●サイズ(mm):750~1,200(W)×75(D)×110(H)●重量(kg):0.76●耐荷重(kg):75cmの場合/60kg、100cmの場合/42kg、120cmの場合/30kg●アジャスターの太さ:Φ43mm●材質:パイプ/塩化ビニル被覆スチールパイプ 樹脂部/ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類/スチール【アズワン品番】65-9327-32
建築金物 > 物干金物 > 壁付型【特長】コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。【仕様】●サイズ(mm):2765~4000●重量:1.625kg●耐荷重:全体11kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1485×Φ39mm【アズワン品番】65-9327-26
建築金物 > 物干金物 > 壁付型