オフィス家具の新着商品
「オフィス家具の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】フリーアドレスのワークスペースに最適なソリード(SOLIDO)シリーズ。厚み40mmの天板と脚部で構成された重量感のあるフリーアドレス用デスクです。天板中央には電源タップが収納できる配線受けを備え、中間脚から床まで電源コードを通せるため足元もすっきり保ちます。天板下中央には足元隠しになる幕板があります。中央のスリット部にはクランプ式のモニターアーム等も取り付け可能。固定席デスクとしてもご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材がございます。
オフィス家具 > デスク・テーブル > オフィス用デスク > フリーアドレスデスク【特長】ソリード(SOLIDO)フリーアドレス用デスクのシリーズのハーフサイズデスク。厚み40mmの天板と脚部で高級感あるソリードのデザインです。天板の配線切り欠き部には浅い位置に配線受けがあるためコンセントタップに手が届きやすく、頻繁にコンセントを抜き差しするフリーアドレスの場面でもストレスなく快適にご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材があります。【用途】非対面席や壁付けなどレイアウトバリエーションが広がります。単体使用はもちろんのこと、ソリードフリーアドレス用デスク(Ⅱ)のエンドデスクとしても使用可能。
オフィス家具 > デスク・テーブル > オフィス用デスク > フリーアドレスデスク【特長】ソリード(SOLIDO) フリーアドレス用デスクⅡの増連用部材。基本デスクの中間に連結して増連が可能です。基本デスクを含め、最大幅8400mmまででご利用ください。基本デスクと増連部材は同じ奥行をご用意ください。
オフィス家具 > デスク・テーブル > オフィス用デスク > フリーアドレスデスク【特長】見せる。隠せる。スタッキングもできるバスケット。上段はすぐに取り出したいもの、下段はスッキリとキレイに隠したいもの。用途に合わせて使い分けできます。スタッキングして、空間を有効活用することも。下段の扉はフレームに固定して、開けたままキープできます。
オフィス家具 > 収納家具 > 収納ボックス > バスケット【特長】スキマのスペースに使えて、スタッキングもできるバスケット。投げ込み収納にピッタリ。スリムなハーフサイズのスタックバスケットです。玄関脇などの狭いスペースも有効に使ってスッキリ収納。シリーズで並べても、インテリアと調和したワンランク上の収納空間に。
オフィス家具 > 収納家具 > 収納ボックス > バスケット【特長】ソリードフリーアドレス用デスク(Ⅱ)専用の配線蓋。デスク天板中央の配線収納部に置いて溝をカバーします。備品の取り付けや配線に必要な最低限の隙間を確保しながら溝に蓋をし、机上をすっきりと見せる配線カバーです。デスク環境に応じて必要枚数をご利用ください。
オフィス家具 > デスク・テーブル > オフィス用デスク > フリーアドレスデスク【特長】Tシャツやトレーナーなどの丸首のエリを伸ばさずにハンガーに掛けられるので、安心して干せます。
オフィス家具 > オフィスインテリア > ハンガー > トップス用ハンガー【特長】フックは折りたたみ式になっていますので、コンパクトに収納でき、旅行などにも便利です。
オフィス家具 > オフィスインテリア > ハンガー > トップス用ハンガー【特長】広々としたL字型の天板に収納力を兼ね備えたデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは使用頻度の高いものの収納に便利です。下段はA4サイズが入ります。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。L字型の天板は使い勝手のよいサイズで、作業効率アップにつながります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます
オフィス家具 > デスク・テーブル > ワークデスク・簡易テーブル > ワークデスク【特長】シンプルなデザインのオープンテレビ台です。棚板付きでAV機器や小物が置けます。広いオープンスペースは背の高いものや本が収納できます。
オフィス家具 > 収納家具 > テレビ台・ローボード【特長】ソリード(SOLIDO)フリーアドレス用ハーフデスク専用の増連デスク。基本デスクの中間に連結して増連が可能です。基本デスクを含め、最大幅7000mmまででご利用ください。基本デスクと増連部材は同じ奥行をご用意ください。
オフィス家具 > デスク・テーブル > オフィス用デスク > フリーアドレスデスク【特長】前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
オフィス家具 > 収納家具 > 本棚・ラック【特長】壁や天井に穴を開けずに取付できる、突っ張り方ロールスクリーン、賃貸物件や女性でも楽に取付可能です。ロールスクリーンに替えるだけでお部屋がスッキリして見えます。押入れのふすまをロールスクリーンに替えると物の出し入れもスッキリ。
オフィス家具 > パーティション > パネル式パーティション【特長】壁や天井に穴を開けずに取付できる、突っ張り方ロールスクリーン、賃貸物件や女性でも楽に取付可能です。ロールスクリーンに替えるだけでお部屋がスッキリして見えます。押入れのふすまをロールスクリーンに替えると物の出し入れもスッキリ。
オフィス家具 > パーティション > パネル式パーティション【特長】しじら生地を繋ぎ合わせて和モダンの柄を出しており、さらっとした肌触りの座布団です。国内綿入れ加工でふかふかの座り心地です。
オフィス家具 > 椅子 > ソファ・ソファ関連品 > ソファカバー・その他ソファ関連品【特長】人と人との距離を気にせず使用できる、飛沫防止パーティション。高さが60cmあるので、座った状態でも十分に飛沫をガードできます。L字で設置しても固定脚がぶつからないよう設計されているので、隙間無くパーティションを設置できます
オフィス家具 > パーティション > パネル式パーティション【特長】楕円パイプが特徴のアルミフレーム折りたたみ椅子。軽量かつ、収納力も抜群です。座面は座り心地を追求し、適度な弾性を得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種のウレタンを採用しております。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
オフィス家具 > 椅子 > ラウンドチェア【特長】また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
オフィス家具 > 椅子 > ラウンドチェア【特長】工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
オフィス家具 > 書庫・金庫・ロッカー > ロッカー > 小物入れロッカー【特長】Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、当社のケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
オフィス家具 > デスク・テーブル > ワークデスク・簡易テーブル > 昇降デスク・スタンディングデスク【特長】Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、当社のケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
オフィス家具 > デスク・テーブル > ワークデスク・簡易テーブル > 昇降デスク・スタンディングデスク【特長】対面での接客やオフィス空間でウイルスの飛沫感染リスクを低減する透明アクリルパーティションです。対面での接客時の飛沫防止のパーティションとして。オフィスでの会議・デスクが対面配置のフロアにおける感染リスク低減用。
オフィス家具 > パーティション > パネル式パーティション【特長】シンプルなデザインです。【仕様】●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W30×D12×H15cm、陳列面/D3×H15.5cm、こぼれ止め/H3cm【アズワン品番】65-8768-74
オフィス家具 > 収納家具 > 本棚・ラック【特長】PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手。シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)【仕様】●継手タイプ:固定外ねじ継手●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FM●コード番号:707-9242【アズワン品番】65-7480-69
オフィス家具 > デスク・テーブル > ワークデスク・簡易テーブル > 昇降デスク・スタンディングデスク【特長】PTS-FMC圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)【仕様】●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9292【アズワン品番】65-7480-63
オフィス家具 > デスク・テーブル > ワークデスク・簡易テーブル > 昇降デスク・スタンディングデスク【特長】PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)【仕様】●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9334【アズワン品番】65-7480-59
オフィス家具 > デスク・テーブル > ワークデスク・簡易テーブル > 昇降デスク・スタンディングデスク【特長】LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)【仕様】●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9404【アズワン品番】65-7482-13
オフィス家具 > デスク・テーブル > ワークデスク・簡易テーブル > 昇降デスク・スタンディングデスク