安全保護具の新着商品
「安全保護具の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】透明ひさしで、クリア&ワイドな視界を確保。帽体とひさしは強固な一体成形です。フラットなひさしは仰角35°で、作業時の上方視界を確保し、安全性を高めます。雨垂れを防ぐ、溝付きタイプです。
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】低圧活線作業時および検電時に。保護層と絶縁層を一体化し、摩耗性と耐久性に優れた低圧手袋です。感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として用います。
安全保護具 > 腰袋/工具差し/携帯ケース > 携帯・小物ケース【特長】PC製のシールド面付き型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付きです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】騒音カット。すぐれた遮音性。柔軟性にすぐれ、耳に優しく長時間の使用も可能。洗って何度も使用できます。ソフトタイプ。専用ケース付き。使用用途:防音保護具【仕様】●耳栓部:ポリウレタン●紐:PVC【アズワン品番】67-0329-11
安全保護具 > 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ > 耳栓【特長】iFixitのオフィシャルツールポーチ(収納袋)です。各種工具の保管・携帯に。ファスナー式。【仕様】●サイズ:51×127×203mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。【アズワン品番】65-8124-81
安全保護具 > 腰袋/工具差し/携帯ケース > 腰袋【特長】合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。低圧発砲手袋の保護で使用。【仕様】●サイズ:中●全長(cm):22.5●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6814【アズワン品番】67-2332-94
安全保護具 > 腰袋/工具差し/携帯ケース > 携帯・小物ケース【特長】特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gは当社製品で最軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】シールド面付き型式では400gと業界最軽量レベルに軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。【仕様】●帽体色:グリーン●シールド色:クリア●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:なし●溝有無:あり●頭周り(cm):53~63●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:帽体/ABS樹脂製 ・シールド面/ポリカーボネート樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:354-8427【アズワン品番】67-2265-71
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】PC製のシールド面付き型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付きです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。【仕様】●帽体色:ホワイト●バイザー色:透明グレー●シールド色:クリア●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:あり●溝有無:あり●頭周り(cm):53~63●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:帽体・バイザー・シールド面/ポリカーボネート樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:353-7645【アズワン品番】67-2265-57
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】簡単1秒脱着で本体付属のベルトフックをそのまま使えます。【仕様】●幅(mm):75●奥行(mm):6●高さ(mm):65●マキタ(10.8Vには使用不可)・ハイコーキ専用●50mm幅までのベルトに対応●材質/仕上:スチール、ステンレス●原産国:台湾●コード番号:388-5056【アズワン品番】67-2246-13
安全保護具 > 腰袋/工具差し/携帯ケース > 腰袋【特長】胴ベルト型墜落制止用器具です。【仕様】●色:胴ベルト:黒、ランヤード:黒●胴ベルト幅×長さ(mm):50×1200●フック口開き(mm):65●最大使用可能質量(kg):100●バックル:ワンタッチ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品●一本吊り専用●タイプ1ショックアブソーバー●JIS T8165:2018 墜落制止用器具適合●ランヤード長さ:墜落用ランヤード 収縮時600~伸長時1700mm、補助用ランヤード 収縮時600~伸長時1200mm●ワンタッチバックル●原産国:日本●コード番号:359-0454【アズワン品番】67-2244-03
安全保護具 > 腰袋/工具差し/携帯ケース > 作業用ベルト【特長】工具などの収納に。便利な3点セット【仕様】●電工腰袋・ツールケース/ベルト通し幅:60mmまで対応●ワンタッチベルト/ベルト調整範囲:120mmまで●ベルト幅:48mm●材質/本体:ポリエステルバックル:ポリアセタール(付属品)●電工腰袋2段×1●ツールケース1丁差し×1●ワンタッチベルト×1【アズワン品番】65-9831-88
安全保護具 > 腰袋/工具差し/携帯ケース > 腰袋【特長】日焼け跡が残らない透明あごひもです。【仕様】●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.8)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BA-1~-11・BB-1~-48・-81~-108・BG-1~-11【アズワン品番】65-9343-78
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。【仕様】●頭サイズ:53~62cm●カラー:ブルー●材質:再生ポリプロピレン●重量:230g●鋭い角などに頭部をぶつけたりする危険から頭部を守る作業帽●通気孔付●エコマーク取得商品●ヘッドバンド採用で、安定した被り心地●帽体にポストコンシューマ材料(車のバッテリーケース)を含むR-PP(リサイクルポリプロピレン)樹脂を100%使用【アズワン品番】65-9343-71
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後【仕様】●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:ABS樹脂●重量:400g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●あごひも付【アズワン品番】65-9343-61
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。【仕様】●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:ABS樹脂●重量:335g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●あごひも付【アズワン品番】65-9343-55
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】透明ひさしで、クリア&ワイドな視界を確保。帽体とひさしは強固な一体成形です。フラットなひさしは仰角35°で、作業時の上方視界を確保し、安全性を高めます。雨垂れを防ぐ、溝付きタイプです。
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】特殊設計の通気孔付で、通風後に温度が低下し、抜群の涼しさ。軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保【仕様】●頭サイズ:53cm~63cm●カラー:ブルー●材質:PC●重量:430g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●耳紐あご紐付【アズワン品番】65-9343-41
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。【仕様】●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製【アズワン品番】65-9343-17
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。【仕様】●ベルト長:310mm●取付工具重量:18kg●仕様:固定紐1本●材質:ベルト/ポリエステル リング/ステンレス(パウダーコーティング)●簡単に着脱可能【アズワン品番】65-9339-08
安全保護具 > 落下防止用コード > コード 落下防止用【特長】自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
安全保護具 > 落下防止用コード > コード 落下防止用【特長】スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。【仕様】●容量:約43.5L●サイズ(mm):Φ18.5×1060~1830(H)●内寸長さ(mm):1000~1770●重量:2.5kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)【アズワン品番】65-9311-31
安全保護具 > 腰袋/工具差し/携帯ケース > 腰袋【特長】耐電性能はありません。ゴム手袋は別売です。作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。【仕様】●メーカー:渡部工業●型番:734-S●用途:高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ●サイズ:S●全長:260mm●厚み:0.8mm●重量:70g●材質:ポリウレタン合皮【アズワン品番】65-9270-65
安全保護具 > 腰袋/工具差し/携帯ケース > 携帯・小物ケース【特長】50mm幅の反射帯部分のみのベストで厚着をした上からでも着用しやすい【仕様】●サイズ:着丈53×胴回り128cm程度●材質:ポリエステル、プリズム反射材(ライムグリーン)【アズワン品番】65-9238-11
安全保護具 > 安全ベスト・タスキ > 安全ベスト > ベスト型 安全ベスト【特長】安全性を第一に考えた反射仕様で夜間や暗所での作業時に最適。作業員見守る必需品で安全向上!スタンダードで定番。夜間や暗所での作業時に視認性を高めるリフレクションセーフティーベストのショート丈。JIS:T8127相当の高輝度反射材を使用し、高い視認性を確保できます。腰回りに道具をつけていても邪魔にならない使用感になっています。紺ウェアのシルバー反射と、蛍光グリーンウェアのシルバー反射と蛍光オレンジウェアのシルバー反射からお選びいただけます。サイズはフリーのみ。<b【仕様】●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):210×10×340●商品重量(g):125●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):210×10×340●パッケージ重量(g):135●サイズ:F●色:蛍光オレンジ●原産国:中国【アズワン品番】65-8928-96
安全保護具 > 安全ベスト・タスキ > 安全ベスト > ベスト型 安全ベスト