溶接用品の新着商品
「溶接用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【仕様】●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-81●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1150●重量:5kg●溶接電流:50~200A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし【アズワン品番】65-9248-99
溶接用品 > エアプラズマ切断機 > エアプラズマ切断機用部品・オプション【特長】溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。【仕様】●サイズ:900mm×920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。【アズワン品番】67-2385-18
溶接用品 > 溶接養生具(シート・フェンス等) > 溶接シート > スパッタシート【特長】TIG溶接で使用されるタングステン電極棒、アークスタート性の高い溶接棒です。【仕様】●材質:トリウムタングステン●直径:2.4mm●長さ:150mm●入数:10本●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。【アズワン品番】67-2185-59
溶接用品 > 溶接トーチ > アルゴン溶接トーチ用交換部品 > 電極棒 > セリウム入りタングステン電極棒【特長】アイドルストップ&ワイヤレスリモコン付モデル。リモコンの遠隔操作で溶接電流調整とエンジンON/OFFが可能!。リモコン収納ボックス付。【仕様】●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/【アズワン品番】65-9577-24
溶接用品 > 電気溶接機 > エンジン溶接機【特長】溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。【仕様】●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-9310-59【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】210mL【危険物の性状】非水溶性
溶接用品 > 溶接ケミカル > スパッタ付着防止剤 > 母材用【特長】耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺しゅうのあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。【仕様】●サイズ:2000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品【アズワン品番】65-9249-37
溶接用品 > 溶接養生具(シート・フェンス等) > 溶接シート > スパッタシート【特長】やわらかく作業性に優れています。【仕様】●内径×外径:5.0×11.5mm●全長:3m●適合:アセチレン用●使用圧力:0.15MPa●ねじサイズ:M16×P1.5(左ねじ)●両端雌ねじ付【アズワン品番】65-9249-13
溶接用品 > ガス溶断・溶接 > 点火用ライター【仕様】●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り【アズワン品番】65-9248-80
溶接用品 > エアプラズマ切断機 > エアプラズマ切断機用部品・オプション【特長】溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。【仕様】●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%【アズワン品番】65-9248-37
溶接用品 > 溶接トーチ > アルゴン溶接トーチ用交換部品 > 電極棒 > セリウム入りタングステン電極棒【特長】ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。【仕様】●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付【アズワン品番】65-9248-31
溶接用品 > ガス溶断・溶接 > 点火用ライター【特長】堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)【仕様】●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M【アズワン品番】65-9248-26
溶接用品 > ガス溶断・溶接 > 点火用ライター【特長】直流アーク溶接機MA-200DR・MA-250DR・MA-2125DR用のオプションリモコンです。
溶接用品 > 電気溶接機 > 電気溶接機用部品・オプション【特長】オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
溶接用品 > 電気溶接機 > アーク溶接機 > 直流アーク溶接機【特長】ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ジョイント > ケーブルジョイント【特長】ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ジョイント > ケーブルジョイント【特長】ケーブルジョイントS-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ジョイント > ケーブルジョイント【特長】ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ジョイント > ケーブルジョイント【特長】ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ジョイント > ケーブルジョイント【特長】ケーブルジョイントS-38半田のソケットです。二次側専用です。
溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > 溶接ジョイント > ケーブルジョイント