素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)の新着商品
「素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > シリコンゴム > シリコン ゴム板・シート【特長】このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > シリコンゴム > シリコン ゴム板・シート【特長】汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。【用途】自動車、家電、住宅建材などの各種シール用【長さ(mm)】2000【材質】合成ゴム(EPDM)【色】黒【粘着剤】アクリル系粘着剤【構成】フィルム基材【比重】0.13【伸び(%)】550【引張強度(N/cm2)】10【圧縮強度(N/cm2)】0.6(50%時)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > エチレンプロピレンゴム > エチレンプロピレン ゴム板・シート【特長】(青板)ミニチュア家具用、額縁の割れ替えや小物部品の薄板ガラスのオーダーカットです。【用途】「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。【材質】ソーダ石灰ガラス【長さ(mm)】10~914(2mm厚は400まで)【幅(mm)】10~813(2mm厚は400まで)【厚さ(mm)】1、2【比重】2.5【エッジ形状】割っただけ、角すりつぶし【誤差】±1
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ガラス・ビニールシート・その他【特長】上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。【切断方法】ワイヤーカット【RoHS指令(10物質対応)】対応【板厚公差】±10%
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > その他金属【特長】上下面は圧延または研磨仕上げによるタンタルプレート。【寸法(mm)】板厚-幅-長さ:0.2t-100-100【仕上】上下面:圧延【切断方法】ワイヤーカット【RoHS指令(10物質対応)】対応【板厚公差】±10%
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > その他金属【特長】上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。【RoHS指令(10物質対応)】対応【板厚公差】±10%
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > その他金属【特長】精密鍛造によるタンタル丸棒。【仕上】外径:鍛造表面【RoHS指令(10物質対応)】対応
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > その他金属【特長】上下面は圧延仕様によるタンタル円形プレート。【寸法(mm)】板厚-外径:0.2t-Φ110【仕上】上下面:圧延【切断方法】ワイヤーカット【RoHS指令(10物質対応)】対応【板厚公差】±10%
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > その他金属【特長】上下面圧延仕様のタンタルプレート。【仕上】上下面:圧延【切断方法】ワイヤーカット【RoHS指令(10物質対応)】対応【板厚公差】±10%
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > その他金属【特長】センタレス研磨されたモリブデン丸棒。【仕上】外径:研磨【RoHS指令(10物質対応)】対応
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > その他金属【特長】センタレス研磨されたタングステン丸棒。【仕上】外径:研磨【RoHS指令(10物質対応)】対応
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > その他金属【特長】楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です【材質】アクリル
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > アクリル > アクリル樹脂板・シート【材質】真鍮【幅(mm)】365【厚さ(mm)】0.1
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 真鍮 > 真鍮プレート > 真鍮薄板【エスコ品番】EA952AB-14【線径(Φmm)】0.85
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > ステンレス > ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物 > ステンレス巻物【エスコ品番】EA997XD-91
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > エチレンプロピレンゴム > エチレンプロピレン スポンジゴム【エスコ品番】EA952BD-3
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 銅 > 銅縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物 > 銅メッシュ板【特長】衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。断熱材、クッション材としてお使いください。【用途】断熱材、クッション材としてお使いください。【材質】低反発ウレタン【幅(mm)】450【長さ(m)】1
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > ウレタン【特長】溝蓋のガチャン音を軽減することができるゴムシートです。粘着剤付きで、グレーチングの裏に貼るだけ簡単設置!【用途】グレーチングの騒音防止に【材質】NRゴム、アクリル系粘着剤【長さ(mm)】950【幅(mm)】20【厚さ(mm)】2
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > エチレンプロピレンゴム > エチレンプロピレン ゴム板・シート【特長】両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。【用途】止水材、クッション材としてお使い下さい。【材質】EPDM
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > エチレンプロピレンゴム > エチレンプロピレン ゴム板・シート【特長】外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。【用途】滑り止め、クッション材としてお使いください。【材質】EPDM【幅(mm)】450【長さ(m)】1
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > エチレンプロピレンゴム > エチレンプロピレン ゴム板・シート【特長】環境適応型、ROHS2適合。優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能。ガソリン携行缶などの敷き物として【用途】ガソリン携行缶などの敷き物として【材質】NBR【幅(mm)】300【厚さ(mm)】2【使用温度(℃)】マイナス10~100
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > ニトリルゴム > ニトリル ゴム板・シート【特長】(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)【用途】目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連【材質】CR20°
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > クロロプレンゴム > クロロプレン ゴムひも【特長】アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。【色】ナチュラル色(白)【材質】ポリアセタール(POM)【タイプ】切板
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > ポリアセタール > ポリアセタール樹脂板・シート【特長】優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)【用途】家具や小物のすべり止めに【材質】ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)【寸法(mm)】500×500【色】透明【硬度】アスカーC80【RoHS指令(10物質対応)】対応
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > その他樹脂 > その他樹脂板・シート【特長】やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。【用途】マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど【材質】ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)【寸法(mm)】500×400【色】乳白色【硬度】アスカーC0【RoHS指令(10物質対応)】対応
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > ウレタンゴム > ウレタン ゴム板・シート【特長】優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)【用途】家具や小物のすべり止めに【材質】ポリウレタン【寸法(mm)】500×500【色】透明【硬度】アスカーC80【RoHS指令(10物質対応)】対応
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > その他樹脂 > その他樹脂板・シート【特長】透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)【用途】研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど【材質】ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)【寸法(mm)】500×500【色】透明【硬度】アスカーC67【RoHS指令(10物質対応)】対応
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > その他樹脂 > その他樹脂板・シート【特長】透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)【用途】研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど【材質】ポリウレタン【寸法(mm)】500×500【色】透明【硬度】アスカーC67【RoHS指令(10物質対応)】対応
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > その他樹脂 > その他樹脂板・シート【特長】やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。【用途】マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など【材質】ポリウレタン【色】乳白色【RoHS指令(10物質対応)】対応
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > ウレタンゴム > ウレタン ゴム板・シート