エンジン工具の新着商品
「エンジン工具の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。【用途】屋外での様々な電力供給に。
エンジン工具 > 発電機 > ガソリン発電機 > インバーター発電機【特長】四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます!。狭い場所でも突き固めに効果を発揮します。水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに。U字溝敷設の土固めに。外構、エクステリア工事の地固めに。【仕様】●サイズ:150×270mm●軸:六角17mm●重量:2.3kg●材質:クローム、モリブデン鋼【アズワン品番】65-9284-95
エンジン工具 > 転圧機 > エンジンランマー【特長】低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
エンジン工具 > 発電機 > ガソリン発電機 > インバーター発電機【特長】長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!。発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)。燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)【用途】アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに【仕様】●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87【寸法(mm)】全長500×全幅295×全高469【質量(kg)】19【周波数(Hz)】50/60切換式【交流電圧(V)】100【直流電圧(V)】12【交流電流(A)】18【直流電流(A)】8.3【定格出力(kVA)】1.8【出力(kVA)】最大2
エンジン工具 > 発電機 > ガソリン発電機 > インバーター発電機【特長】大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。【用途】建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。【周波数(Hz)】50/60【使用燃料】軽油
エンジン工具 > 発電機 > ディーゼル発電機【特長】あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。【用途】建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。【周波数(Hz)】50/60【定格電圧(V)】三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)【使用燃料】軽油
エンジン工具 > 発電機 > ディーゼル発電機【特長】あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。【用途】建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。【仕様】●定格交流出力:三相:50/60kVA(50/60Hz) 単相3線:30/36kVA(50/60Hz)●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):12●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時22/17【トラスコ品番】495-5315【全長(mm)】1970【周波数(Hz)】50/60【全幅(mm)】880【定格電圧(V)】三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)【タンク容量(L)】130【全高(mm)】1360【使用燃料】軽油【騒音値(dB)】56/60【騒音値(dB)(50/60Hz)】56/60【定格出力(kVA)(50/60Hz)】三相:50/60 単相3線:30/36
エンジン工具 > 発電機 > ディーゼル発電機【特長】無騒音・無排気・無振動の環境に優しいバッテリー発電機搭載のLED投光機です。ランプ照度調整機能付・バッテリー残量予告機能付です。【用途】住宅街での夜間作業・屋内、トンネル内工事の照明として。【仕様】●ライト幅(mm):750●搭載発電機:SBG15-W●最大点灯時間(h):7時間【トラスコ品番】419-8450【タイプ】110W×2灯【消費電力(W)】110×2【照明】高さ1715~2505mm【ランプの種類】LED【充電時間(時間)】7【明るさ(Lm)】16800
エンジン工具 > エンジン投光機【特長】あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1~9%の燃費向上が図れます。極超低騒音で運転音がとても静かです。【用途】建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。【仕様】●定格交流出力:三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)●定格出力(kVA)50/60Hz:三相:12.5/15 単相3線:7.5/9●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):18.5●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時29.5/24【トラスコ品番】758-7830【全長(mm)】1350【周波数(Hz)】50/60【全幅(mm)】780【定格電圧(V)】三相:200/220(50/60Hz)、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)【タンク容量(L)】60【全高(mm)】1140【使用燃料】軽油【騒音値(dB)】51/53【騒音値(dB)(50/60Hz)】51/53
エンジン工具 > 発電機 > ディーゼル発電機【仕様】機械質量(kg):62【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】890×350×835【燃料タンク容量(L)】無鉛レギュラーガソリン(2.0)【振動板(幅W×長さL)(mm)】350×525【エンジンタイプ】ホンダGX120
エンジン工具 > 転圧機 > エンジンプレートコンパクター【付属品】肩掛けバンド・元噴管・丸噴管・ソケットレンチ(13×19)【寸法(mm)】長さ338×幅247×高さ358(噴管を除く)【質量(kg)】3.8(噴管、燃料を除く)【排気量(mL)】20.6【使用燃料】混合50:1(FC/FD級)【風量(m3/min)】10.5【燃料タンク容量(L)】0.4【点火方式】電子点火【キャブレター】ダイヤフラム【点火プラグ】BPMR8Y
エンジン工具 > エンジンブロア戻る ページ: 1 次へ