スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品
「スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。【用途】ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ニス/ツヤだし/ステイン > 防腐/防虫【特長】手軽に塗れて美しい蛍光発色です。乾くと、雨にも流れません。【用途】工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・釣り用品・ポスター・自転車などに(木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチックなど)。木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチックなどに。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 蛍光/メタリック塗料 > 蛍光塗料【特長】油漏れ防止仕切板付き。JIS適合 内面:防錆処理鋼板 外面:高級塗装。注ぎ口が角にある為、注ぎやすい設計になっています。【用途】ガソリン、オイルの運搬、備蓄に!【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > ガソリン・軽油携行缶 > 携行缶本体【特長】い草の効果で睡眠時の悩みを解消させるためのマットレスです。湿気や底冷え、敷き布団の底付きなど、フローリングのお部屋に直接お布団を敷くことに抵抗を持たれている方は実はとても多いはず。そんな考えから商品開発されたのがこのマットレスです。使い方は簡単、いつもの布団の下にマットレスを敷くだけで今までのお悩み、湿気、冷気、クッション性を一気に解決します。つなげてファミリーサイズにしたり、お布団を使わない日中は和モダンなラグとしてお使い頂けます。吸着シート(5枚入り)が付属しているので、より商品が滑らないようにすることも可能です。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 極圧グリース【特長】エレガントなデザインの廊下敷きです。表地には撥水加工を施しておりますので、汚れにくくお手入れも簡単。表地のパイル部分にはナイロンを使用しておりナイロンは強度や摩耗に強く、速乾性があり、また遊び毛も出にくいなどの特徴があります。同柄のラグサイズ・敷き詰めサイズも取扱いがありますので、トータルでのコーディネートもお勧めです。フローリングを傷つけにくいよう、裏には不織布を貼っております。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル > スプレーボトル【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル > スプレーボトル【特長】防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > ガラス/サッシ回り【特長】金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 工業用洗浄剤【特長】やわらかく作業性に優れています。
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス溶断・溶接 > 点火用ライター【特長】細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。強度が高くしっかりとしています。汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。一般的な除菌スプレーで拭いても色落ちせず、常に清潔な状態を保つことができます。繊維が毛羽立つことが無く、埃が出にくく、日頃のお掃除が楽になります。リビング、ダイニング、お子様のお部屋、など様々なシーンで活躍します。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因となる物質を消臭してくれます。い草には喘息の原因の一つとも言われる二酸化窒素や、シックハウス症候群の原因の一つのホルムアルデヒドを吸着する効果があります。天然物質としては抗菌力の高い青森ヒバから抽出したヒノキチオールをい草生地に使用しており、抗菌防臭効果があります。い草の癒される香りとサラッとした肌触りはそのままに、和室や洋室にも合わせられるインテリア性の高いナチュラルシンプルなデザインで仕上げています。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】ギャベ柄で明るいデザインに仕上げたい草花ござカーペットです。和室・洋室どちらにも合わせやすいデザインに仕上げました。和室には裏張り無しの商品、洋室には裏張り有りの商品がお勧めです。裏張り商品には裏面にフローリングを傷つけにくい不織布を使用しています。天然素材のい草には、お部屋の空気をきれいにする空気清浄効果、お部屋の湿度を調整する調湿効果、汗臭、加齢臭、ペット臭などの嫌な臭いを消臭する消臭効果など優れた機能性があります。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。ヒバエッセンスにはヒノキチオールという、天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれています。(無加工品に比べ、抗菌防臭効果があります。)【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】ギャベ柄で明るいデザインに仕上げたい草花ござカーペットです。和室・洋室どちらにも合わせやすいデザインに仕上げました。和室には裏張り無しの商品、洋室には裏張り有りの商品がお勧めです。天然素材のい草には、お部屋の空気をきれいにする空気清浄効果、お部屋の湿度を調整する調湿効果、汗臭、加齢臭、ペット臭などの嫌な臭いを消臭する消臭効果など優れた機能性があります。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。ヒバエッセンスにはヒノキチオールという、天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれています。(無加工品に比べ、抗菌防臭効果があります。)【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】転倒時の衝撃を緩和させます。畳表は抗菌仕様です。裏面に滑り止め加工が付いてますので、フローリングの上に置いての使用でもズレにくいです。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケミカル > スパッタ付着防止剤 > 母材用【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケミカル > スパッタ付着防止剤 > 母材用【特長】シーカフレックス251用ハケ【仕様】●1袋(5本入)【アズワン品番】65-8310-78【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > ガラス/サッシ回り【仕様】●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-81●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1150●重量:5kg●溶接電流:50~200A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし【アズワン品番】65-9248-99
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > エアプラズマ切断機 > エアプラズマ切断機用部品・オプション【特長】フル充電で70本 ※数値はフル充電時の参考値です。バッテリーの状態や気温など環境により異なります。【仕様】●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CNVEJ-BAT7214●仕様:替バッテリー(1.4Ah)●サイズ(W×D×H)mm:80.5×72×41.5●重量(g):120●材質:電池本体/ナイロン樹脂●電池容量:1450mAh●電圧:DC7.2V【アズワン品番】65-9284-55【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > コーキングガン/ヘラ【特長】砂や砂利は不要です。水を加えるだけで使えます。手軽に塗れてきれいに仕上がります。【仕様】●内容量:5.0kg●使用温度範囲:常温●施工面積:500×500mm(10mm厚)●色:灰●硬化時間:約半日~2日●材質:ポルトラントセメント、珪砂●砂入り(モルタル配合)【アズワン品番】65-9313-06【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材【特長】刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、ブローチ加工などに。切削速度を速め、作業能力を高めます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。【仕様】●商品名:ステンカット●内容量:420mL●使用温度範囲:100℃以下●色:透明●耐荷重性能:1.5MPa以上●成分:精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/252mL●塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止しステンレスなどの難削材に効果を発揮【危険等級】Ⅲ【アズワン品番】65-9310-37【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】252mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 切削油【特長】ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。【仕様】●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-9310-39【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】210mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 検査剤スプレー/探傷剤スプレー > ケガキ塗料/除去剤【特長】タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。【仕様】●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-9310-41【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】210mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 検査剤スプレー/探傷剤スプレー > ガス漏れ検知スプレー【特長】半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。【仕様】●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器【アズワン品番】65-9340-66【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > リチウムグリース【仕様】●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付【アズワン品番】65-9340-94【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース用注入器 > グリース用注入器用交換部品【仕様】●メーカー:コニシ●型番:#05558●商品名:変成シリコンコーク●内容量:333ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●速硬化タイプで工期の短縮、工期の短いリフォームに【アズワン品番】65-9312-51【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > ガラス/サッシ回り【特長】防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)【仕様】●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリーム●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得【アズワン品番】65-9312-52【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > ガラス/サッシ回り