空調・電設資材の新着商品
「空調・電設資材の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です
空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブル支持具 > ケーブルハンガー【特長】LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6。3chipSMD採用で驚きの明るさ!!。LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。12V専用。※一部車両は取り付け時に玉切れ警告灯が点灯する場合がございます。※LEDには極性がありますので、点灯しない場合は反対向きに差し替えてください。※ご使用前に必ず点灯チェックを行ってください。※幅や長【仕様】●発光色:白●口金:T10×36mm●定格電圧:DC12V●サイズ:36mm×径16mm●LED数:6個●入数:1個【アズワン品番】67-0435-09
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 高天井照明器具 > 高天井照明本体【特長】Description。This 0.3 Watt 6 Volt mini solar panel is a lightweight, waterproof, solar panel produced by Voltaic Systems that has been designed for five to seven year outdoor applications. This panel will work with a variety of energy harvesting charge【アズワン品番】67-0426-23
空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光モジュール【特長】Description。This is a simple pack of five Yellow LilyPad LEDs that are still attached to one another, letting you snap the LEDs apart at your leisure to sew into clothing or whatever else you can dream up.。LilyPad is a wearable e-textile technology【アズワン品番】67-0422-38
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 高天井照明器具 > 高天井照明本体【特長】Description。This is a simple pack of five Red LilyPad LEDs that are still attached to one another, letting you snap the LEDs apart at your leisure to sew into clothing or whatever else you can dream up.。LilyPad is a wearable e-textile technology dev【アズワン品番】67-0422-37
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 高天井照明器具 > 高天井照明本体【特長】H11 HIDセット 35W。フィリップス社製の石英ガラス採用。赤外線によるレンズの曇りや老化を防止。さらに耐久性に優れ。熱による急激な変化にも強く。外部・内部からのバルブの破損を防ぎます。デジタルコントロール搭載で安定した出力を実現!。粗悪HIDでは電流不足で起動できない。(フラッシュ点滅)などのトラブルが多いですが。AutoEDGEのHIDでは、起動電流低電流設計で安定した動作を実現!。12V専用。※一部車両は取り付け時に玉切れ警告灯が【仕様】●レンズ高:約46mm●取付部奥行き:約20mm●バラスト縦:約70mm●バラスト横:約61mm●バラスト厚さ:約14mm【アズワン品番】67-0435-18
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 高天井照明器具 > 高天井照明本体【特長】選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。【仕様】●明るさ(lm):3880●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):24.7●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):157.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6923【アズワン品番】67-2235-13
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。【仕様】●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●逆富士形150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9743【アズワン品番】67-2235-03
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。【仕様】●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●埋込穴(mm):150×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9744【アズワン品番】67-2235-01
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。【仕様】●明るさ(lm):1940●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):62●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):149.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6869【アズワン品番】67-2234-72
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。【仕様】●明るさ(lm):3100●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):69●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):20.5●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):150×1254●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):151.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6933【アズワン品番】67-2234-60
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。【仕様】●明るさ(lm):2000●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):69●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):150×1254●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):153.8●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6734【アズワン品番】67-2234-55
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。【仕様】●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):215●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):215×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸190mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9742【アズワン品番】67-2234-39
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。【仕様】●明るさ(lm):6690●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):41.8●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):220×1235●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6899【アズワン品番】67-2234-22
空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)