照明の新着商品
「照明の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】ブルーライト70%低減。コンパクトな本体で場所を選ばずタッチセンサでスマートな操作。フレキシブルアームで可動範囲も広いです。JIS規格:A形
照明 > 卓上ライト > クランプライト【特長】化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。中箱がディスプレイBOXになります。ライブやイベントなどに【仕様】●使いきりタイプ●発光時間:15分●カラー:ピンク●材質:PP、PE、ガラス●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り【アズワン品番】65-9338-86
照明 > 懐中電灯・ライト > ハンディタイプライト【特長】開閉自動ON/OFFのシンプルLEDデスクライト。長時間の使用にも考慮した、やさしい光を照射するLED+導光板光源モデル。多重影ができにくい、LED + 導光板光源。簡単オートスイッチ。光の方向を調節できる2軸回転設計【仕様】●明るさ:350ルーメン【アズワン品番】67-0457-63
照明 > 懐中電灯・ライト > ハンディタイプライト【特長】Ecola スマートランプの交換用パワーバーです。【仕様】●本体サイズ:102×Φ30mm●本体重量:約40g●カラー:クリーム●対応機種:Ecola スマートランプAT-01【アズワン品番】67-2184-05
照明 > ランタン【特長】ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)【仕様】●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂【アズワン品番】65-9277-70
照明 > 電球 > LED電球 > その他LED電球【特長】集光灯+散光灯内蔵。集光灯は明るさ自動調整機能付。バッテリー残量表示付。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)【仕様】●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3345●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:イエロー●照射距離:スポット照射/137m フラッド照射/16m 同時照射/126m●ルーメン:スポット照射/219ルーメン フラッド照射/117ルーメン 同時照射/280ルーメン●電池寿命(時間):スポット照射/12 フラッド照射/14 同時照射/7●光源:LED球●サイズ:Φ47×184mm●重量:213g(電池含む)●材質:本体・クリップ/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●防水性能【アズワン品番】65-9276-98
照明 > 懐中電灯・ライト > ハンディタイプライト【特長】直径10mmの取付け穴が開いた器具を固定することができます。※作業用、簡易固定具です。常設設置用ではありません。【仕様】●材質:鉄●サイズ(W×D×H)mm:90×24×150●重量(g):600●最大開口(mm):70mm●様々な器具の仮設設置に便利!有効幅70mmまで!●EA814DG-11,-12,-13,-14用【アズワン品番】65-9285-94
照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプワークランプ【特長】専用UV-LEDランプ。【仕様】●基盤一体型LED【アズワン品番】67-2515-45
照明 > 懐中電灯・ライト > ハンディタイプライト【特長】用途に合わせて選べる2つの色温度センサー式で省エネ点灯時間も調整可能。高感度センサー選べる明るさ10段階。自動点灯・自動消灯【仕様】●商品サイズ(m): 0.066×0.043×0.075●重量:0.045kg●ケース サイズ(m): 0.25×0.23×0.31●ケースサイズ重量:6.5kg●JANコード:4573284126224【アズワン品番】67-2482-48
照明 > センサーライト > コンセント式センサーライト【特長】均一な面発光で反射が抑えられているため、目視検査でのキズや打痕などの不良発見につながります。低ブルーライトで眩しさを感じにくく、長時間作業でも目が疲れにくい拡散照明です。低照度でも視認性がよく、濃い影をつくらないため作業性に優れています。パイプシステムへの固定、ビス止め、マグネット取付の3種類の方法で取り付けが可能です。【仕様】●光源:カネカ有機EL照明パネル□80mm6枚搭載●光源色(K):3000●入力電圧/周波数:AC100V 50/60Hz●外形寸法:561(L)× 95(W)× 12(H)mm●消費電力(定格/最大):15W/21W【アズワン品番】67-2384-35
照明 > 卓上ライト > スタンドライト【特長】細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能です。紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです。LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命【仕様】●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2440~4400●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2440~4400●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●タイプ:全光大型三脚●定格寿命(時間):50,000●バルーン直径(mm):910●バルーン最大高(mm):4400●照射角(°):360●色温度(K):50【アズワン品番】67-2269-22
照明 > 作業灯 > 投光器 > スタンド式投光器【特長】PSE認証品で省エネ型です。最新チップを採用しています。密閉形器具にご使用可能です。【仕様】●明るさ(lm):1520●光源色:電球色●外径(mm):65●消費電力(W):100●口金:E26●相当電球(W形):100●定格寿命(時間):40000●色温度(K):2700K●高さ(mm):120●電圧(V):100●電源(V):AC100V●配光角度:240●定格寿命:40000時間●原産国:中国●コード番号:364-7162【アズワン品番】67-2251-30
照明 > 電球 > LED電球 > その他LED電球【特長】効果的な防犯対策!しっかり取付ができる。取り付けに穴あけ不要。広範囲照射できます。狙った場所が明るくできる多様な可動範囲。【仕様】●サイズ:341×145×181mm●防塵防水規格:IP65【アズワン品番】67-2183-07
照明 > センサーライト > コンセント式センサーライト【特長】電球の口金サイズについて。最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。【仕様】●パッケージ:定格電圧:6.3V●口金:BA9S●ガラス部:G-11【アズワン品番】67-0438-30
照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプLED電球【特長】中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。【仕様】●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍【アズワン品番】65-9338-93
照明 > 懐中電灯・ライト > ハンディタイプライト【特長】省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
照明 > センサーライト > コンセント式センサーライト【特長】雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。【仕様】●仕様:スタンドタイプ●明るさ:2500lm●連続点灯:8時間●重量:2.7kg●電球:LED球100個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約6時間●作業灯サイズ:245×87×230(H)mm●付属品:ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製【アズワン品番】65-9286-01
照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプワークランプ【特長】小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。【仕様】●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色【アズワン品番】65-9278-89
照明 > 卓上ライト > クランプライト【特長】ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)【仕様】●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイ【アズワン品番】65-9278-72
照明 > 卓上ライト > クランプライト【特長】100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)【仕様】●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:G-JD05H●消費電力:60W●口金:G9●電圧:110V●定格寿命:約2,000時間●サイズ:Φ13×43mm●ガラス仕上げ:クリア【アズワン品番】65-9277-81
照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプLED電球【特長】100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)【仕様】●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:G-JD02H●消費電力:25W●口金:G9●電圧:110V●定格寿命:約2,000時間●サイズ:Φ13×43mm●ガラス仕上げ:フロスト【アズワン品番】65-9277-78
照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプLED電球【特長】理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。【仕様】●種別:75W形●消費電力:50W●ビーム角:中角20°●口金:EZ10●電圧:12V●定格寿命:約4,000時間●サイズ:Φ50×60mm【アズワン品番】65-9277-75
照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプLED電球【特長】操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。【仕様】●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個【アズワン品番】65-9277-55
照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプLED電球【特長】操作盤、放送機器の表示用ランプなどに【仕様】●電圧:30V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球【アズワン品番】65-9277-53
照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプLED電球【特長】密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。【仕様】●消費電力:2.3W●光色:電球色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.041A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17【アズワン品番】65-9277-29
照明 > 電球 > LED電球 > その他LED電球【特長】耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。【仕様】●消費電力:150W●口金:E26●電圧:110V●定格寿命:約2,000時間●サイズ:Φ75×155mm【アズワン品番】65-9277-14
照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプワークランプ【特長】光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。【仕様】●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17g【アズワン品番】65-9277-10
照明 > 電球 > LED電球 > その他LED電球【仕様】●仕様:本体のみ●明るさ:700~4000lm●連続点灯(時間):強/3時間 弱/20時間●電球:白色LED(60個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:155×186×276(H)mm●重量:1.9kg●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能(縦方向に138°回転)●USB機器【アズワン品番】65-9276-67
照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプワークランプ【特長】窓やドアに貼り付けて簡単設置!。窓や扉が開閉すると大音量でブザーが鳴る!。【仕様】●商品サイズ:本体/75×40×10mm、マグネット/30×10×10mm●セット内容:両面テープ付●重量:40g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:60×35×80mm●電源:ボタン電池 LR44×3付属【アズワン品番】65-9026-34
照明 > センサーライト > コンセント式センサーライト