はんだ関連・静電気対策用品の新着商品
「はんだ関連・静電気対策用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】硬度30の半導電ゲルシートです。ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。
はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電マット【特長】昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電気対策マット・シート類その他関連用品【特長】注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > ストラップ類 > リストストラップ【特長】出力電圧5V、出力電流2.5Aのスイッチング方式ACアダプター。出力効率は米国DoEレベルVIに対応しています。【仕様】●入力電源:AC100V~240V●定格出力:DC5V 2.5A●外形寸法:72×34×59mm●DCコード長:1.8m●DCプラグ:JEITA極性統一プラグ(区分2)外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mmセンタープラス【アズワン品番】67-0411-39
はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 卓上型【特長】MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。【仕様】●幅(mm):155●奥行(mm):130●高さ(mm):30●セット内容/付属品:コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー●磁石に影響を受ける機械がある場合は注意してください。●原産国:中国●コード番号:849-8546【アズワン品番】67-2285-17
はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ作業ツール【特長】水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。凍結やぬかるみから足元をしっかりガード。凍結時の安心歩行に。玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ。庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に【仕様】●サイズ:800mm×3m●厚み:7mm●材質:水草【アズワン品番】65-9307-60
はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電マット【特長】t25mm品は2.45G、5.2GHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓【仕様】●サイズ:800×800×25mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□【アズワン品番】67-2381-18
はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電マット【特長】内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。【仕様】●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):1.2/1.6●はんだ:Φ1.2-Φ1.6用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2450【アズワン品番】67-2354-74
はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ作業ツール【特長】はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。【仕様】●線径(mm):0.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5175【アズワン品番】67-2353-48
はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ作業ツール【特長】MXシリーズ用チップカートリッジです。【仕様】●413℃ C型 Φ2.0mm x 12.8mm 45°●原産国:アメリカ●コード番号:147-2332【アズワン品番】67-2285-35
はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ作業ツール【特長】FN-1102(N2はんだこて)の使用に必要なノズル組品です。こて先形状に応じたノズル組品をお選びください。【アズワン品番】67-0354-28
はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ作業ツール【特長】静電気をカットする防汚剤。【仕様】●ケースサイズ:270×220×315●成分:高分子系汚染防止剤、特殊静電気防止剤、イソプロピルアルコール、防腐剤、水【アズワン品番】65-9400-76
はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電ブラシ【特長】使用目安:2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。【仕様】●サイズ(mm):500×125●厚さ:1.0mm●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン【アズワン品番】65-9342-74
はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電マット【特長】SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。【仕様】●長さ:1.5m●幅:0.9mm●入数:25●半田吸い取り【アズワン品番】65-9249-25
はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ作業ツール【特長】注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。【仕様】●サイズ(mm):56×31●入数:2枚●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に 携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに●材質:ポリエステル・ナイロン●厚み(mm):約1●静電気除去&ワイピング効果に優れた静電気軽減クリーナーシート【アズワン品番】65-9249-21
はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > ストラップ類 > リストストラップ【特長】優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。粉体の袋の付着の予防。RoHS2・REACH対応製品【仕様】●サイズ:厚み0.05mm×幅450mm×長さ550mm●永久帯電防止タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:ブルー【アズワン品番】65-9236-12
はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電気対策マット・シート類その他関連用品【特長】はんだこてFN-1102用ノズルチェンジャーです。【アズワン品番】67-0415-32
はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ作業ツール【仕様】●SVS-800/SVS-580/SVS-500用●こて部要替えヒーター●100V仕様【アズワン品番】67-0432-42
はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ作業ツール【特長】フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。【仕様】●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5186【アズワン品番】67-2353-45
はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ作業ツール【特長】はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。【仕様】●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5181【アズワン品番】67-2353-51
はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ作業ツール【特長】フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。【仕様】●線径(mm):2.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5134【アズワン品番】67-2353-47
はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ作業ツール【特長】油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。【仕様】●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:3~5台(1度塗り)●内容量(mL):50【アズワン品番】65-8897-66【危険物の類別】非危険物
はんだ関連・静電気対策用品 > 基板実装用薬品 > コーティング剤【特長】注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付け【仕様】●全長:1m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に【アズワン品番】65-9248-51
はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > ストラップ類 > リストストラップ【特長】マットのみでは防静電はできません。リストストラップとグランドコードを併用してお使いください。【仕様】●幅(m):1.2●長さ(m):10●厚み(mm):2●材質:合成ゴム(導電性カーボン入り)●表面抵抗値:(表)/104~106Ω(裏)/104~106Ω【アズワン品番】65-9342-54
はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電マット【特長】t50mm品は920MHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓近傍でのアクセスポイント用ボックスは外部への電波漏洩を防ぎ、シールドフィルムや床面SSシートとの併用により、上下階及び内外との電波干渉を低減します。無線LANアクセスポイント用ボックスはSSシートとの合わせ技で、電波干渉を防ぎ、マルチパスを低減する電磁波制御材です。IOT納入事業者様が、システム導入時の無線LANアクセスポイントの機器調整用に使用(手元で数台を隔離して調整する使い方)された例も御座います。【仕様】●サイズ:800×800×50mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□【アズワン品番】67-2381-20
はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電マット