接着剤・補修材の新着商品
「接着剤・補修材の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】い草の効果で睡眠時の悩みを解消させるためのマットレスです。湿気や底冷え、敷き布団の底付きなど、フローリングのお部屋に直接お布団を敷くことに抵抗を持たれている方は実はとても多いはず。そんな考えから商品開発されたのがこのマットレスです。使い方は簡単、いつもの布団の下にマットレスを敷くだけで今までのお悩み、湿気、冷気、クッション性を一気に解決します。つなげてファミリーサイズにしたり、お布団を使わない日中は和モダンなラグとしてお使い頂けます。吸着シート(5枚入り)が付属しているので、より商品が滑らないようにすることも可能です。【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】エレガントなデザインの廊下敷きです。表地には撥水加工を施しておりますので、汚れにくくお手入れも簡単。表地のパイル部分にはナイロンを使用しておりナイロンは強度や摩耗に強く、速乾性があり、また遊び毛も出にくいなどの特徴があります。同柄のラグサイズ・敷き詰めサイズも取扱いがありますので、トータルでのコーディネートもお勧めです。フローリングを傷つけにくいよう、裏には不織布を貼っております。【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > シーリング > ガラス/サッシ回り【特長】細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。強度が高くしっかりとしています。汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。一般的な除菌スプレーで拭いても色落ちせず、常に清潔な状態を保つことができます。繊維が毛羽立つことが無く、埃が出にくく、日頃のお掃除が楽になります。リビング、ダイニング、お子様のお部屋、など様々なシーンで活躍します。【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因となる物質を消臭してくれます。い草には喘息の原因の一つとも言われる二酸化窒素や、シックハウス症候群の原因の一つのホルムアルデヒドを吸着する効果があります。天然物質としては抗菌力の高い青森ヒバから抽出したヒノキチオールをい草生地に使用しており、抗菌防臭効果があります。い草の癒される香りとサラッとした肌触りはそのままに、和室や洋室にも合わせられるインテリア性の高いナチュラルシンプルなデザインで仕上げています。【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】ギャベ柄で明るいデザインに仕上げたい草花ござカーペットです。和室・洋室どちらにも合わせやすいデザインに仕上げました。和室には裏張り無しの商品、洋室には裏張り有りの商品がお勧めです。裏張り商品には裏面にフローリングを傷つけにくい不織布を使用しています。天然素材のい草には、お部屋の空気をきれいにする空気清浄効果、お部屋の湿度を調整する調湿効果、汗臭、加齢臭、ペット臭などの嫌な臭いを消臭する消臭効果など優れた機能性があります。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。ヒバエッセンスにはヒノキチオールという、天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれています。(無加工品に比べ、抗菌防臭効果があります。)【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】ギャベ柄で明るいデザインに仕上げたい草花ござカーペットです。和室・洋室どちらにも合わせやすいデザインに仕上げました。和室には裏張り無しの商品、洋室には裏張り有りの商品がお勧めです。天然素材のい草には、お部屋の空気をきれいにする空気清浄効果、お部屋の湿度を調整する調湿効果、汗臭、加齢臭、ペット臭などの嫌な臭いを消臭する消臭効果など優れた機能性があります。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。ヒバエッセンスにはヒノキチオールという、天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれています。(無加工品に比べ、抗菌防臭効果があります。)【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】転倒時の衝撃を緩和させます。畳表は抗菌仕様です。裏面に滑り止め加工が付いてますので、フローリングの上に置いての使用でもズレにくいです。【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】シーカフレックス251用ハケ【仕様】●1袋(5本入)【アズワン品番】65-8310-78【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > シーリング > ガラス/サッシ回り【特長】フル充電で70本 ※数値はフル充電時の参考値です。バッテリーの状態や気温など環境により異なります。【仕様】●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CNVEJ-BAT7214●仕様:替バッテリー(1.4Ah)●サイズ(W×D×H)mm:80.5×72×41.5●重量(g):120●材質:電池本体/ナイロン樹脂●電池容量:1450mAh●電圧:DC7.2V【アズワン品番】65-9284-55【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > シーリング > コーキングガン/ヘラ【特長】砂や砂利は不要です。水を加えるだけで使えます。手軽に塗れてきれいに仕上がります。【仕様】●内容量:5.0kg●使用温度範囲:常温●施工面積:500×500mm(10mm厚)●色:灰●硬化時間:約半日~2日●材質:ポルトラントセメント、珪砂●砂入り(モルタル配合)【アズワン品番】65-9313-06【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材【仕様】●メーカー:コニシ●型番:#05558●商品名:変成シリコンコーク●内容量:333ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●速硬化タイプで工期の短縮、工期の短いリフォームに【アズワン品番】65-9312-51【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > シーリング > ガラス/サッシ回り【特長】防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)【仕様】●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリーム●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得【アズワン品番】65-9312-52【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > シーリング > ガラス/サッシ回り【特長】専用の充填ガンとミキシングノズルをご使用ください。【仕様】●内容量:50mL●作業時間:15分●完全硬化時間:120分(23℃)●使用温度範囲:-0~40℃●可使時間:15分(23℃)●耐熱温度:80℃まで●色:黒●2液型ウレタン接着剤●第4類第4石油類非水溶性【危険等級】Ⅲ【アズワン品番】65-9313-05【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】50mL
接着剤・補修材 > 接着剤 > 瞬間接着剤 > 多用途瞬間接着剤【特長】不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。【仕様】●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s【アズワン品番】65-9312-86【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 液状ガスケット > 一般用【特長】掘りごたつ対応で、くり抜きたれ下げタイプのカーペットです。日本では古くから親しまれてきた掘りごたつ。その特殊な形状から、敷物が敷けないのが難点。そんなお悩みを解決してくれる商品です。表地はあったかボアで滑らかな肌触りです。くり抜き部分は垂れ下げタイプのため、掘りごたつの木材が足に直接あたらないので、ひざ裏部分の冷えも防止できます。また、長時間座っていても足が疲れません。穴部分の四隅は、こたつ台の脚部分が当たらないような一工夫がされています。洗濯機で丸【仕様】●サイズ:190×240cm●厚み:約15mm●素材:表地/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%(固綿)、裏地/ポリプロピレン100%【アズワン品番】65-8871-06【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】い草の効果で睡眠時の悩みを解消させるためのマットレスです。湿気や底冷え、敷き布団の底付きなど、フローリングのお部屋に直接お布団を敷くことに抵抗を持たれている方は実はとても多いはず。そんな考えから商品開発されたのがこのマットレスです。使い方は簡単、いつもの布団の下にマットレスを敷くだけで今までのお悩み、湿気、冷気、クッション性を一気に解決します。つなげてファミリーサイズにしたり、お布団を使わない日中は和モダンなラグとしてお使い頂けます。吸着シート(5枚入り)が付属して【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】撥水効果の付いた軽量の置き畳です。撥水効果が付いているため、お子様やペットの食べこぼし・汚れをサッと拭き取れます。耐久性に優れているため、ペットがいるご家庭でも安心してご利用できます。中材にはフェルトを使用することで程よいクッション性があります。裏面滑り止め加工を施しているため、滑りにくいです。【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】フローリングに置くだけで、なつかしい畳の香りと肌ざわりを手軽に楽しめます。い草は九州産のみを使用。日本の風土で育った安心の草です。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用などがあります。また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出ます。【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。強度が高くしっかりとしています。汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。一般的な除菌スプレーで拭いても色落ちせず、常に清潔な状態を保つことができます。繊維が毛羽立つことが無く、埃が出にくく、日頃のお掃除が楽になります。リビング、ダイニング、お子様のお部屋、など様々なシーンで活躍します。【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】柄は市松柄で洋室や和室にも敷きやすいデザイン。安心の日本製。希少な国産い草を使用し、ベテラン職人が長年の経験を活かして、丹念に織り上げました。サイズ展開が豊富で、お部屋のサイズにピッタリな商品を選ぶことができます。当商品には防炎機能がありますので、火に触れても燃え広がることなく、もしもの時にも安心。い草は九州産のみを使用。日本の風土で育った安心の草です。1本1本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には【仕様】●江戸間3畳●サイズ:174×261cm●厚み:約2mm●素材:表地/い草【アズワン品番】65-8869-10【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】織りで市松柄を表現したシンプルなデザインの上敷きカーペットです。和テイストになりすぎず、どのようなお部屋にも合わせやすいです。両面使用可能で、畳を新調するより経済的なリバーシブルです。自社で生産した国産のい草を使用しています。国産い草は一本一本が太く、表皮が厚く繊維がきめ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の清浄作用、湿度の調整作用があります。また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出るため長くお楽しみいただけます。敷く【仕様】●江戸間2畳●サイズ:174×174cm●厚み:約2mm●素材:表地/い草、ヘリ/綿100%【アズワン品番】65-8868-96【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。裏面には滑り止め付きの不織布を貼っており、床を傷つけずソフトな踏み心地でフローリングの上でも滑りにくいです。い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因となる物質を消臭してくれます。い草には喘息の原因の一つとも言われる二酸化窒素や、シックハウス症候群の原因の一つのホルムアルデヒド【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因となる物質を消臭してくれます。い草には喘息の原因の一つとも言われる二酸化窒素や、シックハウス症候群の原因の一つのホルムアルデヒドを吸着する効果があります。天然物質としては抗菌力の高い青森ヒバから抽出したヒノキチオールをい草生地に使用して【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】ギャベ柄で明るいデザインに仕上げたい草花ござカーペットです。和室・洋室どちらにも合わせやすいデザインに仕上げました。和室には裏張り無しの商品、洋室には裏張り有りの商品がお勧めです。裏張り商品には裏面にフローリングを傷つけにくい不織布を使用しています。天然素材のい草には、お部屋の空気をきれいにする空気清浄効果、お部屋の湿度を調整する調湿効果、汗臭、加齢臭、ペット臭などの嫌な臭いを消臭する消臭効果など優れた機能性があります。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】ギャベ柄で明るいデザインに仕上げたい草花ござカーペットです。和室・洋室どちらにも合わせやすいデザインに仕上げました。和室には裏張り無しの商品、洋室には裏張り有りの商品がお勧めです。天然素材のい草には、お部屋の空気をきれいにする空気清浄効果、お部屋の湿度を調整する調湿効果、汗臭、加齢臭、ペット臭などの嫌な臭いを消臭する消臭効果など優れた機能性があります。青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。ヒバエッセンスにはヒノキ【仕様】●江戸間6畳●サイズ:261×352cm●素材:い草100%(※袋3重織)、ヘリ/ポリエステル【アズワン品番】65-8868-14【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】天然い草を使用した上敷きです。【仕様】●サイズ:幅/88cm、長さ/135cm●素材:い草【アズワン品番】65-8642-15【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】●舗装の段差やワダチを補修に適した材料です。●速硬性がありますので早期交通解放できます。●練り混ぜ器具の必要がありません。●コテ塗りつけ時の作業性が抜群です。【用途】●道路・駐車場の段差やわだち補修に●マンホール・側溝周辺のくぼみに●工場・倉庫場内のリフト走行路の補修に●公共道路パトロール、維持管理に【危険物の類別】非危険物
接着剤・補修材 > セメント/アスファルト > コンクリート【特長】半透明流動性の1成分加熱硬化型接着性液状シリコーンゴムです。短時間の加熱でゴム状に硬化し、種々の基材に接着します。金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。【用途】ハイブリッドIC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング。熱加硫型シリコーンゴム成形品の接着。【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
接着剤・補修材 > 液状ガスケット > 電気/電子用 > 耐熱