作業工具/電動・空圧工具の新着商品
「作業工具/電動・空圧工具の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】玄関やキッチンなど好きな場所に貼り付けておけるので、荷物の開梱やごみの分別に便利です。安心設計・錆が出ないことに加えて、刃を折る作業も不要なので、小さなお子様の初めてのカッターにオススメです。刃の取り付け位置を変更することで、左右どちらの手でも使うことができます。【用途】家庭やオフィスでの日常使いに
作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > カッター > カッターナイフ【特長】安心設計の特殊なセラミック刃を使用しているので、作業時のケガの予防に繋がります。2段階で刃を出す長さを調整可能。切りたい対象物に応じて使い分けることができます。手全体で握ることができ、疲れにくい形状です。長時間にわたって何度もカッターを使用する現場作業にぴったりです。【用途】工場・倉庫などの現場仕事に
作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > カッター > カッターナイフ【特長】インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。【用途】屋外での様々な電力供給に。
作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機 > ガソリン発電機 > インバーター発電機【特長】コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。【用途】コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付/穴あけ(電動工具) > ハンマードリル【特長】800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。【用途】木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー【特長】ディスクググラインダー切断砥石使用時の安全カバー。切断砥石使用中に破損した際に、砥石の破片が飛散することを軽減します。上下カバーで、砥石の半分を完全に覆います。工具不要でカバーの脱着、位置調整ができるクランプ固定式です。【用途】ディスクググラインダーSD用安全カバー。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 切断/切削 > 切断/切削用保護カバー【特長】各種六角穴付ボルトの締緩に。
作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > 六角棒レンチL型【特長】高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 切断/曲げ > バンドソー/糸ノコ盤 > バンドソー【特長】振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > ラチェットレンチ > 両口ラチェットレンチ【特長】プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > カッター > ガラスカッター【特長】溝入れ加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】クランプ剛性大です。突切り加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】突切り加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】ステンレス鋼旋削加工用チップです。最適化された耐熱母材と耐熱性コーティングが特長です。Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工に。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】溝入れ加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】旋削加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。溝入れ加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】溝入れ加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】突切り加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。正面フライス、肩削り、溝加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】溝入れ加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】溝入れ加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。溝入れ加工用。ステンレス鋼・耐熱合金加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】旋削加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】突切り加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】倣い加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】倣い加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤【特長】倣い加工用。
作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 旋盤/フライス盤