機構部品の新着商品
「機構部品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M12ナイロン製ケーブルグランド。IP68保護等級でサイズがM12のこのナイロン製ケーブルグランドは、電子機器への接続ケーブルに最適です。IP68保護等級により、埃や水の侵入を防ぐことができます。特長と利点。埃や水に対するIP68等級の保護。分解不要。ナイロン66素材。赤色、黒色、白色、及びグレーのタイプを用意
機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】寸法(mm)d:M8。寸法(mm)L:50
機構部品 > ハンドル・取っ手・グリップ > ノブ、つまみ > つまみ【特長】寸法(mm)d:M8。寸法(mm)L:25
機構部品 > ハンドル・取っ手・グリップ > ノブ、つまみ > つまみ【特長】Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】Phoenix Contact M40 サイズのケーブルグランド(バヨネットロック付き)です。ケーブルグランドは PA 素材製です。色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
機構部品 > 足場周辺機器 > アジャスターボルト【特長】Festo ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1F 自動調整式で、漸進的な特性曲線を備えています。これは、パス制御のフロー制御機能を備えた油圧式ショックアブソーバで、クッション力のカーブをゆっくりと増加させます。このデバイスは長いクッションストロークを備え、低振動動作に適しています。サイズ:12 ストローク:20 mm クッション:( 自動調整 ソフト特性) 組み立て位置:任意 位置検出:いいえ【仕様】●メーカーシリーズ:DYSW-12-20-Y1F●コード番号:203-9559【アズワン品番】65-8017-07
機構部品 > シール/バネ部品 > ショックアブソーバー【特長】Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用【仕様】●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0008【アズワン品番】65-8014-05
機構部品 > シール/バネ部品 > ショックアブソーバー【特長】Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ねじ式スリーブ取り付け。ストロークサイズは 1 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用【仕様】●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:41mm●全体長さ:42.8mm●コード番号:203-9991【アズワン品番】65-8014-72
機構部品 > シール/バネ部品 > ショックアブソーバー【特長】Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M6 で、ねじ式スリーブ取り付けです。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用【仕様】●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:30mm●全体長さ:31.8mm●コード番号:203-9997【アズワン品番】65-8001-07
機構部品 > シール/バネ部品 > ショックアブソーバー【特長】Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M4 で、ねじスリーブ取り付けに対応しています。ストロークサイズは 0.9 mm で、位置は検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用【仕様】●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:22mm●全体長さ:22.9mm●コード番号:203-9995【アズワン品番】65-8003-40
機構部品 > シール/バネ部品 > ショックアブソーバー【特長】Festo サイレンサは空圧システムの排気ポートでの騒音を低減するのに適しており、組み立てた状態であらゆる位置に騒音を抑え、作動圧力は 010 bar までとなります。大気への流量は 95 l/min ですコンテナサイズ 20 周囲温度: -40 → 80 ℃【仕様】●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2968【アズワン品番】65-8022-10
機構部品 > シール/バネ部品 > ショックアブソーバー【特長】Festo セパレータには腐食応力がなく、スナップリングに使用されるスチール製もあります。FPM シール材を使用【仕様】●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2932【アズワン品番】65-8031-18
機構部品 > シール/バネ部品 > ショックアブソーバー【特長】寸法(mm)L:35。寸法(mm)d:M6【仕様】●材質/仕上:真鍮(黄銅)●原産国:日本●コード番号:230-3665【アズワン品番】67-0704-94
機構部品 > ハンドル・取っ手・グリップ > ノブ、つまみ > ローレットノブ【特長】グリース注入用ニップル【仕様】●単体サイズ(mm):W60×D10×H80【アズワン品番】67-2480-24
機構部品 > グリスニップル・オイル窓 > グリースニップル【特長】Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理
機構部品 > ガススプリング > ガススプリング本体【特長】寸法(mm)d:M4。寸法(mm)L:18【仕様】●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:229-5441【アズワン品番】67-0797-46
機構部品 > ハンドル・取っ手・グリップ > ノブ、つまみ > ローレットノブ【特長】寸法(mm)d:M6。寸法(mm)L:12【仕様】●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:230-4775【アズワン品番】67-0796-42
機構部品 > ハンドル・取っ手・グリップ > ノブ、つまみ > ローレットノブ【特長】寸法(mm)d:M3。寸法(mm)L:8【仕様】●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:230-1690【アズワン品番】67-0796-23
機構部品 > ハンドル・取っ手・グリップ > ノブ、つまみ > ローレットノブ【特長】寸法(mm)d:M8。寸法(mm)L:30【仕様】●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:229-8491【アズワン品番】67-0785-33
機構部品 > ハンドル・取っ手・グリップ > ノブ、つまみ > つまみ【特長】寸法(mm)d:M8。寸法(mm)L:16【仕様】●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:230-1613【アズワン品番】67-0785-27
機構部品 > ハンドル・取っ手・グリップ > ノブ、つまみ > つまみ【特長】寸法(mm)d:M5。寸法(mm)L:20【仕様】●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:229-5330【アズワン品番】67-0795-96
機構部品 > ハンドル・取っ手・グリップ > ノブ、つまみ > ローレットノブ【特長】寸法(mm)d:M4。寸法(mm)L:8【仕様】●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:230-0052【アズワン品番】67-0795-75
機構部品 > ハンドル・取っ手・グリップ > ノブ、つまみ > ローレットノブ【特長】Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、5.28 → 37.4 mm の内径の 350 個の O リングが含まれています。この NBR80 シールは、ガス用途向けに認定されています。20 種類の O リングサイズ【仕様】●タイプ:O リングキット●材質:NBR●キット内容:Oリング●コード番号:205-3582【アズワン品番】65-7918-46
機構部品 > シール/バネ部品 > Oリング【特長】Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、直径 5.28 → 37.47 mm の 350 の FKM70 O リングが含まれています。20 種類の O リングサイズ【仕様】●タイプ:O リングキット●材質:FKM(フッ化ビニリデン)●キット内容:Oリング●コード番号:205-3580【アズワン品番】65-7918-62
機構部品 > シール/バネ部品 > Oリング