保管用品の新着商品
「保管用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】スチールと木材を組み合わせたインテリアに馴染むラックです。オープンタイプでディスプレイラックとして大活躍します。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。奥行きが約43cmあるため、食器や調理家電も置けます。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります
保管用品 > 物品棚/収納用品 > プラスチック棚 > プラスチック棚本体【特長】DIY・軽作業に
保管用品 > 物品棚/収納用品 > ツールボックス/ツールバッグ > 樹脂製(プラスチック) > プロテクターツールケース【特長】シートには水抜きの穴があけてあります。
保管用品 > フレコンバック、モッコ > フレコンバック > フレコンバック丸型【特長】商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
保管用品 > コンテナー > 折りたたみコンテナ【特長】小回り抜群で移動が楽です。作業机としても利用できます。
保管用品 > 物品棚/収納用品 > スチールラック > スチールラック本体【特長】サンボックス18-5(導電)用フタになります。【仕様】●材質:導電性PP●外寸法(mm):545×435×30【アズワン品番】65-9011-31
保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ(ベタ目)【特長】透明で中身が見えるため部品の管理に便利です。【仕様】●間口(mm):90●奥行(mm):218●高さ(mm):70●色:透明●引出し内寸(mm)間口:84●引出し内寸(mm)奥行:212●引出し内寸(mm)高さ:66●最大積載量(kg/個):5●材質/仕上:ポリスチレン●セット内容/付属品:仕切板・見出しカード各1枚付●原産国:台湾●コード番号:381-9462【アズワン品番】67-2307-57
保管用品 > 物品棚/収納用品 > キャビネット・ツールキャビネット > キャビネット・ツールキャビネット本体 > パーツキャビネット【特長】DIY・軽作業に
保管用品 > 物品棚/収納用品 > ツールボックス/ツールバッグ > 樹脂製(プラスチック) > プロテクターツールケース【特長】防振、衝撃吸収性に優れた軟質ウレタンシートです。ゲルタックシートを使いやすいサイズに抜き加工しています。転倒防止や仮固定材、吸着パットに使用できます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。ハサミやローラーカッターなどでお好きなサイズにカットできます。ハーフカット仕上げのため、使いやすくて便利です。可塑剤は含まれていません。振動吸収性・衝撃吸収性に富んだ強力粘着のゲルシート 独自の配合に【仕様】●サイズ(mm):50×50●厚さ:5mm●材質:ポリウレタン●硬度:アスカーC23●適正荷重:22.5kg●入数:4枚●貼り剥がしができるだけでなく、水洗いで粘着力も復元!【アズワン品番】65-9334-27
保管用品 > 物品棚/収納用品 > 軽・中量棚 > 軽・中量棚用オプション【特長】防振、衝撃吸収性に優れた軟質ウレタンシートです。転倒防止や仮固定材、吸着パットに使用できます。可塑剤は含まれていません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。ハサミやローラーカッターなどでお好きなサイズにカットできます。(※3mmより厚いものは切りにくくなります。)。貼り剥がしができるだけでなく、水洗いで粘着力も復元します。鏡面の机やガラスなどの素材には、自己粘着性という素材の特性のおかげでゲル【仕様】●サイズ(mm):250×250●厚さ:2mm●材質:ポリウレタン●硬度:アスカーC23●色:無色透明●貼り剥がしができるだけでなく、水洗いで粘着力も復元!【アズワン品番】65-9334-15
保管用品 > 物品棚/収納用品 > 軽・中量棚 > 軽・中量棚用オプション【仕様】●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8~10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタ【アズワン品番】65-9334-08
保管用品 > 物品棚/収納用品 > 軽・中量棚 > 軽・中量棚用オプション【特長】※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。【仕様】●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単【アズワン品番】65-9334-04
保管用品 > 物品棚/収納用品 > 軽・中量棚 > 軽・中量棚用オプション【特長】メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
保管用品 > 物品棚/収納用品 > スチールラック > スチールラック用部品・オプション用ポール【特長】クリアタイプなので中身が見やすく楽に分別できます。【仕様】●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:JIC-PN●サイズ(mm):101×215×44(H)●内寸サイズ(約):78×183×34mm●入数:3個●材質:ポリプロピレン【アズワン品番】65-9261-60
保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ(ベタ目)【特長】折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。【仕様】●メーカー:ESCOオリジナル●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●有効内寸:335×231×258(H)mm●入数:1個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm【アズワン品番】65-9260-36
保管用品 > コンテナー > 折りたたみコンテナ【特長】シンプルで機能性を重視したラベルを貼りやすいトリムバスケット。ラベル表記でスマートに整理。パントリーのストック収納や冷蔵庫内の整理に便利。【仕様】●カラー:ブラック●サイズ:16.5×28.7×11.5Hcm●材質●▼ポリプロピレン【アズワン品番】65-8980-81
保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ(ベタ目)【特長】シンプルで持ちやすさを追求したカタチ。しっかりと握れるカタチで、吊り戸棚などの高い場所でも、出し入れカンタン。取手付きで取り出しやすい。【仕様】●カラー:グレー●サイズ:16×27.8×11.5Hcm●材質●▼ポリプロピレン【アズワン品番】65-8980-76
保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ(ベタ目)【特長】シンプルで飽きのこない2色のカラー。さりげない、シックなグレーと、シンプルなナチュラルの2色で揃えたウィズシリーズ。インテリアになじみやすいフォルムとカラーが、お部屋を落ち着いた雰囲気に演出します。
保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ(ベタ目)【特長】ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。【仕様】●間口:1200mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:8kg【アズワン品番】65-8662-94
保管用品 > 物品棚/収納用品 > スチールラック > スチールラック本体【特長】ローコストなオリジナル商品をご用意しました!内容物がよく見えるので、一目で中身が分かります。【仕様】●素材:ポリプロピレン●サイズ:W53×36.6×H32.5cm、内寸/W49.3×D33.5×H31.4cm、折りたたみ時/H8.6cm●耐荷重:許容内容量/15kg、許容積み重ね台数/5段【アズワン品番】65-8119-83
保管用品 > コンテナー > 折りたたみコンテナ【特長】導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ(ベタ目)【特長】金属類の出し入れが素早くてスムーズの両面磁石付き小物収納。接地面を傷つけないマグネット台座。PACKOUT(TM)ロープロファイルオーガナイザーとのサイズ互換性 (48-22-8431 & 48-22-8436)
保管用品 > 物品棚/収納用品 > ツールボックス/ツールバッグ > ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション【特長】金属類の出し入れが素早くてスムーズの両面磁石付き小物収納。接地面を傷つけないマグネット台座。PACKOUT(TM)ロープロファイルオーガナイザーとのサイズ互換性 (48-22-8431 & 48-22-8436)
保管用品 > 物品棚/収納用品 > ツールボックス/ツールバッグ > ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション【特長】瞬時に整列が可能なアタッチポイント。壁と床の両方に設置可能。全てのPACKOUT 製品との互換性。補強されたネジ穴。耐衝撃性ポリマー。あなたの壁を自由にカスタマイズしよう
保管用品 > 物品棚/収納用品 > ツールボックス/ツールバッグ > ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション【特長】ツイストロック方法により、安定した取り付け。使用中の曲がりや反りに強いスチール製の強化フック。PACKOUTとの互換で自在に組み合わせと収納工具が選択可能
保管用品 > 物品棚/収納用品 > ツールボックス/ツールバッグ > ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション【特長】ツイストロック方法により、安定した取り付け。使用中の曲がりや反りに強いスチール製の強化フック。PACKOUTとの互換で自在に組み合わせと収納工具が選択可能
保管用品 > 物品棚/収納用品 > ツールボックス/ツールバッグ > ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション【特長】ツイストロック方法により、安定した取り付け。ベルトフックで工具の出し入れがスムーズな収納構造。使用中の曲がりや反りに強いスチール製で形状を維持
保管用品 > 物品棚/収納用品 > ツールボックス/ツールバッグ > ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション【特長】ツイストロック方法により、安定した取り付け。保管品をしっかりと所定の位置に保持する滑り止めラバーグリップ。素早く取り出せるツールクランプ機能
保管用品 > 物品棚/収納用品 > ツールボックス/ツールバッグ > ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション【特長】ツイストロック方法により、安定した取り付け。取り出しやすく、視認性も抜群。PACKOUTとの互換で自在に組み合わせと収納工具が選択可能
保管用品 > 物品棚/収納用品 > ツールボックス/ツールバッグ > ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション