農業資材・園芸用品の新着商品
「農業資材・園芸用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】座ったまま移動ができる。長時間の作業が楽々です。農作業、草取り等楽々。草取りや農作業での腰痛対策に。自然な曲線で座りやすい。移動スムーズ車輪付き。
農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > ガーデンチェアー【特長】本格仕様エアガンで田畑を荒らす害鳥獣を撃退!。大切に育てた農作物を守りたい、農作物被害に即効性あり!細部にまでこだわり、精悍な雰囲気を再現しています。深刻な農作物被害に!周囲や空に向けて発射すれば、寄り付きにくくなる。土に戻るから自然にやさしい!バイオBB弾2,000発付き。M4 R-I-Sモデル:最大射程距離約80m、暗闇を照らすライト付き。コルト1911モデル:最大射程距離約50m。全日本トイガン安全協会認定品。対象年齢18歳以上。別売りバイオBB弾2000発も販売しております。
農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 防鳥・防獣用品 > 音追い【特長】超音波と光と音で害獣や害鳥を寄せつけない!。対応動物別周波数調整・センサー感度調整。超音波最大45.5kHz・ストロボ発光・赤外線センサー・警告ブザー・簡易防水。いや~な音と光で威嚇!。センサー感知すると自動で作動します。ソーラーパネル:電池交換・配線不要。電気代0円。菜園や畑に、花壇やガーデニングに。差し込み型と掛け型の2WAY。暗闇でもしっかり働く。温感センサーで動物を感知。2個使用で最大約140平方mの広範囲をカバー可能!。6ヶ月間保証書付き
農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 防鳥・防獣用品 > 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム) > 超音波式【特長】約3倍に伸び~る伸縮するホース。耐久性の高い特殊な2層構造ホースを採用。軽量・コンパクトで絡まりにくく、長くのびるので遠くの水やりも楽々。使用後は巻きとりをしなくても元の長さに戻ります。従来のホースだと…重たい!からまる!片付けが大変!!。コンパクトな収納時約5m。通水するとホースが伸びる!約15m。7種類の放水パターン!!シャワー、フラット、センター、コーン、フル、ミスト、ジェット
農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > 散水ノズル > 散水ノズル本体【特長】乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 防除機・噴霧器 > 動力式噴霧器 > 電池式【特長】乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 防除機・噴霧器 > 動力式噴霧器 > 電池式【特長】乾電池式ですぐに使える、ノズルがツインタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ツインノズルは角度が自由に調節でき広範囲に噴霧できます。
農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 防除機・噴霧器 > 動力式噴霧器 > 電池式【特長】植物用万田酵素 ストレートタイプと粒状タイプのセット品です。【植物用万田酵素 ストレートタイプ】野菜・花にそのまま使えるストレートタイプの植物活力液です。植物用万田酵素を配合した活力液が、植物の生長を促進します。発芽して葉が2~3枚出たころに散布するのが効果的です。スプレータイプのため、無駄なく散布したい方におすすめです。【植物用万田酵素 粒状タイプ】植え穴・株元の周りにまくだけの簡単な粒状タイプです。果実類・穀類・海藻類などの植物性原材料を3年以上発酵・熟成させた植物発酵物です。計量スプーン付きです
農業資材・園芸用品 > 肥料・農薬・除草剤・種 > 肥料・液肥・培養土 > 液体肥料【特長】PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。【用途】配管用・水道・スプリンクラーなど。【材質】PA6(GF30%)【入数(個)】1
農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具 > ホース継手【特長】下刈、地ごしらえ、除伐作業などに最適です。制御刃と刃数抑制でスムーズに切断出来ます。竹、笹刈り、地ごしらえ、除伐作業に。
農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。【仕様】●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪【アズワン品番】65-9306-96
農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > プランター・鉢 > 鉢・プランター・ポット > 鉢・ポット【仕様】●内径×外径:6.5×10mm●全長:48m●重量(kg):8.1●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●材質:編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン、円盤(鉄板)●ロータリーナットカプラー付【アズワン品番】65-9246-02
農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > ホースリール > 散水用ホースリール【特長】頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。【仕様】●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg【アズワン品番】65-9270-91
農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > ピッチフォーク・フォーク【特長】除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。【仕様】●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプ【アズワン品番】65-9270-90
農業資材・園芸用品 > 農具 > 土農具 > ピッチフォーク・フォーク【特長】約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。遮光率を高くしていることで、雑草の生育を抑えます。耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。【仕様】●サイズ:2×50m●材質:ポリプロピレン●色:表/ODグリーン 裏/黒【アズワン品番】65-9328-21
農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > ネット・シート・マルチ > シート > 防草シート【特長】重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。【仕様】●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付【アズワン品番】65-9306-94
農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 刈払機 > 電動式刈払機・草刈機【特長】チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。チップの飛びの心配が無く、切れ味が落ちたら丸ヤスリ(8ミリ推奨)で再研磨できます。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。除伐、間伐、下刈り用。【仕様】●外径(mm):225●刃厚(mm):1.8●穴径(mm):25.4●刃数:24●最高使用回転数(rpm):10000●刈払機への負荷が大きい使用方法や使用環境、刈払機の仕様やメンテナンス状態によってはギアケース等が故障する可能性がありますので、異常がある場合は直ちに使用を中止して下さい。●刃の切れ味の低下により刈払機のギアケース等に負担が掛かると故障の原因となります。●切れ味の低下を感じたり、刃先が丸くなってきましたら再研磨を行って下さい。●材質/仕上:台金:合金工具鋼(SKS-5)●原産国:日本●コー【アズワン品番】67-2347-85
農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】JIS/JQA規格で材質がSKS5です。一般草刈り用。【仕様】●外径(mm):255●刃厚(mm):1.4●穴径(mm):25.4●刃数:8●材質/仕上:炭素工鋼(SK55)●原産国:日本●コード番号:263-5764【アズワン品番】67-2238-18
農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。【仕様】●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9681【アズワン品番】67-2223-73
農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー