メカニカル部品/機構部品の新着商品
「メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)【用途】電動アクチュエータ用ドライバ【関連資料】カタログ(0.01MB)【取扱説明書】取扱説明書(163.34MB)
メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 産業用ロボット > コントローラ > コントローラ関連商品【特長】位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能。最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能。CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能【用途】電動アクチュエータ用ドライバ【関連資料】カタログ(11.17MB)【取扱説明書】取扱説明書(104.83MB)
メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 産業用ロボット > コントローラ > コントローラ関連商品【特長】最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能。入力タイプ: パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース)対応【用途】電動アクチュエータ用ドライバ【関連資料】カタログ(11.17MB)【取扱説明書】取扱説明書(137.14MB)
メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 産業用ロボット > コントローラ > コントローラ関連商品【特長】軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > モーター(原動機) > 汎用モーター【特長】軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > 樹脂/プラスチック > 標準タイプ(穴あき)【特長】HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M12ナイロン製ケーブルグランド。IP68保護等級でサイズがM12のこのナイロン製ケーブルグランドは、電子機器への接続ケーブルに最適です。IP68保護等級により、埃や水の侵入を防ぐことができます。特長と利点。埃や水に対するIP68等級の保護。分解不要。ナイロン66素材。赤色、黒色、白色、及びグレーのタイプを用意
メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】寸法(mm)d:M8。寸法(mm)L:50
メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > ハンドル・取っ手・グリップ > ノブ、つまみ > つまみ【特長】寸法(mm)d:M8。寸法(mm)L:25
メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > ハンドル・取っ手・グリップ > ノブ、つまみ > つまみ【特長】Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】Phoenix Contact M40 サイズのケーブルグランド(バヨネットロック付き)です。ケーブルグランドは PA 素材製です。色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 足場周辺機器 > グロメット、ゴム足【特長】軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > モーター(原動機) > 汎用モーター【特長】約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
メカニカル部品/機構部品 > 機構部品 > 足場周辺機器 > アジャスターボルト【特長】軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > モーター(原動機) > 汎用モーター【特長】軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > モーター(原動機) > 汎用モーター【特長】メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > モーター(原動機) > モーター周辺部品【特長】ステレオカメラを2台と4Kカメラを1台搭載した、深度情報と色情報を取得できるAIカメラです。Depth(奥行き)検知、オブジェクト検出(ニューラル推論)、オブジェクトトラッキングをPython APIを使用して実現できます。処理能力:4TOPS(AIの場合は1.4TOPS)。リアルタイムのバックグラウンド演算により動きの予測が可能。12Mピクセル JPEGエンコーディング(静止画)。H.264/H.265エンコーディング(4Kビデオ3.125MB/秒。Raspberry Pi Zeroでは4K/30fpsで録画可能)。魚眼レンズに対応。オブジェクト検知、画像認識、セマンティックセグメンテーション。MJPGエンコーディング。2Dと3Dでオブジェクトトラッキングが可能
メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ステージ/画像処理 > 画像処理 > カメラモジュール【特長】コンベアベルトテンショナー。NSK製自己潤滑鋳鉄コンベアベルトテンショナー。
メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > 樹脂/プラスチック > 標準タイプ(穴あき)【特長】KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ジョータイプ【特長】固定型クランプシャフト接続付き Huco ベローズカップリング。優れた運動特性を備えた精密カップリング。3 つのタイプがあり、剛性、ラジアル補正、軸方向運動のさまざまな組み合わせが可能です。使用温度範囲: -30 → +120 ℃ ハブの材質はアルミ合金です
メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ベローズタイプ