塗料の新着商品
「塗料の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。【用途】ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
塗料 > ニス/ツヤだし/ステイン > 防腐/防虫【特長】手軽に塗れて美しい蛍光発色です。乾くと、雨にも流れません。【用途】工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・釣り用品・ポスター・自転車などに(木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチックなど)。木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチックなどに。【危険物の類別】非危険物
塗料 > 蛍光/メタリック塗料 > 蛍光塗料【特長】ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要【仕様】●カラー:赤●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類【危険等級】Ⅲ【アズワン品番】65-9315-32【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】300mL【危険物の性状】非水溶性
塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 耐熱塗料【特長】鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。【仕様】●容量:420mLエアゾール缶【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-8312-58【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】4320mL【危険物の性状】非水溶性
塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 滑り止め【特長】界面活性剤とリン酸を使用した錆取り剤です。「サベット」は比較的新しい錆びやクロームメッキのピンホールへの塗布用で、錆取り後に薄いリン酸化合物の層とプラスチック皮膜が残り、短期防錆効果があります。【仕様】●容量:1ガロン(≒3.8L)【アズワン品番】65-8312-46【危険物の類別】非危険物
塗料 > 錆止め/錆転換剤 > 錆止め【特長】4つのS(性能)。S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない【用途】屋根や手すり等【危険物の類別】非危険物
塗料 > 壁用 > 外壁用【特長】強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。【用途】自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
塗料 > 多用途【特長】アトムベストシーラーKは、屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床面および 内外部モルタル・コンクリート・スレート壁面用の水性カチオン型シーラーです。 基材に浸透したカチオン系ポリマー (+電荷)が、(一電荷)を帯びた基材と静電気的に引き合うことで、 強力な付着性を有する水性カチオン型シーラーです。 水性カチオン型シーラーですので、下地(モルタル・コンクリート・スレート)のアルカリ成分と反応するため、 溶剤型に匹敵する強力な付着性を示します。 水性タイプですので現場の安全性を確保できます。【用途】屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床、モルタル・コンクリート・スレート内外壁面【使用場所】屋外【塗布面積(m2/kg)】01.0~0.15【主な用途】コンクリート、かわら屋根、外カベ、室内カベ【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性
塗料 > 下地材/プライマー/シーラー【特長】刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。【色】グレー【仕様】つや無し【指触乾燥時間(分)】20℃:約30分 冬期(5℃):約60分【内容量(kg)】20kg【危険物の類別】非危険物【塗り面積(1回塗り)(m2)】約118(膜厚35ミューメートル)
塗料 > 錆止め/錆転換剤 > 錆止め【特長】日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ワイド版 ・・・ 色指定に便利なミシン目入り 短冊形の紙1枚に1色を塗布し、12片に切り取って使用できるよう13mm毎にミシン目を入れ、この色紙を綴じたものです。色相順に収納し、2分冊になっています。 ワイド版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約50mm 切り取った色票片の大きさ : 50×13mm 色紙下段ページNo.の組み替えで、トーン配列に変更できます。【用途】さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認 設計時に切り取って色指定用に使用【仕様】●L版からの削除色(つや有り):13色●L版からの削除色(つや消し):54色●P版新色(つや有り):13色●チップ片数(1色当たり):12枚●収納色:600色【付属品】収納ケース付き【寸法(mm)】215×50×厚み約50(2冊セット)【危険物の類別】非危険物【有効期限】塗料用標準色:2027年3月末日【チップ寸法(mm)】50×14×13
塗料 > 色見本帳【特長】遂に登場!クリア塗膜の長期防錆シリコーン系塗料。表面をラップしてサビから守る サビが出る前にサビンラップスプレーを塗布することでシリコーンのクリアな塗膜が表面をラップし、水分をシャットアウト。長期間美しさをキープします。※サビンラップはシリコーンゴム塗料【仕様】●使用目安:約1~3m2/回●塗り回数:1~2回●乾燥時間:指触/約20分、完全乾燥・夏場/約1時間、完全乾燥・冬場/約2時間【アズワン品番】67-2482-45【危険物の類別】非危険物
塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 耐熱塗料【特長】セミフロンマイルドは、4フッ化フッ素樹脂と無機成分からなる、1液常温反応硬化形の弱溶剤フッ素樹脂塗料です。耐候性を向上させた4フッ化フッ素樹脂を採用し、さらに無機成分の導入により、従来のフッ素樹脂塗料に多く見られた主剤/硬化剤の調合が必要な2液型の塗料ではなく、1液型でありながら、2液型と同等以上の耐候性を有しております。さらに低汚染性を付与したことにより、長期間建物の美観を維持することができる次世代の塗料です。なお、1液弱溶剤タイプのため、下地塗膜に幅広く適合し扱い易く、環境にも優しい塗料です。空気中の水分と反応し強固な塗膜を構築するので硬化剤調合の必要がありません。高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。常温で硬化し、反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。従来のフッ素樹脂塗料に比べて、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。低汚染性を有していることから建物を長期間に渡り美しいまま保護します。【比重】1.1【外観】有色液体【固形分】65【危険等級】Ⅲ【希釈】塗料用シンナーA 0~20%【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【適応下地】外壁:金属・窯業系サイディング、リシン、モルタル、ALC、RC等塗替え塗膜のトップコート、その他:雨樋、雨戸(鋼板)等塗替え塗膜のトップコート【適合塗材】セミフロンバインダーSiⅡ・KFマイルドシーラーⅡ・セミフロンフィラー・セミフロンフィラーエポ・セミフロンエポプライマー・セミフロンエポプライマーⅡ【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【塗布量】0.15~0.18kg/m3/回【危険物の性状】非水溶性【塗回数】2【塗装間隔】工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃)、夏:3時間以上~3日以内(25~35℃)、春・秋:5時間以上~3日以内(15~25℃)、冬:8時間以上~3日以内(5~15℃)【用具種別】刷毛、ローラー、スプレー
塗料 > 壁用 > 外壁用【特長】セミフロンスーパーマイルドⅡは、特殊変性したオルガノポリシロキサン系樹脂と4フッ化フッ素樹脂からなる2液常温反応硬化形の弱溶剤無機フッ素塗料です。熱や紫外線に安定なポリシロキサンをフレキシブル性に優れた特殊成分を用いて樹脂を変性することで、無機の特長である優れた耐候性・耐汚染性と有機の特長である耐屈曲性・耐クラック性双方を兼ね備えた次世代の塗料です。なお、弱溶剤タイプのため、扱い易く、環境にも優しい塗料です。反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。超高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。主成分が無機質であるため、難燃性に優れています。従来の無機系塗料に比べて、耐アルカリ性、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。常温で硬化し、優れた塗膜性能を発現します。【比重】主剤:1.14、硬化剤:1.00【外観】主剤:有色液体、硬化剤:淡黄色透明液体【固形分】主剤:49、硬化剤:38【危険等級】Ⅲ【希釈】塗料用シンナーA 0~10%【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【適応下地】外壁:金属・窯業系サイディング、リシン、モルタル、ALC、RC等塗替え塗膜のトップコート【適合塗材】セミフロンバインダーSiⅡ・KFマイルドシーラーⅡ・セミフロンフィラー・セミフロンフィラーエポ・セミフロンエポプライマーⅡ【混合比】5:1【塗布量】0.15~0.18kg/m3/回【可使時間(時間)】夏:3以内(25~35℃、塗装間隔:2時間以上~7日以内)、春・秋:5以内(15~25℃、塗装間隔:4時間以上~7日以内)、冬:8以内(5~15℃、塗装間隔:6時間以上~7日以内)【危険物の性状】非水溶性【塗回数】2【塗装間隔】工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃)【用具種別】刷毛、ローラー、スプレー
塗料 > 壁用 > 外壁用【特長】セミフロンマイルドⅡは、4フッ化フッ素樹脂からなる、2液常温反応硬化形の弱溶剤フッ素樹脂塗料です。耐候性を向上させた4フッ化フッ素樹脂を採用し、雨筋汚れなどの汚染が少ない塗膜を形成します。さらに無機成分の導入により、。従来のフッ素樹脂と比べ高い耐候性を有しております。また、溶剤の溶解力が弱く下地を侵すことが少ないことから、幅広い種類の下地塗膜に塗装することが出来ます。常温で硬化し、反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。従来のフッ素樹脂塗料に比べて、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。低汚染性を有していることから建物を長期間に渡り美しいまま保護します。【比重】主剤:1.1、硬化剤:1.0【外観】主剤:有色液体、硬化剤:淡黄色透明液体【固形分】主剤:60、硬化剤:80【危険等級】Ⅲ【希釈】塗料用シンナーA 0~20%【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【混合比】7:1【塗布量】0.15~0.18kg/m3/回【可使時間(時間)】夏:3以内(25~35℃、塗装間隔:2時間以上~7日以内)、春・秋:5以内(15~25℃、塗装間隔:4時間以上~7日以内)、冬:8以内(5~15℃、塗装間隔:6時間以上~7日以内)【危険物の性状】非水溶性【塗回数】2【塗装間隔】工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃)【用具種別】刷毛、ローラー、スプレー
塗料 > 壁用 > 外壁用【特長】施工が簡単 湿布を貼るような感覚で簡単に施工できます。必要な量をハサミで簡単に切断してお使いいただけます。施工時間が短い(硬化が早い)太陽光(紫外線)に当てると最短で約35分程で硬化致します。※紫外線が当たることで硬化が始まります。残ったBAN-ZI AIDはすみ【仕様】●硬化時間:直射日光/約30~60分、曇り/約60分~半日 ※硬化時間は施工状況により異なります●紫外線照射器:20W/約60分~、100W/約35分~●施工可能な素材:鉄・コンクリート・木材・FRP・プラスチック・塩ビ管 等【アズワン品番】67-2482-37【危険物の類別】非危険物
塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 耐熱塗料【特長】汎用型剥離剤。床用剥離剤、つやげん剥離剤の1番人気!。コストパフォーマンスが高く、剥離力も十分な人気製品。古い頑固な堆積した樹脂ワックスもスッキリ落とします。(リノリウム系、木床、ラバータイルは除く)【仕様】●容量:18L【アズワン品番】65-9395-36【危険物の類別】非危険物
塗料 > はく離剤【特長】防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的に【仕様】●仕様:シリコーンゴムシート●色相:グレー●厚さ:約1.8mm●引張強度:8Mpa●引裂強度:22kN/m●破断時伸び:400%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:30kV以上●防炎性:有【アズワン品番】67-2482-40【危険物の類別】非危険物
塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 耐熱塗料【特長】水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。サビにかけるだけで、たちまち落ちる。除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ【仕様】●液性:中性●素材:◎鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材●塗装環境:温度5℃以上(湿度85%以下)●色:クリア●容量(mL):300【アズワン品番】67-2482-36【危険物の類別】非危険物
塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 耐熱塗料【特長】組みあがった機械の一部を黒染めするときや、黒染めした部品を後加工して生地の出た部分を黒染めするときなどに塗布で用いる、短時間で反応する鉄鋼用の常温黒染剤です。HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。【仕様】●容量:1ガロン(≒3.8L)【アズワン品番】65-8312-64【危険物の類別】非危険物
塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 滑り止め【特長】ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要【仕様】●カラー:黒●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類【危険等級】Ⅲ【アズワン品番】65-9315-31【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】300mL【危険物の性状】非水溶性
塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 耐熱塗料【特長】天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁です。珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。石膏ボード、ビニール壁紙、繊維壁、聚楽壁、ベニアの上から施工できます。【用途】内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。【仕様】標準所要量(1袋):1~1.5mm厚4~5.8m2【付属品】取説【質量(g)】4700【包装】1袋/ケース【危険物の類別】非危険物【標準加水量】約3L
塗料 > 壁用 > 内壁用【特長】天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁で、はじめから練ってあるのでカンタンですぐに塗れます。珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。【用途】内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。【材質】珪藻土・砂・土・パルプ・粉末のり【危険物の類別】非危険物
塗料 > 壁用 > 内壁用【特長】天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁で、はじめから練ってあるのでカンタンですぐに塗れます。珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。【用途】内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。【材質】珪藻土・砂・土・パルプ・粉末のり【危険物の類別】非危険物
塗料 > 壁用 > 内壁用【特長】カンタンに塗れる液体タイプで、古い塗り壁のアクやシミを止めます。原液でそのままローラーやハケで塗れます。【用途】ビニール壁紙・古い聚楽壁や繊維壁のアクシミ止め。【材質】カイオン系アクリル樹脂【タイプ】内装用【危険物の類別】非危険物
塗料 > 下地材/プライマー/シーラー【特長】強化コンクリート面や磁器タイル面などの付着し難い素材や幅広い既存塗膜に対応可能な高性能水性床用プライマーです。各種下地への付着性。 一般コンクリート・モルタルだけでなく、機械押えされた緻密仕上げのコンクリート、強化コンクリート、磁器タイルに対しても優れた付着力を発揮します。幅広い塗り替え適性。 各種塗膜との付着性にすぐれ、塗り替え用途にも適しています。水性速乾タイプ。 水性塗料ですが乾燥が早く、冬場の施工にも安心です。環境配慮。 水性塗料なので臭気が少なく、鉛・クロムを一切配合していません。また「厚生労働省による室内濃度環境指針13品目」も含まないので、安全性が高く、環境にもやさしい塗料です。上塗り塗料適用性。※ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーの上塗り塗料は下記塗料が適用します。・ニッペ クリンカラーAベスト。・ニッペ クリンカラーWベスト。・ニッペ クリンカラーWハードトップ。・ニッペ クリンカラーEベスト。・ニッペ クリンカラーEワン。・ニッペ クリンカラーUベスト。・ニッペ クリンカラーUファイン。・ニッペ クリンカラーU水性。荷姿。12kgセット・・・主剤 6kg(半切缶)/硬化剤 6kg(石油缶)。3kgセット ・・・主剤 1.5kg(ポリ容器)/硬化剤 1.5kg(ポリ容器)【用途】新設・改修など各種床面の下塗り用として。適用下地。・コンクリート・モルタル。・緻密仕上げのコンクリート(機械押え)。・強化コンクリート。・陶磁器質床タイル。・既設密粒アスファルト。既存塗膜との付着性。※下記塗膜との付着性は良好です。・溶剤形アクリル樹脂系床用塗料。・水性アクリル樹脂系床用塗料。・溶剤系エポキシ樹脂系床用塗料。・厚膜系エポキシ樹脂系床用塗料。・溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料。・弱溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料。・水性ウレタン樹脂系床用塗料【仕様】●ポットライフ(23℃/時間):2●塗り重ね時間(23℃/時間):4時間以上~48時間以内●重金属フリー:鉛・クロムフリー【希釈剤】無希釈【塗布方法】中毛ローラー【危険物の類別】非危険物【色相】主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色【混合比】主剤:硬化剤=1:1(重量比)【RoHS指令(10物質対応)】10物質対応【関連資料】商品カタログ(0.76MB)【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【取扱説明書】(0.02MB)【標準使用量(kg/m2/回)】0.1~0.25【塗回数】1【塗料タイプ】水性2液速乾形エポキシ樹脂床用下塗り塗料[非トルエン・キシレン塗料]
塗料 > 下地材/プライマー/シーラー【特長】1日に2回塗装可能で、さび止めと上塗の両方の機能を有する兼用塗料【適合】鉄、木【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】4L【危険物の性状】非水溶性【樹脂】アルキド樹脂【つや】7分艶
塗料 > 多用途【特長】。超強力床用剥離剤。最強の剥離力と作業性の両立。有効成分100%で最大30倍まで希釈可能の超濃縮型究極剥離剤。即効性、浸透性が抜群で、臭いも改善されて低臭。(リノリウム、ラバータイル、木床は使用不可)【仕様】●容量:18L【危険等級】Ⅲ【アズワン品番】65-9395-31【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】14000mL【危険物の性状】水溶性
塗料 > はく離剤【特長】。剥離剤。人気のノンリンス型、低臭、低泡型!。コストパフォーマンスが高い、溶剤型のノンリンス剥離剤。浸透性に優れ、作業時間の短縮にひと役買います。【仕様】●容量:18L【アズワン品番】65-9395-33【危険物の類別】非危険物
塗料 > はく離剤【特長】。防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的にサビの発生を防ぐことが可能です。防音性 シートの厚みが1.5mm~1.8mmのシリコーンゴムのため、音を通さず吸収します。倉庫等の屋根にも最適です。高い追従性 シリコーンゴムの為、振動や気温差による素地の伸縮にも追従します。-40℃~180℃の広い範囲の温度に耐えうる為、安定的に性能を保持する事が可能です。耐久性 シリコーンゴムは15年以上変わらぬ性能を保持します。また紫外線・酸・アルカリにも強固に耐える事が可能です。非腐食性 あらゆる素材に強固に密着致しますが、素地を変質・腐食させることはありません。素材の保護にも役立ちます。防炎性 直火が5分以上当たっても灰化はするものの、延焼する事が無く、非常に優れた防炎性を実現します。また電気絶縁性にも優れています。メッシュ補強により、さらなる強度向上を実現 シリコンメッシュはシート内にメッシュ補強を行う事で、「BAN-ZI AIDシリコン」より更なる強度向上を図りました。特に引張強度は約8.7倍/引裂強度は約11倍以上の性能UPとなります。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。また火気不要で作業が出来る為、安全にお取り扱い頂けます。【仕様】●仕様:シリコーンゴムシート●色相:グレー●厚さ:約1.8mm●引張強度:8Mpa●引裂強度:22kN/m●破断時伸び:400%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:30kV以上●防炎性:有【アズワン品番】67-2482-44【危険物の類別】非危険物
塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 耐熱塗料【特長】。サビの上に直接塗れる 従来のサビ止め塗料はケレン作業(サビ取り)が必須で、それが不充分だと何を塗ってもサビの再発生が防げません。しかし、サビキラープロはサビ転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。※サビキラープロの塗装前に浮きサビ・重層サビなどは除去してください。ケレン作業の手間・経費を大幅にカット 上記のように従来サビの再発を予防するには面倒なケレン作業が不可欠でした。ケレン作業はプロでも100%完璧なケレンは困難で、それだけで手間や経費がかかってしまうのが現状です。しかしサビキラープロはケレン作業の手間も経費も大幅にカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料です。人と環境にやさしい水性塗料従来のサビ関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対し、サビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。鉄部が湿っていても塗装可能 従来の溶剤(油性系)塗料は塗布面が完全に乾いていないと塗装が出来ませんでした。しかし、サビキラープロは水性なので鉄部が少々湿っていたり濡れていてもウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。施工が簡単で取り扱いやすい 従来のサビ転換剤の使用には、サビた部分のみの使用が限定されておりました。実際には旧塗膜の付着やサビの無い部分もあり、施工は単純ではありません。サビキラープロは塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。また速乾性も優れ扱いやすいです。亜鉛メッキにも塗装可能 通常亜鉛メッキには塗料が密着しにくく、塗装は困難とされてきました。しかし、サビキラープロは亜鉛メッキに密着が良好で、サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。シーラーとしても使用可能 旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるちぢみ等のトラブルを止める効果があります。【仕様】●標準塗布量:0.14~0.18kg/m2●塗り面積(2回塗り):約44.44~57.14m2●塗装方法:刷毛/エアスプレー/ローラー●塗装回数:2回●希釈水●希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間指触:35分(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):2度塗り/3時間、上塗り水性/6時間、上塗り油性/8時間●標準膜厚(Dry)30~40μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし【アズワン品番】67-2482-35【危険物の類別】非危険物
塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 耐熱塗料