空調・電設資材/電気材料の新着商品
「空調・電設資材/電気材料の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】生産現場で使用されるアルミフレームに取り付けできる配線結束チューブ。工具の必要が無く指先で摘まんで簡単に篏合が可能。好みの長さにハサミ等で簡単に加工ができる(穴あけ加工も可能)。繰り返しの脱着が可能で配線組み換えの作業時間が短縮できます。難燃性規格 UL224 VW-1相当(非登録)
空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 電線保護 > 編組チューブ【特長】シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です
空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 住宅・店舗照明 > シーリングライト【特長】選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ > 差込みコネクタ > プラグジョイントコネクタ
【特長】二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブル支持具 > ケーブルハンガー【特長】色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル【特長】LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 一体型LEDベースライト > 一体型LED(ライトバー)【特長】多用途手軽に結束できます。
空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ【特長】HellermannTyton SSM シリーズステンレススチールマーカー、プリエンボス加工の F は、鉄道、海洋、海洋、石油化学、食品、建設業界で使用され、過酷な環境でのケーブル、パイプ、その他過酷で危険な環境で使用します 浸食性環境での使用に最適なグレード SS316 ステンレススチール製です マーカータイルをフィッティングキャリアに挿入し、両端をプライヤで閉じます 最大ストラップ幅のステンレススチール製ケーブルタイを使用してキャリアを固定します
空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ【特長】HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、B、C、U、V、W、P、D、F、IWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ【特長】HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ【特長】HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、G のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ【特長】HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が N のケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ【特長】Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ【特長】HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ【特長】HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 結束バンド/結束工具/固定具 > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ