家電の新着商品
「家電の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】基本形状はそのままに、充電の必要がなく気軽に使える有線タイプ。コードに付属したコントローラーで音量調節やミュートが簡単に操作できます。耳をふさがず空気振動で音を届ける。ヘッドセットの音声だけでなく周囲の音も聞こえるので、装着したまま呼びかけやアナウンスに気付くことができます。また、耳をふさがないため蒸れにくく、長時間の使用も快適です。柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい。柔軟性と耐久性を兼ね備えたチタンワイヤーを内蔵。耳への圧迫感が少なく、軽量で長時間使用しても疲れにくいです。IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心。汗をかいたり、突然の雨でヘッドセットが濡れても安心して使用できます。【用途】WEB会議に、電話対応に
家電 > AV家電 > オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク【特長】cVcノイズキャンセリングマイク搭載。Bluetooth(R)5.2の無線接続が可能で、2台のデバイスを同時接続できるマルチポイントに対応したハイスペックモデル。耳をふさがず空気振動で音を届ける。ヘッドセットの音声だけでなく周囲の音も聞こえるので、装着したまま呼びかけやアナウンスに気付くことができます。また、耳をふさがないため蒸れにくく、長時間の使用も快適です。柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい。柔軟性と耐久性を兼ね備えたチタンワイヤーを内蔵。耳への圧迫感が少なく、軽量で長時間使用しても疲れにくいです。IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心。汗をかいたり、突然の雨でヘッドセットが濡れても安心して使用できます。【用途】WEB会議に、電話対応に、作業中の通話に
家電 > AV家電 > オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > Bluetoothヘッドセット【特長】シンプルなワンショルダーバッグ。500mLペットボトル収納可。B5ギリギリ入ります。
家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラバッグ【特長】シンプル且つ大容量なトートバッグ。ビジネスにもカジュアルにもお使いいただけます。
家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラバッグ【特長】γ線滅菌をおこなった遮光布です。発塵を抑えるためレーザーカット、クリーン洗浄、クリーンパックされた製品です。材料はワイパーとしても使えるマイクロファイバーを採用しました。
家電 > カメラ・ビデオカメラ > 撮影用品 > 簡易撮影スタジオ/ボックス【特長】三脚や一脚などに連結して高さを延長できる便利な伸縮式ポールです。ポール底部には三脚取付用のネジ穴を装備。他の三脚に接続することが可能です。ミニ三脚にセットすることで、簡易的なスタンドとしても使用できます。
家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラバッグ【特長】パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。
家電 > 電池 > アルカリ乾電池(単3形)【特長】ケース内部にはクッション材を使用。収納物を優しく保護し、傷つけない。前面にチャック付きポケットあり、PCもマウスもケーブルもまとめて持ち運び。シンプルで落ち着いたデザインのPCケースです。縦持ちタイプスリムに持ち運びができます。持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。
家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラバッグ【特長】表面積の大きなフィルターでホコリや花粉などの様々な空気中の細かい粒子を除去します。気になるニオイにも効果を発揮します。フィルターを交換するだけで初期性能へ。面倒なお手入れから解放されます。
家電 > 生活家電 > 空気清浄機 > 空気清浄機/空間清浄機【特長】機能性とデザイン性を両立させた、キャスター付のローラーバッグ。4つのローラーで360度どの方向にもスムーズに移動でき、本体を傾ければ2輪走行も可能。バッグ外側の拡張用ファスナーをぐるっと一回りすればマチ幅が広がり、旅行の際など荷物が増えてもたくさん運べて便利。【仕様】●サイズ:縦55×横37×厚み25cm/ハンドル立上り:上部5.5cm、サイド1.5cm、底部2.5cm/プルアップハンドル立上り:37.5~52cm(2段階調節)※キャスター4輪タイプ●材質:(表地)ナイロン(裏地)ポリエステル/キャリーハンドル:スチール●重さ:約3.4Kg●デザイン:アメリカ●仕様/開閉:Wファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有[ポケット]外側:ファスナーポケットX1、WファスナーポケットX1、拡張用ファスナーX1内側:ファスナーメッシュポケットX1、荷物固定用ベルトX2【アズワン品番】65-9238-38
家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラバッグ【特長】Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NP3X ステレオジャック及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。ケーブルの長さは 5 m ですマイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用します 外部ジャケットの改良により、ゼロ以下の温度でもケーブルの柔軟性を維持できます ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 RoHS対応(2022年10月現在)【仕様】●CN1:オスジャックです●CN2:XLRメス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8447【アズワン品番】65-7461-70
家電 > AV家電 > オーディオ > オーディオケーブル【特長】Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NC3MXX オス XLR 及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。マイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 優れたケーブル保持力を発揮するチャック式ストレインリリーフ RoHS対応(2022年10月現在)【仕様】●CN1:オス XLR3●CN2:メス XLR3●長さ:2m●外被色:黒●シリーズ:Neutrik●コード番号:219-8449【アズワン品番】65-7454-27
家電 > AV家電 > オーディオ > オーディオケーブル【特長】USB型プラグ-XLR型プラグのケーブルです。USB型プラグをデスクトップやノートパソコン(WIndows 98SE/2000/XP/VISTA/7やMac OS X)に、XLR型プラグをマイクに差し込むと、マイクから入力された音声をデバイスの中に記録することができます。ただし、コンデンサマイクを使用する場合には、別売りされているファントム電源を購入されることが推奨されています。【仕様】●解像度:16ビット 48/44.1kHz●THD + N(-3dBr):-76dB●S/Nラジオ:83dB●ダイナミックレンジ:80dB●48KHzにおける周波数応答:20-19KHz●信号入力範囲:0-2.8vpp●信号ブーストゲイン:+20dB●コネクタ:USBポートと3pin XLRポート●カラー:黒●ケーブルの長さ:3m【アズワン品番】67-0382-45
家電 > AV家電 > オーディオ > オーディオケーブル【アズワン品番】67-0462-33
家電 > AV家電 > オーディオ > ボイスレコーダー/ICレコーダー > ボイスレコーダー本体【特長】Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計【仕様】●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:ミニDisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●コード番号:197-3429【アズワン品番】65-7446-28
家電 > AV家電 > オーディオ > オーディオケーブル【特長】乾電池でファンを回す、コンセント不要の小さな空気清浄機。特殊ファンが空気の循環をつくり、約200Lの空間を消臭・除菌します。スプレータイプ等の放出方式と違って、外には何も出しません。中身のペレット(ゼオライト粒子)を2ヶ月毎に天日干し。繰り返し使えて経済的【仕様】●本体サイズ:(約)幅84mm × 高さ124 × 奥行69mm●本体重量:(約)196g(電池、光触媒ペレット除く)●光触媒ペレット:約22g × 2袋●天然ゼオライトに光触媒・抗菌金属をコーティング●使用推奨場所:靴箱、ロッカー、冷蔵庫、クロゼットなど●使用乾電池:単3形乾電池/2本●同梱物:お試し用単3形乾電池/2本、光触媒ペレット/2個●生産国:日本●入数:1ケース(12個入)【アズワン品番】65-9012-27
家電 > 生活家電 > 空気清浄機 > 空気清浄機/空間清浄機【特長】充電式ハンディークリーナーの収納バッグに。【仕様】●サイズ(W×D×H)mm:820×205×210●全長790mmまでの製品に対応●重量:1kg●表側にはファスナー付ポケット付●内側には小物ポケット、コードまとめバンド付●ショルダーベルト用Dカン付【アズワン品番】65-9311-65
家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラバッグ【特長】Type-Cケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニター下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵しています。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが【仕様】●インピーダンス:4Ω●ケーブル長:パソコン接続USBケーブル約1.2m●サイズ:W203×D36×H65mm(スピーカー本体)●スピーカーサイズ:1.5インチ(40x40mm)●スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)●セット内容:本体、取扱説明書(保証書)●実用最大出力:6W(3W+3W)●周波数特性:80~18000Hz●重量:305g●電源:USBポートより供給(DC5V500mA)●入力端子:Type-Cコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)●筐体材質:ABS樹脂【アズワン品番】65-9281-34
家電 > AV家電 > オーディオ > スピーカー > Bluetoothスピーカー【特長】4K/Ultra HDに対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブルです。Premium HDMIケーブル認証を取得しています。18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。4K/60Hz(4,096×2,160ドット)、1440P/144Hz、1080P/240Hzの高解像度に対応します。各種4K/HDR対応機器に適しています。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応。BT.2020対応。ARC(オーディオ【仕様】●コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA 19ピン)●HDMIプラグ(タイプA 19ピン)●カラー:ブラック●ケーブル長:約3m●【ご注意】●[1] 接続機器との相性により最大解像度で動作しない場合があります。●製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。【アズワン品番】67-0417-05
家電 > AV家電 > オーディオ > オーディオケーブル【特長】内側がビニール付なので、濡れたタオルも持ち運べます。【仕様】●サイズ:210×260mm●素材:コットン、ビニール●内袋:50枚×10袋【アズワン品番】65-9968-28
家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラバッグ【特長】内側がビニール付なので、濡れたタオルも持ち運べます。【仕様】●サイズ:210×260mm●素材:コットン、ビニール●内袋:50枚×10袋
家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラバッグ【特長】ベーシックな和柄で旅館や温浴施設で大活躍です。【仕様】●サイズ:250×280×底マチ80mm●素材:不織布50g/m2●内袋:50枚×20袋【アズワン品番】65-9968-12
家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラバッグ【特長】ベーシックな和柄で旅館や温浴施設で大活躍です。【仕様】●サイズ:250×280×底マチ80mm●素材:不織布50g/m2●内袋:50枚×20袋【アズワン品番】65-9968-03
家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラバッグ【特長】パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。【仕様】●タイプ:単1●使用推奨期限(年):10●電圧(V):1.5●電圧:1.5V●原産国:日本●コード番号:394-2338【アズワン品番】65-9762-38
家電 > 電池 > アルカリ乾電池(単3形)【特長】HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタです。専用のミニHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。【仕様】●コネクタ形状:HDMIミニオス-HDMIメス(HDMIタイプCオス-HDMIタイプAメス)●サイズ:19×32.3×9mm●重量:9g●材質:亜鉛合金(筐体カバー)●対応機器:HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つデジタルカメラ、タブレット、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど●対応ケーブル:HDMI端子(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様【アズワン品番】65-9314-83
家電 > AV家電 > オーディオ > オーディオケーブル【特長】高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
家電 > AV家電 > オーディオ > オーディオケーブル【特長】持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。軽くてかさばらないスリムタイプです。フロントポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。【仕様】●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-SCL1101NV●サイズ(W×D×H)mm:外寸/245×25×300 内寸/210×25×310(参考収納寸法)●カラー:ネイビー●材質:表装/ポリエステル●重量:約186g【アズワン品番】65-9311-59
家電 > カメラ・ビデオカメラ > カメラアクセサリ > カメラバッグ【仕様】●サイズ(W×D×H)mm:27×15×6●重量(g):12●最大通信距離:約10m●充電時間:約2.5時間●電池持続時間:約20時間(音楽再生)約23時間(通話)約320時間(待受け)●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、イヤーピース(スペア)、イヤーフック●再生周波数帯域:50~7,000Hz●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class2)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP/AVRCP/HFP/HSP●片耳スタイルで手軽にハンズフリー通話が出来る●クリアで【アズワン品番】65-9280-14
家電 > AV家電 > オーディオ > ヘッドホン/イヤホン/マイク > Bluetoothヘッドセット