自動車用品の新着商品
「自動車用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器
【特長】サーモスタットハウジングの埋め込みポートにシールをまっすぐに取り付けることが可能。【仕様】●サイズ:Φ57mm●全長:120mm●重量:399g●赤部分の外径:Φ76mm●六角穴付ボルト:5/16"-24"【アズワン品番】65-9341-35
自動車用品 > 整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】自動車の内装を止めているクリップを取り外す専用工具です。ビニールパック入。【仕様】●質量(g):170●セット品(点):2【アズワン品番】65-9599-06
自動車用品 > 整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】TRASASSデバイス(トルクル、タイヤデプスゲージ、ブレーキパッドゲージ、デジラチェ[メモルク])にて測定したデータを Bluetooth機能を利用し、データを受信、表示・記録できるアプリケーションです。KTC TRASASシリーズにて測定したデータを Windows PCやタブレット型端末に表示。測定結果を自動的に記録。ニックネーム機能で複数のデバイスを楽々識別、管理。トルク値を画面の色、音で素早くチェック可能。測定値の表示ならびに合否判定。測定結果の記【仕様】●対応OS:Windows10【アズワン品番】65-9041-30
自動車用品 > 整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】直径4~6ミクロンの超極 細繊維がキズを付けずに汚れを絡め取り、拭き取った汚れを再付着させません。洗濯することによって、繰り返しの使用が可能です。【仕様】●素材:マイクロファイバー【アズワン品番】65-8887-19【危険物の類別】非危険物
自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > マルチクリーナー【特長】自動車用バッテリーターミナルの腐食時、破損時の交換に【仕様】●適合バッテリー:Dタイプ(大)(D20~H52)●形状:蝶ねじ式(+)(-)●材質:亜鉛ダイキャスト(真鍮メッキ)【アズワン品番】65-9285-41
自動車用品 > 整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【仕様】●電池サイズ:単3電池●本数:2本●縦:1●横:2●両面:片面●取付:リード線●スイッチ:あり●カバー:あり【アズワン品番】67-0454-45
自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器【仕様】●取付:2.1mmDCプラグ●スイッチ:なし●カバー:なし【アズワン品番】67-0454-59
自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器【特長】ゴムや塗装面を傷めることなく、ガラス面に付着したワックスや油膜等の汚れを取り除きます。洗車の仕上げ、一般サービス用にもご活用ください。また、コーティングワックス仕上げ後は原液でご使用ください。【仕様】●内容量:4.0L●サイズ:190×105×261mm●成分:水、メタノール●Ph:7●中性【アズワン品番】65-9310-66【危険物の類別】非危険物
自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > マルチクリーナー【特長】特殊成分により汚れを浮き上がらせクロスで絡め取り、同時に艶と撥水効果を3週間発揮。洗車のかかる時間と水道料を大幅削減。コーティング施行車にも使えます【仕様】●容量:500mL●洗車可能台数:約30台【アズワン品番】67-2521-55【危険物の類別】非危険物
自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > マルチクリーナー【特長】フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は、原液使用で-35℃です。【仕様】●内容量:4L●サイズ:Φ150×310mm●成分:水、メタノール●Ph:8.4●希釈:任意●弱アルカリ性●冬季用【アズワン品番】65-9310-67【危険物の類別】非危険物
自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > マルチクリーナー【特長】バッテリーターミナルの腐食時の交換に【仕様】●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BY-01●適合バッテリー:Bタイプ(小)(B17~B24)●形状:#71Dスピード式(+)(-)●材質:亜鉛ダイキャスト(銅メッキ)●重量:約122g●入数:1組(+極、-極各1個ずつ)【アズワン品番】65-9284-99
自動車用品 > 整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】曲がるタイミングと方向がわかりやすい「彩速ナビ」から譲り受けた「ここです案内」表示。地図がクッキリ、操作もスムース。「静電容量式パネル」を採用。同行者がドライブ中にTV視聴やナビ操作できる「助手席モード」を搭載。【仕様】●液晶サイズ:7V型ワイド●電源・電圧:DC12V/24V(出力/DC5V)●消費電流:1.6A●サイズ:183×22×116(H)mm●付属品:シガーライターコード(1.9m)吸盤スタンド、取付用シート、クリーナークロス、スタンド用ストラップ、コードリール、フック、タッピンねじ、ケーブルクランパー×3、クッション材●重量:320g●受信衛星:GPS、WZSS(準天頂衛星)、GL NASS、SBAS●受信周波数帯:L1●内蔵センサー:3Dセンサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)●表示方式:TFT LCD(Th【アズワン品番】65-9279-68
自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリーターミナル用品【仕様】●オスねじ(フレアー):1/4"●メスねじ(フレアー):1/4"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用【アズワン品番】65-9253-72【危険物の類別】非危険物
自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤【特長】パッケージエアコンの真空引に適しています。【危険物の類別】非危険物
自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤【特長】安全と安心の日本車仕様設計。寿命性能UP。始動性・充電受入性UP【仕様】●電圧:12V●20時間率容量:80Ah●外形寸法(mm):箱高さ190×幅175×長さ314●液入質量:約22.2kg●フタ形状:フラットタイプ両側一括排気構造(防爆機能付き)●アクセサリー:取付年月日シール/インジケータ/取っ手/端子保護カバー/排気孔プラグ【アズワン品番】65-9228-96
自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 輸入車用バッテリー【特長】足付けに求められる性能を満たすため、厳選した研磨成分を配合し、均一で良好な足付けを実現。鋼板への使用時、研磨力が強いと錆が発生する心配があるため、後工程や素材に悪影響を与えない防錆成分※を配合。※防錆剤ではないので、時間を置くと錆が発生することがあります。特殊界面活性剤の働きで、洗浄性とすすぎ性に優れ、泡切れの向上とヌメリを抑制。研磨剤が素材へ付着しにくく、すすぎ時間の短縮が可能に。【仕様】●容量:1kg●水性・中性タイプ【アズワン品番】65-8887-29【危険物の類別】非危険物
自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > マルチクリーナー【特長】世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証【仕様】●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/196(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:35Ah【アズワン品番】65-8727-46
自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー【特長】アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証【仕様】●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/126 (mm)、幅/236(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:42Ah【アズワン品番】65-8727-36
自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー【特長】本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】66mL
自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > カーエアコン用冷媒【特長】本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】22mL
自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > カーエアコン用冷媒【特長】クールマン用の充填ホースです。【危険物の類別】非危険物
自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > カーエアコン用冷媒【特長】バックカメラを簡単接続【用途】DC12V車専用
自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル > バックカメラ用【特長】【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
自動車用品 > 整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【危険物の類別】非危険物
自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤【特長】販売車の価格表示に超便利なプライススタンドが登場!。角度も高さも自由自在!。ダッシュボードに置くだけ!場所を選ばず簡単設置!。プライスシートメーカーで簡単プライス作成!。プライスシートは約20種のテンプレートから選べる!
自動車用品 > ガレージ機器・整備設備 > 自動車店舗向け販促品 > 車内展示品【特長】クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。。環境負荷の低減。環境対策に焦点を当てたSM規格に対応する環境性能を発揮し、。最新の環境対策エンジンのポテンシャルを引き出します。。オイルの基本性能を強化。クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。。差の出る高温特性。独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、競技用としても使用できます。。騒音レベルの低減。一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。。低粘度油推奨エンジン上で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道からサーキットまで安心して省燃費車両を楽しむためにNC-52Eを開発しました。NC-52Eは、エステル系をベースに、レースオイルと同様の手間をかけた独自の製造工程によって、ポリマーなどに依存しない、微細で強い分子結合を実現したオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、極薄く、それでいて強固な油膜を保持するのが特徴です。高回転域の使用で発熱量の増えるモータースポーツや、冷却効果が弱まる真夏の渋滞でもレベルの高いオイル性能を発揮し続けます。低フリクション化やシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するNC-52Eは、オイルによる損失や制約によって眠っていたエンジンの実力を引き出します。【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1000mL
自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > エンジンオイル > ガソリン/ディーゼル用