研磨材の新着商品
「研磨材の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】重切削用の高品質カッターです。スカッとした切れ味としなやかな感触。コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などに。
研磨材 > 切断 > ダイヤモンドカッター【特長】超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。最高の寿命と耐久力を重視した製品。
研磨材 > 切断 > 切断砥石 > 金属用【特長】特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
研磨材 > 軸付研磨 > ロータリーバー【特長】角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
研磨材 > マジックディスク・サンディングペーパー > ディスクペーパー・サンダー用ペーパー【特長】特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
研磨材 > 軸付研磨 > ロータリーバー【特長】研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
研磨材 > 軸付研磨 > 軸付ヤスリ【特長】精密切断用。各種タイルに。【仕様】●サイズ:外径110×チップ厚1.5×チップ幅4×取付穴20mm●仕様:湿式【アズワン品番】65-8907-24
研磨材 > 軸付研磨 > ロータリーバー【特長】道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。【仕様】●サイズ:外径9インチ×チップ厚2.4×チップ幅6×取付穴22.0mm●仕様:乾湿兼用【アズワン品番】65-8905-37
研磨材 > 切断 > ダイヤモンドカッター【特長】道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。【仕様】●サイズ:外径20インチ×チップ厚3.8×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用【アズワン品番】65-8905-54
研磨材 > 切断 > ダイヤモンドカッター【特長】道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。【仕様】●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用【アズワン品番】65-8905-48
研磨材 > 切断 > ダイヤモンドカッター【特長】道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。【仕様】●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用【アズワン品番】65-8905-45
研磨材 > 切断 > ダイヤモンドカッター【特長】道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。【仕様】●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式【アズワン品番】65-8905-52
研磨材 > 切断 > ダイヤモンドカッター【特長】道路切断大口径カッター。アスファルトなどに。【仕様】●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:湿式【アズワン品番】65-8905-49
研磨材 > 切断 > ダイヤモンドカッター【特長】コンクリート・重研削用。【仕様】●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴20(mm)【アズワン品番】65-8907-31
研磨材 > 切断 > ダイヤモンドカッター【特長】カンナ刃、機械刃物、包丁などに。【仕様】●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#1000【アズワン品番】65-8907-08
研磨材 > ディスク研磨材 > ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール > ダイヤモンドホイール【特長】刃研ぎ用両頭グラインダに取り付けて使用。チップソーの研磨に。【仕様】●サイズ:外径150×基板厚2.0×ダイヤ幅12×取付穴15.88(mm)●粒度:#400【アズワン品番】65-8906-97
研磨材 > ディスク研磨材 > ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール > ダイヤモンドホイール【特長】ステンレス鋼、一般鋼など幅広い金属に対応します。高い研削力が最後まで長く持続する切断砥石です。力を入れなくてもよく切れるため、早く楽に作業ができ、トータルコストを低減します。セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研削力を発揮します。【仕様】●サイズ(外径×厚さ×穴径):Φ180×1.6×22.23mm●加工形状:ディスク●最大回転数:8,500rpm●粒度:#60●入数:25枚【アズワン品番】65-9304-87
研磨材 > 切断 > 切断砥石 > 金属用【特長】鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。【仕様】●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●乾式●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0896【アズワン品番】67-2346-33
研磨材 > 切断 > ダイヤモンドカッター【特長】鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。【仕様】●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893【アズワン品番】67-2346-25
研磨材 > 切断 > ダイヤモンドカッター【特長】シャイネックス「コスッ太郎PRO」を製造する際にできる端の部分で、食パンで言うところの耳の部分です。長さは約150mm、太さはさまざまです。そういう不揃いな商品ですが、狭い部分でのサビ落としに適し、わし掴みにしてボリューム感を出せばシート品に近い威力を発揮します。使いみち:・ボルトのサビ落とし。ブレースのサビ落とし。パイプ、丸棒のサビ落とし。エキスパンドメタルのサビ落とし【仕様】●ツールタイプ:サビ落とし●同時使用/関連製品:粒度:#60/120【アズワン品番】67-0478-06
研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 研磨材付シート【特長】特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
研磨材 > 軸付研磨 > ロータリーバー【特長】特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。【仕様】●刃径×刃長×全長:12×25×70mm 4種 12×11×56mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●5本組【アズワン品番】65-9288-60
研磨材 > 軸付研磨 > ロータリーバー【特長】特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
研磨材 > 軸付研磨 > ロータリーバー【特長】目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
研磨材 > マジックディスク・サンディングペーパー > ディスクペーパー・サンダー用ペーパー【特長】目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
研磨材 > マジックディスク・サンディングペーパー > ディスクペーパー・サンダー用ペーパー【特長】柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。【仕様】●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本【アズワン品番】65-9262-68
研磨材 > マジックディスク・サンディングペーパー > ディスクペーパー・サンダー用ペーパー【特長】柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
研磨材 > マジックディスク・サンディングペーパー > ディスクペーパー・サンダー用ペーパー【特長】柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
研磨材 > マジックディスク・サンディングペーパー > ディスクペーパー・サンダー用ペーパー【特長】角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。【仕様】●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング【アズワン品番】65-9262-42
研磨材 > マジックディスク・サンディングペーパー > ディスクペーパー・サンダー用ペーパー