バッテリー・電装の新着商品
「バッテリー・電装の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【仕様】●電池サイズ:単3電池●本数:2本●縦:1●横:2●両面:片面●取付:リード線●スイッチ:あり●カバー:あり【アズワン品番】67-0454-45
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器【仕様】●取付:2.1mmDCプラグ●スイッチ:なし●カバー:なし【アズワン品番】67-0454-59
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器【特長】曲がるタイミングと方向がわかりやすい「彩速ナビ」から譲り受けた「ここです案内」表示。地図がクッキリ、操作もスムース。「静電容量式パネル」を採用。同行者がドライブ中にTV視聴やナビ操作できる「助手席モード」を搭載。【仕様】●液晶サイズ:7V型ワイド●電源・電圧:DC12V/24V(出力/DC5V)●消費電流:1.6A●サイズ:183×22×116(H)mm●付属品:シガーライターコード(1.9m)吸盤スタンド、取付用シート、クリーナークロス、スタンド用ストラップ、コードリール、フック、タッピンねじ、ケーブルクランパー×3、クッション材●重量:320g●受信衛星:GPS、WZSS(準天頂衛星)、GL NASS、SBAS●受信周波数帯:L1●内蔵センサー:3Dセンサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)●表示方式:TFT LCD(Th【アズワン品番】65-9279-68
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリーターミナル用品【特長】安全と安心の日本車仕様設計。寿命性能UP。始動性・充電受入性UP【仕様】●電圧:12V●20時間率容量:80Ah●外形寸法(mm):箱高さ190×幅175×長さ314●液入質量:約22.2kg●フタ形状:フラットタイプ両側一括排気構造(防爆機能付き)●アクセサリー:取付年月日シール/インジケータ/取っ手/端子保護カバー/排気孔プラグ【アズワン品番】65-9228-96
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 輸入車用バッテリー【特長】世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証【仕様】●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/196(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:35Ah【アズワン品番】65-8727-46
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー【特長】アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証【仕様】●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/126 (mm)、幅/236(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:42Ah【アズワン品番】65-8727-36
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー【特長】角型006P(9V)電池やスナップ端子付電池ボックスなどに接続してリード線を引き出す電池スナップです。プラスとマイナスの部品が分かれています。【仕様】●リード長:125mm●形状:セパレート【アズワン品番】67-0457-14
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器【特長】オン/オフ スイッチ内蔵の3.0V。バッテリーホルダーです。アルカリ電池と充電式電池の両方を使用できます。単三電池2本。より良い保護のためのスライディングカバー(プラスチック)【仕様】●ホルダー寸法:69.0X34.5X21mm【アズワン品番】67-0477-31
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器【特長】生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。フェンダーカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。【仕様】●サイズ:600×1000mm●材質:PVC●重量:500g●マグネット、フック付【アズワン品番】65-9316-20
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリーターミナル用品【特長】録音時間(最大):LPCM/21時間35分 MP3(192kbps)/159時間 MP3(128kbps)/238時間 MP3(48kbps)(モノラル)/636時間 ※連続録音時は、市販のUSB ACアダプターでの充電が必要になります。薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウ【仕様】●本体容量:16GB●MP3記録曲数/時間:3,570曲/238時間●記録形式:リニアPCM形式/MP3形式●サイズ:102×7.4×20mm●重量:29g(電池含む)●電源:内蔵リチウムイオン充電式電池●記録媒体:内蔵型NAND FLASHメモリー●再生形式:リニアPCM/LPCM 44.1kHz/16bit その他/MP3/WMA/AAC●最大ファイル数:1フォルダ内/199ファイル 5000ファイル(フォルダ数を含む)●内蔵マイク:ステレオ●周波数範囲:LPCM ステレオ(44.1kHz/16bit)/95Hz~20,000Hz MP3 ステレオ(192kbps)/95Hz~18,000Hz MP3 ステレオ(128kbps)/95Hz~16,000Hz MP3 モノラル(48kbps)/95Hz~14,000Hz●電池寿命:〈マイク録音時〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約17時間 〈再生時(本体スピーカー)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約4時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約5時間 〈再生時(ヘッドホン)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約15時間●実用最大出力(スピーカー):90mW●パソコンインターフェース:Type-C端子 High-Speed USB対応●付属品:USB Type-Cケーブル、キャリングケース【アズワン品番】65-9279-72
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリーターミナル用品【特長】アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証【仕様】●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/196(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:35Ah【アズワン品番】65-8727-35
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー【特長】世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証【仕様】●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/237(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:42Ah【アズワン品番】65-8727-49
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー【仕様】●電池サイズ:単3電池●本数:4本●縦:1●横:4●両面:片面●取付:リード線●スイッチ:あり●カバー:あり【アズワン品番】67-0454-81
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器【特長】曲がるタイミングと方向がわかりやすい「彩速ナビ」から譲り受けた「ここです案内」表示。地図がクッキリ、操作もスムース。「静電容量式パネル」を採用。同行者がドライブ中にTV視聴やナビ操作できる「助手席モード」を搭載。【仕様】●液晶サイズ:5V型ワイド●電源・電圧:DC12V/24V(出力/DC5V)●消費電流:1.6A●サイズ:134×19×85(H)mm●付属品:シガーライターコード(1.9m)吸盤スタンド、取付用シート、クリーナークロス、スタンド用ストラップ、コードリール、フック、タッピンねじ、ケーブルクランパー×3、クッション材●重量:190g●受信衛星:GPS、WZSS(準天頂衛星)、GLONASS、SBAS●受信周波数帯:L1●内蔵センサー:3Dセンサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)●表示方式:TFT LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)●駆動方式:TFTアクティブマトリクス●画素数:1,152,000個 800H×RGB×480V●表示方式色数:26万色●画素配列:RGBストライプ配列●バックライト使用光源:LED光源●タッチパネル方式:静電タッチパネル●オーディオ部:最大出力/1.2W 定格出力/1W at 8Ω,1kHz スピーカーインピーダンス/8Ω●リアビューカメラ入力端子:Φ2.5mm端子 2極●地デジチューナー部 ワンセグチューナー部:受信方式/地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)受信チャンネル/UHFの13~52チャンネル●対応SDカード:microSD/microSDHC●ファイルシステム:FAT16/FAT32●対応メディア:音楽/MP3 映像/MPEG-4 Video 静止画/JPEG●使用温度範囲:-10℃~60℃●ビル街や高架下でもしっかり案内「安心のナビ案内精度」【アズワン品番】65-9279-67
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリーターミナル用品【特長】。単3電池4本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。対応電池:単3。本数:4本。配列:縦1×横4×1段。端子形状:リード線。スイッチ:あり。色:黒。ネジは付属しておりません【仕様】●電池サイズ:単3電池●本数:4本●縦:1●横:4●両面:片面●取付:リード線●スイッチ:あり●カバー:あり【アズワン品番】67-0457-50
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器【特長】。バッテリーターミナルの腐食時の交換に【仕様】●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BY-02●適合バッテリー:Dタイプ(大)(D20~H52)●形状:#69Dスピード式(+)(-)●材質:亜鉛ダイキャスト(銅メッキ)●重量:約168g●入数:1組(+極、-極各1個ずつ)【アズワン品番】65-9285-01
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリーターミナル用品【特長】。世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー【特長】。アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 国産乗用車用バッテリー【特長】。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください【用途】ホンダ24ピンにオーディオ取付時に使用【メーカー】ホンダ
バッテリー・電装 > AV取付用品 > 分配/配線コード【特長】。・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。【用途】トヨタ車のステアリングリモコン(20ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。【メーカー】トヨタ
バッテリー・電装 > AV取付用品 > 分配/配線コード【特長】。・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。【用途】トヨタ車のステアリングリモコン(28ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。【メーカー】トヨタ
バッテリー・電装 > AV取付用品 > 分配/配線コード【特長】。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください【用途】日産20ピンにオーディオ取付時に使用【メーカー】日産
バッテリー・電装 > AV取付用品 > 分配/配線コード【特長】。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください【用途】スズキ用20ピンにオーディオ取付時に使用【メーカー】スズキ
バッテリー・電装 > AV取付用品 > 分配/配線コード【幅(mm)】165【電圧(V)】12【端子形状】L形【総高さ(mm)】176【バッテリー容量(Ah)】32(5時間率)、38(20時間率)
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー本体 > 特殊車両/カート用バッテリー【特長】Renogy REGOシリーズ 走行充電器12V 60A Bluetoothモジュール内蔵(RBC1260DO-12B-JP)には、独自の接続端子が採用されており、設置時間を短縮することができます。本製品はサブバッテリーへの充電だけでなく、サブバッテリーからメインバッテリーへ充電されるロジックが搭載されています。本製品には接続に必要な専用のアンダーソンケーブル(RPC1006PR-75-JP&RPC0506PR-75-JP)が付いています。【容易な接続・バッテリータイプ設定】。本製品は従来のリング端子の代わりにアンダーソン端子を使用しています。コネクタを差し込むだけで、安全かつ迅速な接続ができます。本体にあるバッテリータイプ設定回転つまみによって、簡単にバッテリータイプが設定可能です。【高効率充電】。4ステージのバッテリー充電アルゴリズム(バルクチャージ、ブーストチャージ、フロートチャージ、イコライゼ―ションチャージ)があり、迅速かつ安全にバッテリーを満充電させることができます。【豊富なバッテリー種類と発電機のタイプに適用】。ディープサイクル密閉式 (AGM/SLD)、ゲル式 (Gel)、補水式 (Flooded)、リチウム (Lituium)のバッテリーに適用します。 また、スマート発電機(スマート発電機とは発電機の種類ではなく、電圧調整機能がついている発電機を指します。)と従来の発電機に適用します。【DC HOMEアプリで充電状況を遠隔監視】。本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されているため、メーカーのDC HOMEアプリを介し、遠隔で充電状況を監視することができます(※Bluetooth通信の距離は3mです)。DC HOMEアプリのダウンロードは、下記リンクより可能です。DC-Home-google-play-download.png。【様々な安全保護】。入力・出力側に過電圧保護、過熱保護、および逆極性保護を備えております。 CB; FCC; CE; UKCA; MIC などを含む複数の認証を取得しています。【主なご利用場面】。キャンピングカーのように、車内で複数の電化製品をご利用になられる方におすすめです。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー】。メーカーでは、走行充電器との相性が良いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを別途販売しています。こちらも合わせて購入をご検討ください。【仕様】●充電効率:>94%●入力側ヒューズ規格:90A●出力側ヒューズ規格:80A●端子サイズ:(RPC1006PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10、(RPC0506PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10●自己消耗電力:50mA【セット内容】REGOシリーズ 走行充電器12V 60A 本体(RBC1260DO-12B-JP) × 1、アタブターケーブル × 2、バッテリー温度センサー × 1、IGN信号線 × 1、ネジ × 4、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC1006PR-75-JP) × 1、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC0506PR-75-JP) × 1【寸法(mm)】350×213×102【質量(kg)】3.12【サイズ】(RPC1006PR-75-JP)14SQ(6AWG)、(RPC0506PR-75-JP) 14SQ(6AWG)【使用温度範囲(℃)】(RPC1006PR-75-JP)-40~105(-104°F~221°F)、(RPC0506PR-75-JP) -40~105(-104°F~221°F)【電圧(V)】システム:12【定格電圧(V)】(RPC1006PR-75-JP)600、(RPC0506PR-75-JP)600【許容電流(A)】(RPC1006PR-75-JP)105、(RPC0506PR-75-JP)105【長さ(cm)】(RPC1006PR-75-JP) 304.80(10FT)、(RPC0506PR-75-JP)152.40(5FT)【出力電圧(V)】10-16DC【バッテリー】SLD/AGM, GEL, FLD, LI,USER【充電電流(A)】60【コネクタ】アンダーソン PP75【最大出力電力(W)】800【入力電圧範囲(V)】10-16DC【RoHS指令(10物質対応)】対応【取扱説明書】(14.3MB)【動作温度範囲(℃)】-20~60
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器【特長】バッテリーの充電効率を保ちます。【用途】車のメンテナンス【成分】精製水【容量(mL)】300
バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー補充液(精製水)