テープの新着商品
「テープの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】素材をお確かめの上、次の手順でご使用ください。 1.接着面の汚れや水分、油分を拭き取り、良く乾かします。 2.テープを必要な長さに切り、はく離紙をつけたまま接着したいものの裏面にしっかりと貼り付けます。 ※接着面に触れたり、貼り直すと接着力が落ちます。 3.はく離紙をはがし、取り付けたい場所に貼り、親指で強く3秒ほど押し付けます。 4.テープ本来の最大接着力が出るまでに約1日掛かります。それまではテープに大きな力をかけない様に注意をしてください。【用途】金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。【厚さ(mm)】はく離紙:0.13【剥離紙】PEフィルム
テープ > 両面テープ > 両面テープ接合テープ用【特長】接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
テープ > 養生テープ【特長】重ね貼りをすると色の濃淡が楽しめるセットです。マスキングテープちぎり絵作家 田村美紀監修。関西を拠点に個展、ワークショップ、ビジュアル制作など幅広く活躍している田村美紀さん監修のちぎり絵用マスキングテープです。マスキングテープちぎり絵とはマスキングテープの素材感、図案を活かしながら、ちぎったり重ねたりをして、絵にして楽しみます。マスキングテープの新しい使い方としていかがでしょうか。
テープ > マスキングテープ【特長】和紙マスキングテープ。金箔グラデーション。色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。日本のお土産としても最適です。日本製。
テープ > マスキングテープ【特長】配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
テープ > 養生テープ【特長】粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。【仕様】●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒【アズワン品番】65-9316-43
テープ > 補修・シーリングテープ > シールテープ【特長】2種類の洗浄成分と除菌成分配合で、洗浄と同時に細菌やウイルスをしっかり除去します。中性なので、アルコールに弱いアクリルなどの材質にもご使用いただけます。【仕様】●内容物形状:液状●外観:薄赤色透明液体●希釈(の有無):原液●吐出・噴射形状:霧状●液性:中性●香料:無し●材質:容器:PE/トリガー:PP●単品サイズ:W116×D69×H217mm●単品重量:581g【アズワン品番】67-2484-14
テープ > 表面保護材【特長】手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。【仕様】●色:白●幅(mm):10●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9745【アズワン品番】67-2235-45
テープ > マスキングテープ【特長】糊残りしずらい再剥離性粘着剤を使用しています。基材の強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。透明基材の為、位置合わせが容易です。樹脂切削加工時に、材料をテーブルに固定。印版固定用。【仕様】●色:透明●幅(mm):25●長さ(m):20●厚さ(mm):0.13●材質/仕上:基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系粘着剤●原産国:日本●コード番号:385-7891【アズワン品番】67-2235-39
テープ > 両面テープ > 両面テープ一般用途用【特長】手で切れます。幅50mm~300mmまでサイズ展開があります。鉄骨塗装、舗装養生(道路舗装工事の際、溝蓋・マンホールなどの養生)、イベント・特設会場の養生などに。【仕様】●色:緑●幅(mm):75●長さ(m):25●厚さ(mm):0.15●粘着力:3.60N/10mm●原産国:日本●コード番号:381-8097【アズワン品番】67-2235-37
テープ > 養生テープ【特長】非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
テープ > ビニールテープ > ビニールテープ防食・配管用途【特長】配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
テープ > 養生テープ【特長】接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。【仕様】●色:黄赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5YR 6/14●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付【アズワン品番】65-9338-15
テープ > 養生テープ【特長】配管の流体識別、系統表示に。エクステリアの装飾・補修に。【仕様】●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:白●表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじむ●配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠【アズワン品番】65-9316-79
テープ > フッ素樹脂テープ【特長】屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。【仕様】●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット【アズワン品番】65-9316-75
テープ > フッ素樹脂テープ【特長】流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。【仕様】●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用【アズワン品番】65-9316-72
テープ > フッ素樹脂テープ【特長】耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。すき間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に。【仕様】●幅(mm):50●長さ(m):7●厚さ(mm):0.1●テープ色:ブロンズ●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●ブロンズタイプのアルミテープ【アズワン品番】65-9316-66
テープ > フッ素樹脂テープ【特長】基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。手で簡単に切れ、粗面への接着性も良好。屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に。【仕様】●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.11●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系●テープ色:白【アズワン品番】65-9316-53
テープ > 養生テープ【仕様】●商品名:気密防水テープVF420A●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.19●のり面:片面●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系樹脂●用途:気密防水テープ●手切れ性良好●初期接着性・低温接着性・カット簡単(ハサミ不要)・耐久性・耐候性【アズワン品番】65-9316-50
テープ > 補修・シーリングテープ > シールテープ【特長】粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。夏場でも粘着剤のタレ、汚染性がほとんどありません。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。【仕様】●商品名:KZ-12N●幅(mm):30●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/ゴム系●テープ色:黒【アズワン品番】65-9316-47
テープ > 補修・シーリングテープ > シールテープ【特長】強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
テープ > マスキングテープ【仕様】●幅(mm):25●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ【アズワン品番】65-9316-09
テープ > 安全保護テープ > すべり止めテープ【特長】可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です【仕様】●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃【アズワン品番】65-9249-64
テープ > 補修・シーリングテープ > シールテープ【特長】<SAIEN> 金銀箔シリーズ。「果実の時間」は透け感のある和紙の風合いと、水彩のふんわりとしたデザインがぴったり合ったシリーズです。また金箔と銀箔の2種類の箔押しでキラキラきらめく仕上がりになっています。それぞれの果実にまつわる前向きな言葉があなたの時間に寄り添い、あなたの時間を彩ります。【仕様】●商品サイズ:幅20mm×5m巻
テープ > マスキングテープ【特長】マスキングテープとの組み合わせで、お好みの作品を作ることができます。関西を拠点に活躍しているマスキングテープちぎり絵作家・イラストレーターの田村美紀さんの作品がマスキングシール になって登場!!。「My favorite」をテーマにつくられたシールはメッセージカードや季節のグリーティングカードに添えたり、手帳や日記にと。。。マスキング素材なので剥がしやすくスマートフォンやPCに貼っても大丈夫です!【仕様】●入数:1シート●商品サイズ(約):H175×W90mm●外装サイズ(約):H200×W95mm●素材・成分:素材/和紙、箔 粘着剤/アクリル系●生産国:日本【アズワン品番】65-8913-37
テープ > マスキングテープ【特長】井口 喜美子 マスキングテープ 15mm。植物、食べ物、動物などのイラストを手描きで温かみの感じられるマスキングテープに仕上げました。色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。手帳や図画工作に使える、楽しく可愛らしい仕上がりになっています。日本のお土産としても最適です。SAIENは水彩画で描いた花や可愛らしい動物、自然を中心とした作品を揃えています。日本製。【仕様】●商品サイズ:幅15mm×10m巻●商品素材:和紙●パッケージサイズ:Φ45×H15mm●パッケージ:フィルム包装●生産国:日本【アズワン品番】65-8913-30
テープ > マスキングテープ【特長】和紙マスキングテープ。金箔グラデーション。色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。日本のお土産としても最適です。日本製。
テープ > マスキングテープ【特長】薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。【用途】自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
テープ > ビニールテープ > ビニールテープ電装・ハーネス