手袋の新着商品
「手袋の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
手袋 > 使いきり手袋 > ニトリルゴム ディスポ手袋【特長】裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
手袋 > 使いきり手袋 > ニトリルゴム ディスポ手袋【特長】耐油性に優れています。食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。着脱しやすくするため、内面処理が施されています。
手袋 > 使いきり手袋 > ニトリルゴム ディスポ手袋【特長】半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)【特長】滑り止め付きのドライブ手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)【特長】手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています。ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。従来の約2倍の強度を持つポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、樹脂の脱落が少なくなっています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)【特長】粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
手袋 > 使いきり手袋 > ニトリルゴム ディスポ手袋【特長】粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
手袋 > 使いきり手袋 > ニトリルゴム ディスポ手袋【特長】やわらかく、肌触りなめらか。ドイツ生まれのアクリル繊維「ドラロンR」を使用。厚すぎず薄すぎない、ほどよい生地感のスムス手袋です。冠婚葬祭・警備・運転時に。フォーマル感はそのままに、ほんのり暖かく。男女兼用。裏起毛で保温性UP。はめ心地快適。こだわりの指股縫製。お仕事に。かさばらないから通勤にも。
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)【特長】保温性に優れた超低温環境用、極低温保護グローブ。最先端の素材と多層構造により、機能が重要で安全性が重要な場合に不可欠な機能である、最高レベルの熱保護、柔軟性、器用さが可能になります。-196℃までの超低温用途向けの極低温保護。高性能のサーマルインナーライニングが手から湿気を逃がし、長期間快適さを維持します。CECatのEU基準を満たすことが安全に認定されています。III:EN 511、EN 388、EN 420。アプリケーション:ドライアイスの取り扱い、低温および超低温冷凍庫、密閉型極低温システム通気性のあるドライな裏地
手袋 > 耐熱・防火手袋【特長】ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方に適しています。パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方に適しています。指部のエンボス加工によりテープのひっつきを防止します。サイズ別に箱の色が違うため一目でサイズが確認できます。【仕様】●サイズ:L●箱の色:レッド●入数:1箱(200枚入)●材質:ニトリルゴム●全長:230mm●厚み:0.1mm●左右兼用●パウダーフリー●指先エンボス●食品衛生法適合品【アズワン品番】9-1132-03
手袋 > 使いきり手袋 > ニトリルゴム ディスポ手袋【特長】耐久性に優れた二重構造のニトリルゴム手袋です。ダイヤ型の滑り止め形状により、グリップ力に優れ、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。食品衛生法適合品です。組立て作業に。各種メンテナンス作業に。食品加工に。
手袋 > 使いきり手袋 > ニトリルゴム ディスポ手袋【特長】油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。強力滑り止めが付いた製品です。繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。【仕様】●色:ブラウン●サイズ:細●内径(mm):15.5●長さ(mm):60●厚さ(mm):0.4●エンボス加工:有●RoHS2禁止物質不使用品●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●※RoHSに関する記述は2023/9月時点の情報です●コード番号:337-4082【アズワン品番】67-2323-95
手袋 > 指サック > 一般 指サック【特長】厚みがあるのに柔らかく作業性の良い滑り止め付指サックです。繰り返しお使いいただけゴミ排出削減に役立ちます。レンズの検品時など製品を皮脂汚れから守るために。【仕様】●色:アメ●サイズ:小●内径(mm):15●長さ(mm):40●厚さ(mm):0.4●エンボス加工:有●・RoHs2禁止物質不使用品●材質/仕上:天然ゴム●原産国:日本●コード番号:337-4071【アズワン品番】67-2323-92
手袋 > 指サック > 一般 指サック【特長】指先の銅繊維により、タッチパネルに対応しています。伸びのよい原手でフィット感抜群です。衛生的な白色です。スーパーのレジ打ち、検品品出し等のサービス業【仕様】●色:白●サイズ:M●全長(cm):23●手のひら周り(cm):18.6●中指長さ(cm):7.3●厚さ(mm):0.2●ゲージ数:13●13ゲージ編●材質/仕上:手袋/ナイロン、無機繊維(銅)、すべり止め部/ポリウレタン●原産国:中国●コード番号:337-3721【アズワン品番】67-2300-52
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)【特長】13ゲージ編みの天然ゴム背抜き手袋です。フィット感とグリップ力が抜群です。農作業、園芸作業、運搬、土木、建設【仕様】●色:ブルー●サイズ:L●全長(cm):25.0●手のひら周り(cm):21.2●中指長さ(cm):8.2●厚さ(mm):0.2●ゲージ数:13●13ゲージ編●材質/仕上:手袋/ポリエステル、すべり止め/天然ゴム●原産国:中国●コード番号:315-7417【アズワン品番】67-2300-14
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)【特長】ポリコーティング仕様で伸縮性に優れた天然ゴム【仕様】●サイズ:XS●グローブ長さ:230mm●厚み:指先0.13mm/手の甲0.12mm/袖口0.09mm●材質:ラテックスゴム●パウダーフリー●左右兼用●全面エンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●食品衛生法適合●ASTM D3578米国イグザムグローブ規格合格【アズワン品番】65-9619-49
手袋 > 使いきり手袋 > 天然ゴム ディスポ手袋【特長】強度・耐油性に優れた白色ニトリル製で耐静電性にも優れております。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。クラス1000クリーンルーム対応で溶出物質や発塵が少なくなっております。クラス1000のクリーンルームでポリパック包装をしており、紙混入を防止しております。【仕様】●サイズ:XS●グローブ長さ:290mm●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●クラス1000クリーンルーム対応●加硫促進剤、DOP、アミド、シリコンを含みません。●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア。●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。【アズワン品番】65-9619-25
手袋 > 使いきり手袋 > 天然ゴム ディスポ手袋【特長】特別精製されたナチュラルラバーラテックスで、強度、耐久性および装着性に優れています。アレルギーの原因となる天然ゴムに含まれている蛋白質の溶出量は、50μg/g以下です。※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100ク
手袋 > クリーンルーム用手袋 > 天然ゴム クリーンルーム用手袋【特長】手の甲側まで発泡天然ゴムをコーティングした、柔軟性とフィット感に優れた面ファスナー付きフルコート手袋です。面ファスナーは親指から小指に向けて留める仕様のため、特に親指・人差し指・中指の3指のフィット感に優れています。面ファスナーにより、手首までしっかりフィットし、着脱がスムーズです。手の甲側までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。手袋内部の湿気を【仕様】●サイズ:L【アズワン品番】65-9579-04
手袋 > 絶縁手袋 > 低圧用手袋【特長】手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすこと【仕様】●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):77●入数:1双●カラー:本体/ブラック 手首/ホワイト●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mm【アズワン品番】65-9252-54
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)【特長】天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してくださ【仕様】●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):79●入数:10双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mm【アズワン品番】65-9252-52
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)【特長】マイクロファイバー糸を採用し、編み目を密にすることで肌への密着性が高まり、手袋内面のスベリ止め効果を生み出します。手袋の中で手がスベリにくく、快適に作業ができます。指先をダブルコートで強化しています。耐油性に優れています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。【仕様】●サイズ:XL●全長(mm):260●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):84●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト 裾/ブラック●用途:農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など【アズワン品番】65-9252-45
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)【特長】フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。【仕様】●サイズ:LL●全長(mm):250●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):88●厚み:0.7mm●カラー:本体/ブルー 手首/グリーン●材質:樹脂部分/ポリウレタン 繊維部分/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業/精密機械工業など●入数:10双●ムレにくく、手にぴったりフィットする【アズワン品番】65-9252-41
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)【特長】手の平部分にも通気性がある為、ムレを軽減します。指先までフィット感があります。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。滑り止め加工 手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み
手袋 > 使いきり手袋 > ニトリルゴム ディスポ手袋【特長】天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。手のひらに天然ゴムを薄くコーティングすることで、やわらかな使用感を実現。独自の湾曲形状で手にフィットし、細やかな指先作業にも使えます。手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いスベリ止め効果を発揮します。【仕様】●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:1.1mm●入数:10双●カラー:パープル●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など【アズワン品番】65-9252-33
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)【特長】編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・繊維製のため、自己発電があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤【仕様】●サイズ:LL/XL●全長(mm):210●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):81●カラー:本体/ホワイト 手首/グレー●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mm【アズワン品番】65-9252-18
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)【特長】手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています。ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも【仕様】●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):72●入数:1双●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.7mm【アズワン品番】65-9252-04
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)【特長】半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
手袋 > 品質管理・精密作業用手袋 > スムス手袋 (ナイロン)