トラック用品・パーツの新着商品
「トラック用品・パーツの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【仕様】●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:6.5 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:300mA●実装タイプ:PCBマウント●最低温度:-40℃●最高温度:+105℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:15000 x 10^3h●ロードレギュレーション:1 (Typ.)%●ラインレギュレーション:±1.5 (Typ.)%●リップルノイズ:150mV Pk-Pk●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-1789【アズワン品番】65-7221-17
トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【仕様】●入力電圧:0.65 → 3.3V dc●出力電圧:3.6V dc●出力数:1●出力電流:100mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:93%●MTBF平均故障間隔:6963 x 10^3 h, 89365 x 10^3 h●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±0.3%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:7μA●コード番号:184-6590【アズワン品番】65-7216-36
トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【仕様】●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 3WI●コード番号:200-8407【アズワン品番】65-7216-63
トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【特長】TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +93 ℃ です。その他の特長に【仕様】●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:667mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9471【アズワン品番】65-7218-97
トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【特長】SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、プッシュイン接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A
トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【特長】Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 24 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【特長】5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【特長】DC8V~12Vを入力し、5V/3A(最大)を出力する降圧DC/DCコンバータです。優れた熱性能と保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でもUSBや5Vデバイスに電力を供給することができます。【仕様】●入力電圧:8~20VDC●出力電圧:5VDC●出力電流:3A(max)●出力電力:15W●静止電流:12.5mA●効率:89%●出力電圧精度:±1%●負荷調整:±2%●リップル:30mVp-p【アズワン品番】67-0397-97
トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【特長】ステンレス製のラジオアンテナ。無線アンテナ風にらせん状に加工したデザイン。ラジオ受信も通常におこなえて装飾効果と実用性を両立!!。黒い純正アンテナを輝くステンレスアンテナへ簡単に交換できます。大型スーパーグレート(スーパーミラー車)及び、4t車はベストワンファイターからフルコンファイターまで適合【用途】外装/電装【仕様】候補なし:ふそう4t/10t【材質】棒部分:ステンレス/基台:銅・クロームメッキ【長さ(mm)】約777(基台含む)【タイプ】基台付無線タイプ【適合車種】ふそう大型スーパーグレート2000/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H12.2~)、ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター(H4.8~)【径(mm)】根本:約4/先端:約2
トラック用品・パーツ > トラック外装・ボディーパーツ > 外装パーツ【特長】ステンレス(SUS304)製で美しく輝き耐久性も抜群!!【用途】外装パーツ【材質】ステンレス - SUS304
トラック用品・パーツ > トラック外装・ボディーパーツ > トラック専用タイヤ・足回り > ナットカバー・ナットキャップ【特長】シフトノブの下を隠し、鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【色】茶【丈(cm)】25
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用シフトノブ【特長】LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。【仕様】点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)【材質】グローブ部:ポリカーボネート樹脂【取付】ゴムマグネット取付【質量(g)】870【定格電圧(V)】DC12~24【耐水性】JIS D 0203-1994 S2
トラック用品・パーツ > トラック電装 > トラック用回転灯【特長】ベースゴム+レザー生地のシンプルタイプ。材料から縫製まで自社工場による純国産製【適合】ハンドル直径(外径)45cm用【色】黒
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用ハンドルカバー【特長】シフトノブの下を隠し、鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【色】赤【丈(cm)】25
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用シフトノブ【特長】シフトノブの下を隠し、鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【色】濃赤【丈(cm)】25
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用シフトノブ【特長】シフトノブの下を隠し、鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【色】白【丈(cm)】25
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用シフトノブ【特長】シフトノブの下を隠し、鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【色】紺【丈(cm)】25
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用シフトノブ【特長】シフトノブの下を隠し、鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【色】黒【丈(cm)】25
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用シフトノブ【特長】シフトノブの下を隠し、鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【色】緑【丈(cm)】25
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用シフトノブ【特長】シフトノブの下を隠し、鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【色】赤【丈(cm)】25
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用シフトノブ【特長】シフトノブの下を隠し、鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【色】黒【丈(cm)】25
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用シフトノブ【特長】シフトノブの下を隠し、鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【色】白【丈(cm)】25
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用シフトノブ【特長】シフトノブの下を隠し、鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【色】赤【丈(cm)】25
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用シフトノブ【特長】シフトノブの下を隠し、鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【色】緑【丈(cm)】25
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用シフトノブ【特長】必須のティッシュを鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【仕様】ティッシュ箱付【色】赤
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用ティッシュカバー【特長】必須のティッシュを鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【仕様】ティッシュ箱付【色】青
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用ティッシュカバー【特長】必須のティッシュを鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【仕様】ティッシュ箱付【色】赤
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用ティッシュカバー【特長】必須のティッシュを鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【仕様】ティッシュ箱付【色】紫
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用ティッシュカバー【特長】必須のティッシュを鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【仕様】ティッシュ箱付【色】赤
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用ティッシュカバー【特長】必須のティッシュを鮮やかに演出。コストを抑えたシンプル仕様【仕様】ティッシュ箱付【色】青
トラック用品・パーツ > トラック内装・アクセサリー > トラック用ティッシュカバー