冷暖房・換気設備・忌避剤の新着商品
「冷暖房・換気設備・忌避剤の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。【用途】工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。【仕様】交換用ハネ:TFBA-45-10A【トラスコ品番】610-2753【材質】ハネ:アルミ【幅(mm)】515【色】ブラック【高さ(mm)】515【奥行(mm)】400【電源(V)】単相100【風量(m3/min)50Hz/60Hz】113/127、強170/172中147/148弱132/109【ハネ径(cm)】45【電源コード(m)】約2.5【消費電力(W)(50/60Hz)】125/150【最大風量(m3/min)(50/60Hz)】170/172【風量調整】3段式(強・中・弱)【設置方法】壁掛け【材質(羽根)】アルミ【首振り】有【騒音値(dB)(50/60Hz)】64/66【標準消費電力料金(50Hz)】3.9円/h【標準消費電力料金(円/h)】3.4(50Hz)/4.0(60Hz)【標準消費電力料金(60Hz)】4.7円/h
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 工場扇 > 工場扇壁掛けタイプ【特長】トリプルファン搭載!パワフルモーターで首元全体をクールダウン!髪を巻き込みにくい充電式ブレードレスファン!。左右2か所+首の後ろの3か所にファン搭載。首から掛けて使えるので、両手を自由に使えます。髪の毛を巻き込まない安全設計です。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツなどにもとても便利な商品です。風速3段階切替。パワフル風量で首全体をクールダウン。抗菌仕様。【材質】ABS(抗菌加工) / シリコン【質量(kg)】0.34【電源】リチウムイオン電池3.7V 4000mAh【連続使用時間(時間)】強:2/中:3.5/弱:9【風量】3段階【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】16.5×20.5×6.5【充電時間(時間)】約3
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 小型扇風機 > 携帯用扇風機【特長】除湿(標準・節約)/プチルーバー(手動)/満水メロディー 3.5Lビッグタンク/カンタン操作パネル 2・4・8時間「切」タイマー付/クリアフィンコート【質量(kg)】7.9【電源】単相100V【タンク容量(L)】約3.5で自動停止【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】515×220×330【電源コード(m)】1.8【フィルター】ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター【消費電力(W)(50/60Hz)】除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180【運転音(dB)】衣類乾燥時:38/36【使用周囲温度(℃)】約1~40【タイマー時間】切 2・4・8【電気代の目安】除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h【風向】プチルーバー:手動【運転モード】除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風【除湿能力(L/日)】5.6/6.3【除湿面積】[50Hz] プレハブおもに11畳(18m2)/木造7~鉄筋14畳(12~23m2)、[60Hz] プレハブおもに12畳(20m2)/木造8~鉄筋16畳(13~26m2)
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン > 除湿機【特長】抗菌・防カビフィルター/クリアフィンコート/オートストップ機能 大容量4.5Lタンク/除湿(自動・強・弱・冬モード)/衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物) 満水メロディー/24時間切り忘れ防止機能/1~9時間「切」タイマー付【質量(kg)】12.5【電源】単相100V【タンク容量(L)】約4.5で自動停止【キャスター】横方向【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】570×365×202【表示】デジタル表示【電源コード(m)】2【フィルター】抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター【消費電力(W)(50/60Hz)】除湿時:280/310、衣類乾燥時:580/610【運転音(dB)】除湿時:強47/47 弱39/39、衣類乾燥時:標準50/50【使用周囲温度(℃)】約5~40【タイマー時間】切 1~9【電気代の目安】除湿時:8.7/9.6円/h、衣類乾燥時:18.0/18.9円/h【風向】オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動【運転モード】除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)【除湿能力(L/日)】16.0/18.0【除湿面積】[50Hz] プレハブおもに31畳(51m2)/木造20~鉄筋40畳(33~67m2)、[60Hz] プレハブおもに35畳(57m2)/木造23~鉄筋45畳(38~75m2)
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン > 除湿機【特長】抗菌・防カビフィルター/クリアフィンコート/オートストップ機能 大容量4.5Lタンク/除湿(自動・強・弱・冬モード)/衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物) 満水メロディー/24時間切り忘れ防止機能/1~9時間「切」タイマー【質量(kg)】12【電源】単相100V【タンク容量(L)】約4.5で自動停止【キャスター】横方向【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】570×365×202【表示】デジタル表示【電源コード(m)】2【フィルター】抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター【消費電力(W)(50/60Hz)】除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530【運転音(dB)】除湿時: 強39/39 弱36/36、衣類乾燥時:標準41/41【使用周囲温度(℃)】約5~40【タイマー時間】切 1~9【電気代の目安】除湿時:6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h【風向】オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動【運転モード】除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)【除湿能力(L/日)】9.0/10.0【除湿面積】[50Hz] プレハブおもに17畳(29m2)/木造11~鉄筋23畳(19~38m2)、[60Hz] プレハブおもに19畳(32m2)/木造13~鉄筋25畳(21~42m2)
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン > 除湿機【特長】ツインロータリーコンプレッサー内蔵 1・2・6時間「切」タイマー 3モードスイングルーバー付 満水メロディー クリアフィンコート【長さ(mm)】排熱ダクト:950【質量(kg)】13.5【電源】単相100V【タンク容量(L)】約5.8で自動停止【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】600×250×386【消費電力(W)(50/60Hz)】除湿時:270/310、冷風時:300/350【運転音(dB)】衣類乾燥:49/49、除湿:46/46【使用周囲温度(℃)】約5~35【電気代の目安】8.4/9.6円/h【電源プラグ】125V【容量(A)】7【除湿能力(L/日)】12.0/14.0【除湿面積】[50Hz] プレハブおもに23畳(38m2)/木造15~鉄筋30畳(25~50m2)、[60Hz] プレハブおもに27畳(44m2)/木造18~鉄筋35畳(29~58m2)
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン > 除湿機【特長】ツインロータリーコンプレッサー内蔵 1・2・6時間「切」タイマー 3モードスイングルーバー付 満水メロディー クリアフィンコート【長さ(mm)】排熱ダクト:950【質量(kg)】13【電源】単相100V【タンク容量(L)】約5.8で自動停止【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】600×250×386【消費電力(W)(50/60Hz)】除湿時:185/200、冷風時:200/225【運転音(dB)】衣類乾燥:48/48、除湿:42/42【使用周囲温度(℃)】約5~35【電気代の目安】5.7/6.2円/h【電源プラグ】125V【容量(A)】7【除湿能力(L/日)】9.0/10.0【除湿面積】[50Hz] プレハブおもに17畳(29m2)/木造11~鉄筋23畳(19~38m2)、[60Hz] プレハブおもに19畳(32m2)/木造13~鉄筋25畳(21~42m2)
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン > 除湿機【特長】ドレン処理必要(オートドレン) ドレンホース同梱 アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)【質量(kg)】室内機:21.5【電源】単相100V【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】室内機:780×360×240【冷房能力(50/60Hz)(kW)】1.6/1.8【消費電力(W)(50/60Hz)】冷房:640/755、暖房:630/750【暖房能力(50/60Hz)(kW)】1.8/2.2【期間消費電力量(kWh)】1316/1480【適用畳数】50Hz:冷房 4.5~7畳(7~11m2)/暖房 4~5畳(7~8m2)、60Hz:冷房 5~8畳(8~12m2)/暖房 5~6畳(8~10m2)
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スポットエアコン (スポットクーラー)窓用【特長】ドレンホース不要(ノンドレン) アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱 液晶リモコン本体収納可能【質量(kg)】室内機:21.5【電源】単相100V【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】室内機:750×335×240【冷房能力(50/60Hz)(kW)】1.6/1.8【消費電力(W)(50/60Hz)】595/700【期間消費電力量(kWh)】384/432【適用畳数】50Hz:4.5~7畳(7~11m2)、60Hz:5~8畳(8~12m2)
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スポットエアコン (スポットクーラー)窓用【特長】ドレンホース不要(ノンドレン) アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱 液晶リモコン本体収納可能【質量(kg)】室内機:21.5【電源】単相100V【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】室内機:750×335×240【冷房能力(50/60Hz)(kW)】1.4/1.6【消費電力(W)(50/60Hz)】550/635【期間消費電力量(kWh)】350/400【適用畳数】50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スポットエアコン (スポットクーラー)窓用【質量(kg)】室内機:7.0、室外機:20.5【長さ(m)】配管:12(チャージレス10)【電源】単相100V【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】室内機:260×798×167、室外機:533×666(+配管カバー部71)×249【寸法(m)】高低差:10【冷房能力(50/60Hz)(kW)】2.0/2.2【消費電力(W)(50/60Hz)】595/720【取付幅(mm)】780【期間消費電力量(kWh)】367/429【適用畳数】50Hz:6~8畳(9~14m2)、60Hz:6~9畳(10~15m2)
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 冷房用品 > 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン > 冷風機【特長】積雪時の道路・路面・駐車場の凍結防止や融雪剤として最適。グランド等の防塵用、土壌改良剤として最適。ブライン・廃液処理等に。※高温多湿を避け、常温で保管。※開封後は、開封口を密閉し、常温で保管。※微アルカリ性の為、取り扱い時は保護具(手袋、メガネ)を着用ください
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】ボディには防水性、撥水性、防風性に優れたライトシェル素材を採用しています。袖には腕の動きを妨げない伸縮性に優れた3層防風ボンディング素材を採用しています。防寒作業着として。
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】アウトドアに適した防風性・保温性のあるアノラックパーカーです。屋外作業やアウトドアに。
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】アウトドアに適した防風性・保温性のあるアノラックパーカーです。屋外作業やアウトドアに。
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材です。高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆います。屋外作業時の防寒・防風に。
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】ヒーター付きブランケットだから暖かい。USB電源対応でパソコン・モバイルバッテリー等からの給電ができる。モバイルバッテリーを使用すれば、いつでもどこでもご利用頂けます。手洗いできるからいつでも清潔。【仕様】●色:ブラック●製品サイズ:W900×D600mm●電源:DC5V/1A/USB/TYPEA●定格消費電力:5W●重量:約0.3kg●本体材質:ポリエステル100%●コード長:約1m●自動オフタイマー:○●表面温度:強/約40℃/弱/約32℃【アズワン品番】65-8889-92
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 業務用ヒーター/ストーブ > 遠赤外線電気ヒーター【特長】つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)。害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。雨に濡れても大丈夫です。【仕様】●効果持続時間:365日●入数:1個●対象害虫:ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ●有効成分:トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)●無臭タイプ【アズワン品番】65-9315-06
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 忌避剤・虫対策 > 虫対策用品 > 蚊・ハエ対策用品 > 置き型虫よけ【特長】ボタンが上下左右に16個ついており、ひざ掛け以外に腰に巻いたり、肩にはおったり使い方いろいろ。ご家庭の洗濯機で洗えます。【仕様】●サイズ:140×80cm●組成:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ダウン70%・フェザー30%(ホワイトダック)●両面:無地カラー●カラー:ネイビー【アズワン品番】67-2483-66
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】無地と柄のリバーシブル仕様です。家事中やテレワーク、節電対策、冷房対策等いろんなシーズンやシーンにオススメです。ご家庭の洗濯機で洗えます。【仕様】●サイズ:約19×40cm●組成:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ダウン70%・フェザー30%(ホワイトダック)●カラー:表/無地カラー、裏/プリント地●カラー:ネイビー【アズワン品番】67-2483-62
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】無地と柄のリバーシブル仕様です。家事中やテレワーク、節電対策、冷房対策等いろんなシーズンやシーンにオススメです。ご家庭の洗濯機で洗えます。【仕様】●サイズ:L(チェスト:88~104cm、身長:165~185cm)●組成:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ダウン70%・フェザー30%(ホワイトダック)●カラー:表/無地カラー、裏/プリント地●カラー:ネイビー【アズワン品番】67-2483-58
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】長時間安定した温度が持続する、貼らないタイプのカイロです。柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです。温かさが10時間持続します。防寒やお身体の保温に。冷えの予防に。【仕様】●持続時間(時間):10●カイロサイズ横×縦(mm):90×55●最高温度(℃):67●平均温度(℃):53●タイプ:貼らない●原材料/鉄粉・水・木粉・活性炭・バーミキュライト・塩類・吸水性樹脂●材質/仕上:原材料/鉄粉・水・木粉・活性炭・バーミキュライト・塩類・吸水性樹脂●注意:用途以外に使用しないこ。●強くもまない、長時間もまない。●ごくまれに、中身がもれ、衣類や布を汚すことがある。●洗濯したり水にぬらさない。●原産国:日本●コード番号:336-0138【アズワン品番】67-2301-85
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > カイロ【特長】防寒やお身体の保温に。冷えの予防に。【仕様】●持続時間(時間):20●カイロサイズ横×縦(mm):130×95●最高温度(℃):66●平均温度(℃):53●タイプ:貼らない●材質/仕上:鉄粉・水・木粉・活性炭・バーミキュライト・塩類・吸水性樹脂●注意:用途以外に使用しない。●用途以外に使用しないこと。●強くもまない、長時間もまない。●ごくまれに、中身がもれ、衣類や布を汚すことがある。●洗濯したり水にぬらさない。●原産国:日本●コード番号:336-0110【アズワン品番】67-2301-86
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > カイロ【特長】中綿を使っていませんが、保温性が高く、また環境にやさしい商品です。配送業、建設現場、イベント会場など幅広い業種に。【仕様】●色:ブラック●サイズ:L●着丈(cm):70●胸囲(cm):114●肩幅(cm):47●ポンプ(空気入れ)付き●材質/仕上:ポリエステル100%、裏地/フリース●注意:火気厳禁●原産国:中国●コード番号:359-9921【アズワン品番】67-2296-57
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】裏面起毛素材で温もりたっぷりな着用感です。快適なフィットを持続する4WAYストレッチニット素材です。静電気を抑える制電ケア糸を使い快適な着用感をサポートします。防寒用インナーとして。【仕様】●色:ミルスグレー●サイズ:L●胸囲(cm):96●着丈(cm):69●4WAYストレッチニット素材●材質/仕上:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ベトナム●コード番号:425-1794【アズワン品番】67-2226-61
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】裏面起毛素材で温もりたっぷりな着用感です。快適なフィットを持続する4WAYストレッチニット素材です。静電気を抑える制電ケア糸を使い快適な着用感をサポートします。防寒用インナーとして。
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】アウトドアに適した防風性・保温性のあるアノラックパーカーです。屋外作業やアウトドアに。【仕様】●色:ブラックウッド●サイズ:M●着丈(cm):68●胸囲(cm):116●ファスナー開閉式のサイドベンチレーション仕様●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:423-3753【アズワン品番】67-2226-38
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】撥水性、防風性に優れています。ライニングには蒸れにくいミニメッシュ素材を採用しています。屋外の軽作業に。【仕様】●色:サーフブルー●サイズ:L●着丈(cm):71●胸囲(cm):118●肩幅(cm):48●袖丈(cm):65●再生糸を用いたSDGs対応モデル●材質/仕上:表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:425-1389【アズワン品番】67-2225-55
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】撥水性、防風性に優れています。ライニングには蒸れにくいミニメッシュ素材を採用しています。屋外の軽作業に。【仕様】●色:ネイビー●サイズ:XL●着丈(cm):73●胸囲(cm):124●肩幅(cm):50●袖丈(cm):67●再生糸を用いたSDGs対応モデル●材質/仕上:表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:425-1544【アズワン品番】67-2225-54
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品【特長】薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材です。高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆います。屋外作業時の防寒・防風に。【仕様】●色:アーミカーキ●サイズ:XL●着丈(cm):71●胸囲(cm):118●肩幅(cm):47●耐久撥水加工●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:425-1387【アズワン品番】67-2225-40
冷暖房・換気設備・忌避剤 > 暖房用品 > 防寒用品 > 除雪用品