作業工具の新着商品
「作業工具の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】玄関やキッチンなど好きな場所に貼り付けておけるので、荷物の開梱やごみの分別に便利です。安心設計・錆が出ないことに加えて、刃を折る作業も不要なので、小さなお子様の初めてのカッターにオススメです。刃の取り付け位置を変更することで、左右どちらの手でも使うことができます。【用途】家庭やオフィスでの日常使いに
作業工具 > カッター > カッターナイフ【特長】安心設計の特殊なセラミック刃を使用しているので、作業時のケガの予防に繋がります。2段階で刃を出す長さを調整可能。切りたい対象物に応じて使い分けることができます。手全体で握ることができ、疲れにくい形状です。長時間にわたって何度もカッターを使用する現場作業にぴったりです。【用途】工場・倉庫などの現場仕事に
作業工具 > カッター > カッターナイフ【特長】振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
作業工具 > スパナ/レンチ > ラチェットレンチ > 両口ラチェットレンチ【特長】プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
作業工具 > カッター > ガラスカッター【特長】インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ソケット > 電動工具対応ソケット > 電動工具対応ソケットスタンダード【特長】手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー【特長】C6シリーズの精密ビットが6本収納されています。小型で軽量、カバンに入れて携帯できます。右回転・左回転・固定の切替が可能。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。柔らかい表面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。エンドロック付きでビットはしっかりと収納庫に保持されます。インサイダースタビーラチェットポケットツールラチェットグリップ精密ビット:(-) 3/(+) 1・2/(へクスローブ) 15・20・25
作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ラチェットドライバー【特長】ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に【仕様】●本体材質:炭素鋼/ホルダー材質:ポリプロピレン(付属品)8/10/12/13/14/17mm【アズワン品番】65-9831-98
作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ソケット/ソケットレンチ付属品 > ソケットアダプター【特長】驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。直角切りアダプター(別売)との併用【仕様】●切断能力(mm):SD390/SD490●バッテリー電圧(V):40●バッテリー容量(Ah):4.0●全長(mm):562●幅(mm):163●高さ(mm):166●D41(SD490)高強度鉄筋対応●40V maxモーター搭載●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:電池パック(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケース、商品ケース●原産国:日本●コード番号:364-9480【アズワン品番】67-2204-13
作業工具 > 土木建築関連 > 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター > 鉄筋カッター【特長】きわめて狭いスペースの作業に最適。柄の色は青色(プラスとマイナスで色分け)。マグネットなし。【仕様】●本体サイズ(mm):全長34×柄径24【アズワン品番】65-9603-56
作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > グリップドライバー【特長】スマートフォンやタブレット端末の修理に対応できます。スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です【仕様】●<セット内容>:6本組●(+)ドライバー:#00、#0●TORX-PLUSドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m●マイクロドライバー:#1●チップリフター:1×3.5●全長:137、147mm●重量(g):340●静電対策仕様【アズワン品番】65-9264-01
作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 精密ドライバー【特長】砥石で研いで使用できます。袋はマチの無い薄型袋です。【仕様】●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mm【アズワン品番】65-9262-72
作業工具 > バール/タガネ/クサビ > タガネ【特長】家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。【仕様】●適合銅管:1/4"・3/8"・1/2"●ポート:1/4"フレア(UNF7/16-20)●全長:190mm【アズワン品番】65-9253-61
作業工具 > 水道・空調配管用工具 > 水道/空調配管用工具関連品【特長】ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。【仕様】●適合チューブ外径(mm):8●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):8●全長(mm):43.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-8●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-4059【アズワン品番】67-2353-97
作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 圧着工具関連品【特長】パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。【仕様】●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm):21●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●全長(mm):30.5●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-7222【アズワン品番】67-2353-91
作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 圧着工具関連品【特長】標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。【仕様】●全長(mm):175●刃先:(+)0●最大締付トルク(Nm max.):0.5●プラスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1961【アズワン品番】67-2295-59
作業工具 > スパナ/レンチ > スパナ/レンチその他【特長】標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。【仕様】●全長(mm):175●刃先:(-)3.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1949【アズワン品番】67-2295-50
作業工具 > スパナ/レンチ > スパナ/レンチその他【特長】火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
作業工具 > スパナ/レンチ > 防爆スパナ/レンチ > 防爆六角棒レンチ【特長】火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。【仕様】●全長(mm):520●適用寸法(mm):19,40,73●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-2349【アズワン品番】67-2287-13
作業工具 > スパナ/レンチ > 防爆スパナ/レンチ > 防爆片口スパナ【特長】火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
作業工具 > スパナ/レンチ > 防爆スパナ/レンチ > 防爆片口スパナ【特長】火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
作業工具 > スパナ/レンチ > 防爆スパナ/レンチ > 防爆片口スパナ【特長】火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
作業工具 > スパナ/レンチ > 防爆スパナ/レンチ > 防爆片口スパナ【特長】火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
作業工具 > スパナ/レンチ > 防爆スパナ/レンチ > 防爆片口スパナ【特長】火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
作業工具 > スパナ/レンチ > 防爆スパナ/レンチ > 防爆片口スパナ【特長】火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
作業工具 > スパナ/レンチ > メガネレンチ > 打撃めがねレンチ【特長】火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。【仕様】●最大口開き(mm):75●全長(mm):600●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-0745【アズワン品番】67-2286-84
作業工具 > スパナ/レンチ > 防爆スパナ/レンチ > 防爆片口スパナ【特長】火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。【仕様】●二面幅寸法(mm):60●全長(mm):315●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。●原産国:中国●コード番号:363-2329【アズワン品番】67-2286-90
作業工具 > スパナ/レンチ > 防爆スパナ/レンチ > 防爆片口スパナ