トラック用品の新着商品
「トラック用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格高品質輸入直販品です。日本国内第三者公的機関試験済み、安全安心な製品です。荷物をキズから守るためにスリーブを2枚装備しています。鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。PL(生産物弁償責任)保険加入商品
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。第一種定形外郵便物として送れます。
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【特長】鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。PL(生産物弁償責任)保険加入商品
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【仕様】●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:6.5 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:300mA●実装タイプ:PCBマウント●最低温度:-40℃●最高温度:+105℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:15000 x 10^3h●ロードレギュレーション:1 (Typ.)%●ラインレギュレーション:±1.5 (Typ.)%●リップルノイズ:150mV Pk-Pk●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-1789【アズワン品番】65-7221-17
トラック用品 > トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【仕様】●入力電圧:0.65 → 3.3V dc●出力電圧:3.6V dc●出力数:1●出力電流:100mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:93%●MTBF平均故障間隔:6963 x 10^3 h, 89365 x 10^3 h●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±0.3%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:7μA●コード番号:184-6590【アズワン品番】65-7216-36
トラック用品 > トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【仕様】●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 3WI●コード番号:200-8407【アズワン品番】65-7216-63
トラック用品 > トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【特長】TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +93 ℃ です。その他の特長に【仕様】●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:667mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9471【アズワン品番】65-7218-97
トラック用品 > トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【特長】国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格高品質輸入直販品です。日本国内第三者公的機関試験済み、安全安心な製品です。荷物をキズから守るためにスリーブを2枚装備しています。鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。PL(生産物弁償責任)保険加入商品【仕様】●ベルト幅(mm):50●固定側(m):1●巻側(m):5●破断荷重:2000kg●材質:ポリエステル原糸100%●中国:生産国【アズワン品番】67-2187-13
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格高品質輸入直販品です。日本国内第三者公的機関試験済み、安全安心な製品です。荷物をキズから守るためにスリーブを2枚装備しています。鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。PL(生産物弁償責任)保険加入商品【仕様】●ベルト幅(mm):50●固定側(m):1●巻側(m):8●破断荷重:2000kg●材質:ポリエステル原糸100%●中国:生産国【アズワン品番】67-2187-10
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格高品質輸入直販品です。日本国内第三者公的機関試験済み、安全安心な製品です。荷物をキズから守るためにスリーブを2枚装備しています。鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。PL(生産物弁償責任)保険加入商品【仕様】●ベルト幅(mm):50●固定側(m):1●巻側(m):6●破断荷重:4000kg●材質:ポリエステル原糸100%●中国:生産国【アズワン品番】67-2186-97
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。PL(生産物弁償責任)保険加入商品【仕様】●ベルト幅(mm):50●固定側(m):0.5●巻側(m):7●破断荷重:4000kg●材質:ポリエステル原糸100%●中国:生産国【アズワン品番】67-2186-92
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です。配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。【仕様】●幅(mm):312●長さ(mm):228●厚さ(mm):2●色:ナチュラル●外寸法(mm)横:312●内寸 縦(mm):228●サイズ(外寸)(mm)縦×横:348+50×368●サイズ(内寸)(mm)縦×横:345+50×365●入数(枚):10枚×5セット●材質/仕上:表面クラフト65g+片断層クラフト65g●原産国:中国●コード番号:396-4380【アズワン品番】65-9704-95
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【特長】様々な梱包・緩衝剤に。【仕様】●幅(mm):1200●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ【アズワン品番】65-9341-43
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【特長】アウトドア・レジャーなどに。トランクなどの開き防止に。荷崩れ防止に。キズつきやすい家具などにも最適【仕様】●ベルト材質:ポリエステル●バックル材質:亜鉛合金●ベルト長さ:約2m●ベルト幅:約25mm●破断荷重:約300kgf●安全荷重:約60kgf
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、プッシュイン接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A
トラック用品 > トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【特長】Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 24 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
トラック用品 > トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【特長】5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
トラック用品 > トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【特長】持ち運びやすいスライドハンドル付きです。しっかりと固定できる丈夫な設計です。【仕様】●適応サイズ:1780-2060mm●重量:7.5kg●素材:アルミ(本体)、ツメ(スチール)【アズワン品番】65-8102-16
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格高品質輸入直販品です。日本国内第三者公的機関試験済み、安全安心な製品です。荷物をキズから守るためにスリーブを2枚装備しています。鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼【仕様】●ベルト幅(mm):50●固定側(m):1●巻側(m):7●破断荷重:4000kg●材質:ポリエステル原糸100%●中国:生産国【アズワン品番】67-2186-98
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。第一種定形外郵便物として送れます。【仕様】●サイズ:W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態)●材質:封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン●収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD1枚●重量:14g/枚●入数:3枚【アズワン品番】65-9279-53
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【特長】鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。PL(生産物弁償責任)保険加入商品【仕様】●ベルト幅(mm):50●固定側(m):0.5●巻側(m):5●破断荷重:2000kg●材質:ポリエステル原糸100%●中国:生産国【アズワン品番】67-2187-02
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】アウトドア・レジャーなどに。トランクなどの開き防止に。荷崩れ防止に。キズつきやすい家具などにも最適【仕様】●ベルト材質:ポリエステル●バックル材質:亜鉛合金●ベルト長さ:約2m●ベルト幅:約25mm●破断荷重:約300kgf●安全荷重:約60kgf【アズワン品番】65-9228-75
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】DC8V~12Vを入力し、5V/3A(最大)を出力する降圧DC/DCコンバータです。優れた熱性能と保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でもUSBや5Vデバイスに電力を供給することができます。【仕様】●入力電圧:8~20VDC●出力電圧:5VDC●出力電流:3A(max)●出力電力:15W●静止電流:12.5mA●効率:89%●出力電圧精度:±1%●負荷調整:±2%●リップル:30mVp-p【アズワン品番】67-0397-97
トラック用品 > トラック用品・パーツ > トラック電装 > インバーター/コンバーター > 24V対応DC/DCコンバーター【特長】持ち運びやすいスライドハンドル付きです。しっかりと固定できる丈夫な設計です。【仕様】●適応サイズ:2000-2280mm●重量:8.0kg●素材:アルミ(本体)、ツメ(スチール)【アズワン品番】65-8102-17
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。【仕様】●幅(mm):1200●長さ(m):42●厚さ(mm):4●構造:2層タイプ●番手(#):C800●色:ナチュラル●タイプ:一般用●構造:2層タイプ●粒形状:円柱型●MP401S統合品番●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:342-2616【アズワン品番】67-2350-02
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【特長】。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です。配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > 緩衝材・トラックボード【特長】。持ち運びやすいスライドハンドル付きです。しっかりと固定できる丈夫な設計です。【仕様】●適応サイズ:1560-1840mm●重量:7.0kg●素材:アルミ(本体)、ツメ(スチール)【アズワン品番】65-8102-15
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト【特長】。ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
トラック用品 > トラック輸送・安全用品 > トラック輸送・運送用品 > ラッシングベルト