切削工具・研磨材の新着商品
「切削工具・研磨材の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。【用途】汎用高送り切削用
切削工具・研磨材 > 切削工具 > フライスカッター > ボアタイプ【特長】7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。【用途】汎用高送り切削用
切削工具・研磨材 > 切削工具 > フライスカッター > ボアタイプ【特長】イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。【用途】建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > 磁気ボール盤用工具 > 磁気ボール盤用工具本体【特長】イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。【用途】建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > 磁気ボール盤用工具 > 磁気ボール盤用工具本体【特長】イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。【用途】建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > 磁気ボール盤用工具 > 磁気ボール盤用工具本体【特長】重切削用の高品質カッターです。スカッとした切れ味としなやかな感触。コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などに。
切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断 > ダイヤモンドカッター【特長】超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。最高の寿命と耐久力を重視した製品。
切削工具・研磨材 > 研磨材 > 切断 > 切断砥石 > 金属用【特長】正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
切削工具・研磨材 > 切削工具 > タップ・ダイス > ダイス【特長】インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ハイス鉄工用ドリル > ハイスストレートシャンク