塗装・養生・内装用品の新着商品
「塗装・養生・内装用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。アルミ製でサビに強いハトメが付いています
塗装・養生・内装用品 > ブルーシート・UVシート類 > ブルーシート【特長】伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【特長】補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【特長】名前を書いた紙を入れることができる透明外ポケット付。3層構造生地を使用。汚れに強く、濡れた荷物を入れてもOK。【仕様】●サイズ:500(W)×200(D)×550(H)mm●材質:PVC+ナイロン+PVC●カラー:オレンジ●耐荷重:10kg相当(メーカー検査)●防水●EA998XE-12~14等の水中長靴も入る大容量タイプ●バックルで開け閉めカンタン!【アズワン品番】65-9311-37
塗装・養生・内装用品 > 内装工事関連 > 内装工事用工具収納 > ツールバッグ【特長】腰ベルト付で体感重量を軽減。背中部分に通気性の良いダブルラッセル素材を使用。A4書類も楽々収納できる耐水ポケット。穴あき防止の底板付属で重い杭も安心。負荷がかかる背負ベルト部分は厚手のナイロン使用。サイドポケット用底あて付属で釘やネジの貫通を防止。鋲や釘の収納に便利な蓋付サイドポケットと、スプレーやハンマーなどが収納できる大容量サイドポケット。【仕様】●サイズW×D×H(mm):約410×240×520●収納杭数目安:20本(45×45×450mmの杭)10本(70×70×600mmの杭)●材質:ターポリン、ポリエステル、ベルポーレン(底板)●付属品:サイドポケット用底あて×2個●重量:約1.5kg●耐荷重:約10kg●カラー:イエロー●容量:約35L●外ポケット3個、内ポケットなし●耐水・大容量・高耐久の杭用リュック【アズワン品番】65-9311-32
塗装・養生・内装用品 > 内装工事関連 > 内装工事用工具収納 > ツールバッグ【特長】PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します
塗装・養生・内装用品 > マスカー/養生シート・養生ボード > マスカー/カッター > マスカー【特長】持ち手部分が広く、握りやすくなっています。【仕様】●容器:PP●容量:3L【アズワン品番】67-2480-78
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【特長】商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。【仕様】●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃【アズワン品番】65-9340-57
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 工事用空き缶 > ペール缶 > ペール缶本体【特長】不使用時はコンパクトに折り畳めます。水抜け穴付(水は溜められません)【仕様】●容量:100L●サイズ(mm):Φ450×600(H)●材質:ポリエステル(600デニール)【アズワン品番】65-9311-35
塗装・養生・内装用品 > 内装工事関連 > 内装工事用工具収納 > ツールバッグ【特長】刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置。【仕様】●測定目盛:コンベ目盛/尺相当目盛付き●サイズ(W×D×H):1220×60×25mm●材質:ガイド本体/アルミニウム、カットガイド面/ステンレス鋼、滑り止め/発泡ゴム●重量:750g●全長:1200mm●幅:60mm●ガードの高さ:25mm●精度:カット作業側/±0.60mm 線引き側/±0.40mm(長さ許容差)●尺相当目盛 1/33m 目盛付●軽くて丈夫な高精度アルミ採用●ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能●ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでも【アズワン品番】65-9273-46
塗装・養生・内装用品 > 内装工事関連 > 内装用測定器具 > 定規【特長】ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。車両の微妙な曲線にも対応出来ます。薬品性に優れています。【仕様】●全長:100mm●刃幅:180mm●材質:ポリアミド●重量:68.8g●鈑金用●滑り止め付【アズワン品番】65-9265-92
塗装・養生・内装用品 > ヘラ/盛板/コテ > スクレーパー【特長】ローラーバケットSX型と内容器とローラーネットが入ったセット品。【仕様】●サイズ:245(W)×206(D)×139(H)mm(取手・突起部を除く)●底部内寸サイズ:234(210)(W)×196(170)(D)×129(H)mm●重量(g):約433●材質:PP【アズワン品番】65-9244-94
塗装・養生・内装用品 > ペイントローラー > ローラーハンドル【特長】独自開発した PCT製法により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料時の刷毛の固まりを抑え、長期の使用が可能です。塗料含みに優れたダメ込み用刷毛です。「ダメ」とは塗装職人が使う用語で「塗り忘れ」の事を指します。 「ダメ」が出ないように「塗り込む」ので「ダメ込み」(隅切り)と呼ばれています。(毛先がまとまって広がらず腰がある刷毛が条件)【仕様】●毛幅:42mm●毛丈:37mm●玉厚:19mm●毛質:ふつう●全長:190mm●重量:約39g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●隅切り用【アズワン品番】65-9244-80
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【特長】補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【仕様】●毛材質:馬毛●用途:水性・油性用●サイズ:3号●全長:240mm●毛丈:39mm●毛幅:7.5mm【アズワン品番】65-9244-36
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【特長】豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。さまざまな用途に活用されている定評の1本。【仕様】●毛幅:76mm●毛丈:83mm●玉厚:20mm●全長:280mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛【アズワン品番】65-9244-23
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【特長】油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【特長】さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現。塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。【仕様】●毛幅:50mm●毛丈:56mm●玉厚:27mm●全長:199mm●毛質:中硬●油性用●筋違●山羊毛【アズワン品番】65-9244-04
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【特長】水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。【仕様】●毛幅:84mm(30号)●毛丈:47mm●玉厚:23mm●全長:198mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟【アズワン品番】65-9243-85
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【特長】独自開発した、PCT製法により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料時の刷毛の固まりを抑え、長期の使用が可能です。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地用平刷毛です。【仕様】●毛幅:36mm●毛丈:32mm●玉厚:6mm●毛質:ふつう●全長:263mm●重量:約20.5g●金具幅:32mm●型式:平●馬毛●目地用●塗装用●水性用【アズワン品番】65-9243-79
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【特長】独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【特長】伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。【仕様】●毛幅:15mm●毛丈:28mm●玉厚:11mm●毛質:ふつう●全長:106mm●重量:約13g●板幅:15mm●型式:筋違●山羊毛●上塗用●油性用【アズワン品番】65-9243-63
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【特長】伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。【仕様】●毛幅:30mm●毛丈:45mm●玉厚:22mm●毛質:軟●全長:208mm●重量:約36g●板幅:30mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用【アズワン品番】65-9243-56
塗装・養生・内装用品 > 容器・ひしゃく > 塗料用ボトル【特長】接ぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!。頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に!。2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!【仕様】●材質:柄…PP 刃…ステンレス●釘抜き・レンチ付●平型 100mm【アズワン品番】65-8875-83
塗装・養生・内装用品 > ヘラ/盛板/コテ > スクレーパー【特長】生体溶解性繊維ヤーンを構成糸として、複数本数を撚ったものです。生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱ロープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。【仕様】●材質:カルシウム・マグネシウム・シリカ系(CMS)の人造非晶質繊維●補強線:ステンレス線(SUS310S)●使用温度:瞬間耐熱/1100℃、連続耐熱/1000℃●※特性上、初期加熱時に発煙・着火する場合がありますが不良ではございません。【アズワン品番】67-2190-21
塗装・養生・内装用品 > ブルーシート・UVシート類 > 防音シート【特長】PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します
塗装・養生・内装用品 > マスカー/養生シート・養生ボード > マスカー/カッター > マスカー