油圧機器・油圧ホースの新着商品
「油圧機器・油圧ホースの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】GL14メスネジとGL18メスネジ付きです。キャップはPPS(ポリフェニレンサルファイド)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。【仕様】●両端ネジ規格:GL14メス-GL18メス●耐熱:+200℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PPS+PTFE+バイトン【アズワン品番】65-9641-62
油圧機器・油圧ホース > 高圧用管継手 > 高圧用その他継手【特長】GL14ソケットとGL14コネクターボディを3個連結させて流れ方向の拡大に便利なカップリングです。ボディはPTFE製、黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、ボディ両端にバイトン製Oリング付きです。【仕様】●耐熱:+200℃【アズワン品番】65-9641-63
油圧機器・油圧ホース > 高圧用管継手 > 高圧用その他継手【特長】ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。【仕様】●適用ケーブル(mm):13~18●取付ねじ:M25×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/30、GL 12●スパナサイズ:30mm●防水・防塵型●RoHS対応品【アズワン品番】65-9319-44
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】電線の分岐や接続に使用します。【仕様】●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×55●重量(g):248●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉【アズワン品番】65-9317-07
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】電線の分岐や接続に使用します。【仕様】●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):243●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉【アズワン品番】65-9316-95
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。【仕様】●呼径(Φ):25mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品【アズワン品番】65-9315-61
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。【仕様】●呼径(Φ):40mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5~60℃●RoHS対応品【アズワン品番】65-9315-53
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【仕様】●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付【アズワン品番】65-9314-07
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】耐熱150℃編組スリーブです。伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。色は黒地に白色ラインがクロスで入っており、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
油圧機器・油圧ホース > 油圧補器 > スイッチ【特長】感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
油圧機器・油圧ホース > 油圧補器 > スイッチ【最高使用圧力(MPa)】7【材質】(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771【使用温度範囲(℃)】-20~100(結露なきこと)【ねじの種類】Rc【接続方式】ねじ接続形【常用使用圧力(MPa)】3.5【バルブ種類】流量制御弁
油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > その他バルブ【特長】金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。【仕様】●適用ケーブル(mm):32~38●取付ねじ(G):1-1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/37、GL/15●スパナサイズ(mm):57●RoHS対応品【アズワン品番】65-9319-40
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】耐熱200度超、PTFE製のフッ素スパイラルチューブです。非常にフレキシブルな保護チューブのため、巻きつけ作業も容易です。 分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材ハーネスに巻きつけて使用するタイプ【仕様】●材質:フッ素樹脂(PTFE)●色:乳白色●内径:9mm/外径:10.4mm/肉厚:0.7mm●ピッチ:12mm●全長:1m【アズワン品番】65-8761-66
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】耐熱150℃編組スリーブです。伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。色は黒地に白色ラインがクロスで入っており、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。【仕様】●材質:クロロトリフルオロエチレン●色:黒(白糸ライン)●拡大最大径 D:約8.mm●自然折径幅 E:約2.1mm●10m【アズワン品番】65-8761-49
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】電線の分岐や接続に使用します。【仕様】●色:ベージュ●サイズ(mm):150×150×150●重量(g):859●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉【アズワン品番】65-9317-02
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。【仕様】●適用ケーブル(mm):13~20●取付ねじ(G):1"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/31、GL/21●スパナサイズ(mm):40●RoHS対応品【アズワン品番】65-9319-37
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け【仕様】●適用ケーブル(mm):18~21●取付ねじ:M32×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/36、GL/12●スパナサイズ:34mm●防水・防塵型●RoHS対応品【アズワン品番】65-9319-45
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】耐熱150℃編組スリーブです。伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。色は黒地に白色ラインがクロスで入っており、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。【仕様】●材質:クロロトリフルオロエチレン●色:黒(白糸ライン)●拡大最大径 D:約8.mm●自然折径幅 E:約2.0mm●全長:1m【アズワン品番】65-8761-56
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一【仕様】●口径:Rc3/8●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):25●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7374【アズワン品番】67-2356-11
油圧機器・油圧ホース > 油圧補器 > オイルフィルタ【特長】電線の分岐や接続に使用します。【仕様】●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×100●重量(g):299●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉【アズワン品番】65-9316-96
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け【仕様】●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ:M12×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/10●スパナサイズ:17mm●防水・防塵型●RoHS対応品【アズワン品番】65-9319-41
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。【仕様】●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ(G):1/4"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/19、GL/8●スパナサイズ(mm):14●RoHS対応品【アズワン品番】65-9319-28
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットでき【仕様】●呼径(Φ):19mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品【アズワン品番】65-9315-60
油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース