完成車の新着商品
「完成車の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】タイヤの中までゴムでできた”パンクしないタイヤ”仕様の電動アシスト軽快車!。空気入れの手間もなし!緊急時にも活躍します!。ライトとアシストは手元で操作可能!安全、らくらく簡単操作。【用途】お買物、通勤通学、お仕事等
完成車 > 電動自転車【特長】簡単・シンプルの1モードアシスト仕様!。お買い物や通勤・通学にも最適な1台。【用途】お買物、通勤通学、お仕事等
完成車 > 折畳み自転車【用途】構内移動用、防災用、日常使い等【仕様】前照灯:LEDオートライト【ブレーキ】後ろ:ローラーブレーキ【色】マットブラック【サイズ】27型【鍵】後輪リング錠【総質量(kg)】約18.5【寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)】約55×106×178【変速】シマノ外装6段
完成車 > シティーサイクル【特長】まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。【用途】お買物、お仕事等【仕様】前照灯:シングルパワーバッテリーランプ、盗難防止装置:リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)【寸法(mm)】全長1620×全幅580×670~サドル高805【サイズ】前20型後16型【充電時間】約4時間10分【電池】リチウムイオン電池【適応身長(cm)】128以上【走行距離(km)】一充電:(目安)弱モード100、強モード59(標準パターン・バッテリー新品時)【総質量(kg)】30【バッテリー容量(Wh)】(搭載)361/9.9Ah/36.5V【変速】内装3段シマノピアノタッチ
完成車 > 電動自転車【特長】街乗りにおすすめの小径20インチモデル 軽量且つコンパクトで扱いやすい 女性に人気な電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。※専用充電器付【用途】お買い物、通勤通学など【仕様】前照灯:砲弾型バッテリーランプ(クロムメッキ)、リチウムイオン電池【寸法(mm)】全長1535×全幅580×サドル高715-865【サイズ】20型【電池】リチウムイオン電池【バッテリー容量(Ah)】15.8【バッテリー電圧(V)】25.2【充電時間(時間)】約4.5【適応身長(cm)】140以上【変速段数】リヤハブ内装3段式【総質量(kg)】22.5
完成車 > 電動自転車【特長】街乗りにおすすめの小径20インチモデル 軽量且つコンパクトで扱いやすい 女性に人気な電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。※専用充電器付【用途】お買い物、通勤通学、アウトドアなど【仕様】前照灯:砲弾型バッテリーランプ(クロムメッキ)、リチウムイオン電池【寸法(mm)】全長1535×全幅580×サドル高715-865【色】マットインディゴ(ツヤ消しカラー)【サイズ】20型【電池】リチウムイオン電池【バッテリー容量(Ah)】15.8【バッテリー電圧(V)】25.2【充電時間(時間)】約4.5【適応身長(cm)】140以上【走行距離(km)】【 一充電(目安)】強モード 62km、スマートパワーモード 73km、オートエコモードプラス 107km【変速段数】リヤハブ内装3段式【総質量(kg)】22.5
完成車 > 電動自転車【特長】スタッガードフレームと籐風バスケットがクラシカルな雰囲気を漂わせる電動アシストシティモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付【用途】日常使用から万が一の緊急時まで。【仕様】盗難防止装置:後輪リング錠【全長(mm)】約1850【サイズ】27型【全幅(mm)】約560【電池】リチウムイオン電池【バッテリー容量(Ah)】8【充電時間(時間)】約3.5~4.5【適応身長(cm)】140以上【サドルの高さ(mm)】約760~約940【変速段数】なし(シングルギア)【総質量(kg)】約28
完成車 > 電動自転車【特長】5カラーから選べるおしゃれな26インチ折りたたみシティサイクル。 バンクしにくい極厚(2.25mm)チューブ仕様なので毎日の通勤通学にも安心です。 。信頼のあるシマノ製6段変速を装備し、十分な走行性能を発揮します。 LEDダイナモライトが標準で付属するので、夜間の走行も安心です。【材質】【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ【寸法(mm)】横1800×高さ1030×幅560【質量(kg)】18【径(Φmm)】シートポスト:25.4【タイヤサイズ】26×1-3/8【サドルの高さ(mm)】(地上より)750-880【フレーム(mm)】380【折りたたみ寸法(mm)】横1020×高さ850×幅400【変速段数】6段
完成車 > シティーサイクル【特長】レイチェルから20インチ折りたたみ自転車が新登場!。小さな車でも折りたたんで簡単に積み込め、目的地での移動を快適にします。【材質】【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ【質量(kg)】15.5【径(Φmm)】シートポスト:25.4【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】1530×975×550【変速機】シマノ6段【タイヤサイズ】20×1.75【適応身長(cm)】145以上【サドルの高さ(mm)】(地上より)710-865【フレーム(mm)】350【折りたたみ寸法(mm)】横830×高さ745×幅500
完成車 > 折畳み自転車【特長】電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。【用途】工場などの構内移動用。【仕様】前輪20、後輪16【トラスコ品番】596-8817【材質】ハイテンスチール(リム:アルミ合金)【サイズ(mm)】1570×540×1060
完成車 > 電動自転車【特長】座って運転ができる、長距離の運転にも適した電動キックボード。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した高耐久バッテリー。公道モード20km/h、歩道モード6km/hの2モードを搭載2種類の走行モードで歩道も走れる。※自転車の通行が可能な歩道限定となります。サドルとハンドルが折りたためてコンパクトに収納できる。【用途】免許なしで公道を走れる特定小型原付基準に対応【仕様】●ACアダプタ:43.8V 1.7Ah●モーター出力:350W●充電回数:約800回●最大登坂角度:10°●最高時速:20km/h、2段階のギア(6km/h、20km/h)●航続距離:約25km●重量制限:約100kg●防止保護等級:IPX5【材質】アルミ合金、PC【ブレーキ】前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ【寸法(mm)】通常時:約1300×590×1220、折りたたみ時:約1117×220×410【質量(kg)】約21【色】ブラック【バッテリー】リン酸鉄リチウムイオン電池【バッテリー容量(Ah)】8【バッテリー電圧(V)】38.4【タイヤサイズ】10inch【充電時間(時間)】約5【適合年齢(歳)】16以上
完成車 > 電動自転車【特長】取り外しできるリチウムイオンバッテリーを採用(PSEマーク取得)。フル充電回数が約500回の長寿命なバッテリー。サスペンションがあるため、凸凹の道でも走りやすく快適な乗り心地を実現。20km/h(車道モード)、6km/h(歩道モード)の2モード仕様【用途】免許なしで公道を走れる特定小型原付基準に対応【仕様】●ACアダプタ:42V 2Ah●モーター出力:350W●充電回数:約500回●最大登坂角度:10°~12°●最高時速:20km/h、2段階のギア(6km/h、20km/h)●航続距離:約40km●重量制限:約100kg●防止保護等級:IP54【付属品】取扱説明書、ACアダプタ、電源コード、ワイヤーロック、バッテリーロックキー、組立用部品【材質】アルミ合金、PC【ブレーキ】前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ【寸法(mm)】展開時 :約1130×470×1270、折りたたみ時 :約1130×470×550【質量(kg)】約21【色】ブラック【バッテリー】三元リチウムイオン電池【バッテリー容量(Ah)】13【バッテリー電圧(V)】36【タイヤサイズ】10inch【充電時間(時間)】約7【適合年齢(歳)】16以上
完成車 > 電動自転車【特長】毎日のお出かけを快適に!機能充実のスタンダードモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。【用途】通勤通学、お買物、お仕事等【仕様】●前照灯:バッテリー式前照灯●盗難防止装置:後輪サークル錠・ワイヤ錠【全長(mm)】約1875【サイズ】26型【全幅(mm)】約580【使用電池】リチウムイオン電池【バッテリー容量(Ah)】16(21cells)【バッテリー電圧(V)】25.2【充電時間(時間)】約5.0【適応身長(cm)】141以上【サドルの高さ(mm)】約740~865【走行距離(km)】パワー約59、オートマチック約70、ロング約107(目安)【変速段数】内装3段シマノグリップシフト【総質量(kg)】28.3
完成車 > 電動自転車【特長】ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。【用途】通勤通学、お買物、お仕事等【仕様】●前照灯:バッテリー式前照灯●盗難防止装置:後輪サークル錠・ワイヤ錠【全長(mm)】1875【サイズ】26型【全幅(mm)】590【使用電池】リチウムイオン電池【バッテリー容量(Ah)】16(21cells)【バッテリー電圧(V)】25.2【充電時間(時間)】約5.0【適応身長(cm)】150以上【サドルの高さ(mm)】800~960【走行距離(km)】パワー約59、オートマチック約70、ロング約107(目安)【変速段数】内装3段シマノグリップシフト【総質量(kg)】28.6
完成車 > 電動自転車【特長】Grandirから、ノーパンク仕様の20インチタイヤ折りたたみ自転車が登場。フロントにワイヤーカゴを装備、6SPEEDでちょっと脚を伸ばしたお買い物にも。街乗りでも便利な泥よけつき。【質量(kg)】約17.5【径(Φmm)】【シートポスト】25.3【材質(フレーム)】スチール【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】1470×870-970×560【折り畳み時】820×820×560【タイヤサイズ】20インチ【適応身長(cm)】145~【サドルの高さ(mm)】700-880【フレーム(mm)】345【変速段数】外装6段変速
完成車 > 折畳み自転車【特長】Grandirから、16インチ折りたたみ自転車が登場。小柄な方や女性におすすめのコンパクトでオシャレな1台です。街乗りでも便利な泥よけつき。【質量(kg)】約13【径(Φmm)】【シートポスト】25.3【材質(フレーム)】スチール【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】1300×880-950×600【折り畳み時】750×800×600【タイヤサイズ】16インチ【適応身長(cm)】145~【サドルの高さ(mm)】620-820【フレーム(mm)】255【変速段数】なし
完成車 > 折畳み自転車【特長】PELTECH(ペルテック) 電動自転車(電動アシスト自転車)専用バッテリー 8Ah【品番】NCR186503P7S 24V 192Wh(8Ah)【バッテリー容量(Ah)】8【充電時間(時間)】3.5~4.5【適合車種】全製品適用【走行距離(km)】強モード28 標準モード35 エコモード42
完成車 > 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連 > 電動自転車用充電池【特長】コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!。大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!。大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!。コレクション性もある厳選フレームカラー!【用途】自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民【仕様】JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ【幅(mm)】1320【高さ(mm)】860~940【備考】折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他【奥行(mm)】550【本体質量(kg)】約14【適応身長(cm)】135~【適応体重(kg)】75以下【サドルの高さ(mm)】670~840【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】【折り畳み】600×360×770【変速段数】6段階
完成車 > 折畳み自転車【特長】自然に溶け込む厳選カラーバリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)付きで快適走行!。簡単折畳で収納にも便利!【用途】自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民【仕様】JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式【幅(mm)】1460【高さ(mm)】950~990【備考】折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー・ディレーイラーガード 他【奥行(mm)】550【本体質量(kg)】約15【適応身長(cm)】145~【適応体重(kg)】75以下【サドルの高さ(mm)】680~860【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】【折り畳み】590×350×840【変速段数】6段階
完成車 > 折畳み自転車【特長】快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。 専用充電器付。【用途】お買物、通勤通学、お仕事等【全長(mm)】1875【サイズ】26型【全幅(mm)】580【ハンドル高さ(mm)】990~1035【照明】バッテリー式前照灯【電池】リチウムイオン電池【保護装置】【盗難防止装置】後輪サークル錠【バッテリー容量(Ah)】16(21cells)【バッテリー電圧(V)】25.2【充電時間(時間)】約5【適応身長(cm)】141以上【サドルの高さ(mm)】740~890【走行距離(km)】【一充電】(パワー)約59、(オートマチック)約70 、(ロング)約107【変速段数】内装3段シマノグリップシフト【総質量(kg)】29.2
完成車 > 電動自転車【特長】上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!。折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!。暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!。シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!【用途】自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民【仕様】JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式【幅(mm)】1780【高さ(mm)】980~1020【備考】LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック【奥行(mm)】550【本体質量(kg)】約18【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(バスケット)320×230×180【適応身長(cm)】150~【適応体重(kg)】75以下【サドルの高さ(mm)】760~860【変速段数】6段階
完成車 > 折畳み自転車【特長】27×1-3/8耐摩耗タイヤ【用途】構内移動用、防災用、日常使い等【仕様】【荷台】クラス18リアキャリア【サイズ】27型【照明】【前照灯】LEDブロックダイナモライト【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】約178×58×115【鍵】後輪リング錠【変速段数】なし(シングル)【総質量(kg)】約19
完成車 > シティーサイクル【特長】気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!【用途】自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民【仕様】JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式【幅(mm)】1460【高さ(mm)】1020【備考】折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他【奥行(mm)】560【本体質量(kg)】約17.5【適応身長(cm)】145~【適応体重(kg)】75以下【サドルの高さ(mm)】700~860【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】【折り畳み】660×W360×L870【変速段数】6段階
完成車 > 折畳み自転車【特長】使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。 専用充電器付。【用途】お買物、通勤通学、お仕事等【全長(mm)】1875【サイズ】26型【全幅(mm)】580【ハンドル高さ(mm)】990~1035【照明】バッテリー式前照灯【電池】リチウムイオン電池【保護装置】【盗難防止装置】後輪サークル錠【バッテリー容量(Ah)】8(21cells)【バッテリー電圧(V)】25.2【充電時間(時間)】約4.5【適応身長(cm)】141以上【サドルの高さ(mm)】740~890【走行距離(km)】【一充電】(パワー)約31、(オートマチック)約35 、(ロング)約53【変速段数】内装3段シマノグリップシフト【総質量(kg)】26.7
完成車 > 電動自転車【特長】暗くなると自動で点灯!便利で明るいLEDオートライト。バスケット・ワイヤーロックも標準装備のオールインワン仕様!。シマノ製6段変速機付き!操作が楽なグリップシフト!。高級感のあるプレミアムカラーの低床オリジナルフレーム!【用途】自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDオートライト、ワイヤーロック、テリー型サドル、通勤、通学、防災、帰宅難民【仕様】JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式【幅(mm)】1480【高さ(mm)】1000【備考】テリー型サドル・Wギアカバー・LEDオートライト・バスケット・ホルダ付ワイヤーロック・ディレーラーガード 他【奥行(mm)】550【本体質量(kg)】約17【適応身長(cm)】145~【適応体重(kg)】75以下【サドルの高さ(mm)】740~880【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】【折り畳み】690×350×860【変速段数】6段階
完成車 > 折畳み自転車【特長】北欧の自転車大国デンマークからインスピレーション得たデザイン。サドルのハンドルで大人がサポートできるので自転車デビューにも最適!。しっかりしたバスケット付。遊び道具などの荷物を入れて。ハンドルパッド付で、いざというときにケガを軽減。水撥ねや泥汚れから守る『ドロヨケ』を装備。【仕様】JIS耐振動試験合格品、リム/アルミ、カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル ・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・ 前後ドロヨケ・カラード補助輪【ブレーキ】キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ【本体質量(kg)】約11【ハンドル】アップタイプハンドル(パッド付)【材質(フレーム)】スチール【タイヤサイズ】16インチ【適応身長(cm)】100~【適応体重(kg)】30以下【サドルの高さ(mm)】(約)490~530【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】(約)720~760×450×1140【適合年齢(歳)】~6(推奨)
完成車 > 幼児用/子供用自転車【特長】街乗りにおすすめの小径20インチモデル 軽量且つコンパクトで扱いやすい 女性に人気な電動アシスト自転車[パス シティ シー]【用途】お買い物、通勤通学など【仕様】盗難防止装置:1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式【寸法(mm)】(全長×全幅×サドル高)1535×580×715-865【サイズ】20型【種類】前照灯:砲弾型バッテリーランプ(クロムメッキ)【使用電池】リチウムイオン電池【バッテリー容量(Ah)】15.8【バッテリー電圧(V)】25.2【充電時間(時間)】約4.5【適応身長(cm)】140以上【走行距離(km)】一充電(目安):強モード 62、スマートパワーモード 73、オートエコモードプラス 107【変速段数】リヤハブ内装3段式【総質量(kg)】21
完成車 > 電動自転車【特長】オシャレに街乗り 北欧テイストのレトロなデザイン オプションが豊富な電動アシスト自転車[パス ミナ]【用途】お買い物、通勤通学など【仕様】盗難防止装置:1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式【寸法(mm)】(全長×全幅×サドル高)1840×580×745-890【サイズ】26型【種類】前照灯:砲弾型バッテリーランプ【使用電池】リチウムイオン電池【バッテリー容量(Ah)】15.8【バッテリー電圧(V)】25.2【充電時間(時間)】約4.5【適応身長(cm)】145以上【走行距離(km)】一充電(目安):強モード 62、スマートパワーモード 71、オートエコモードプラス 107【変速段数】リヤハブ内装3段式【総質量(kg)】24
完成車 > 電動自転車【特長】パワフルアシストのシティサイクル ショッピング、急坂をより楽に上りたい方の電動アシスト自転車[パス ウィズ スーパー]【用途】お買い物、通勤通学など【仕様】盗難防止装置:1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式【寸法(mm)】(全長×全幅×サドル高)1880×560×760-905【サイズ】26型【種類】前照灯:砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)【使用電池】リチウムイオン電池【バッテリー容量(Ah)】15.8【バッテリー電圧(V)】25.2【充電時間(時間)】約4.5【適応身長(cm)】147以上【走行距離(km)】一充電(目安):強モード 61、スマートパワーモード 68、オートエコモードプラス 103【変速段数】リヤハブ内装3段式【総質量(kg)】27.8
完成車 > 電動自転車【特長】パワフルアシストのシティサイクル ショッピング、急坂をより楽に上りたい方の電動アシスト自転車[パス ウィズ スーパー]【用途】お買い物、通勤通学など【仕様】盗難防止装置:1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式【寸法(mm)】(全長×全幅×サドル高)1785×560×735-880【色】ディープバイオレット【サイズ】24型【種類】前照灯:砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)【使用電池】リチウムイオン電池【バッテリー容量(Ah)】15.8【バッテリー電圧(V)】25.2【充電時間(時間)】約4.5【適応身長(cm)】143以上【走行距離(km)】一充電(目安):強モード 61、スマートパワーモード 68、オートエコモードプラス 103【変速段数】リヤハブ内装3段式【総質量(kg)】27.1
完成車 > 電動自転車