自動車用オイル・ケミカルの新着商品
「自動車用オイル・ケミカルの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【仕様】●オスねじ(フレアー):1/4"●メスねじ(フレアー):1/4"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用【アズワン品番】65-9253-72【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤【特長】パッケージエアコンの真空引に適しています。【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤【特長】本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】66mL
自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > カーエアコン用冷媒【特長】本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】22mL
自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > カーエアコン用冷媒【特長】クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。。環境負荷の低減。環境対策に焦点を当てたSM規格に対応する環境性能を発揮し、。最新の環境対策エンジンのポテンシャルを引き出します。。オイルの基本性能を強化。クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。。差の出る高温特性。独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、競技用としても使用できます。。騒音レベルの低減。一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。。低粘度油推奨エンジン上で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道からサーキットまで安心して省燃費車両を楽しむためにNC-52Eを開発しました。NC-52Eは、エステル系をベースに、レースオイルと同様の手間をかけた独自の製造工程によって、ポリマーなどに依存しない、微細で強い分子結合を実現したオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、極薄く、それでいて強固な油膜を保持するのが特徴です。高回転域の使用で発熱量の増えるモータースポーツや、冷却効果が弱まる真夏の渋滞でもレベルの高いオイル性能を発揮し続けます。低フリクション化やシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するNC-52Eは、オイルによる損失や制約によって眠っていたエンジンの実力を引き出します。【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1000mL
自動車用オイル・ケミカル > エンジンオイル > ガソリン/ディーゼル用【特長】漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れ。AT変速ショックの緩和抑制。ATフルードカップリングの伝達効率向上。メカニカルノイズの低減。フリクションロスの低減。NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。【用途】容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】200mL
自動車用オイル・ケミカル > ATF/CVTF【特長】DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。【用途】大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。【成分】潤滑油基油、潤滑油添加剤【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】CF-4【ベースオイル】鉱物油【JASO規格】DH-2【色(ASTM)】L4.5【灰分】1.0mass%
自動車用オイル・ケミカル > エンジンオイル > ディーゼル専用【特長】有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。【用途】説明書。使用方法。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。【色】黒【保存温度(℃)】10~30【ベース】高分子ゴム【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > シャーシー塗装剤 > アンダーコート【特長】難接着材料の密着効果を向上させるプライマー。【用途】Grasp製品(樹脂補修材)の密着向上。 再生難接着樹脂バンパーにも対応。【塗布方法】ハケ塗り【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > 補修剤 > プラスチック補修【特長】ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。【仕様】●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)【アズワン品番】65-9245-16【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤【特長】注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b【仕様】●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-200●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●ゲージ径:Φ68mm●最大使用圧力:2.7MPa●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45●計測方式:サーミスタ方式●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●測定範囲:~0ミクロン【アズワン品番】65-9243-18【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤【特長】ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。【仕様】●接続径(フレアー):1/4"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボ【アズワン品番】65-9260-20【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤【特長】接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。【仕様】●接続径:3/8"フレアー(オス)●窓サイズ:Φ28.7mm●使用圧力:4.48MPa●適用冷媒:R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze●サイズ:72.9×33.3×35.3mm【アズワン品番】65-9260-15【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤【特長】全てのポートに3/8″フレアを採用。小型から大型までの冷凍機に対応します。【仕様】●高圧連成計:Φ68 -0.1~2.8MPa●低圧連成計:Φ68 -0.1~1.0MPa●ホース接続ポート:3/8″フレア(UNF5/8″-18)【アズワン品番】65-9076-25【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤【特長】注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b【仕様】●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-100A●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●最大使用圧力:2.7MPa●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●計測方式:サーミスタ方式●ゲージ径:Φ68mm●測定範囲:大気圧~25ミクロン●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45【アズワン品番】65-9243-17【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤【特長】。組立時のかじり・組立後の摩擦・高温下のボルト、ナット等の焼付きを防止。厳選された高引火点の精製鉱油に特殊増ちょう剤を配合し、各種添加剤を加えたグリースです。使用温度限界:500℃。農業機械、産業機械の高温下での摺動箇所、耐荷重性能を要求される箇所における焼き付き、かじり防止、ねじの固着防止。【仕様】●ちょう度:2【アズワン品番】67-2480-69【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > クリーナー > ブレーキ&パーツクリーナー【特長】。厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。【仕様】●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L)【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-9310-71【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類【危険物の数量】200mL【危険物の性状】水溶性
自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > 水抜き剤【特長】。ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。【仕様】●接続径(フレアー):5/16"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボ【アズワン品番】65-9260-18【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤【特長】JTC6990J用オプション【用途】適合車種:ふそう 3.5T トラック(euro3,4)【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > オイル機器 > ブレーキブリーダー【特長】ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応【用途】ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1L【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > オイル機器 > ブレーキブリーダー【特長】先端スライドで照射範囲の調整が可能です。【用途】蛍光剤用 フレキシブルUVライト 。サイズ:全長590mm LED部径20mm UV LED1灯 。UVゴーグル 。底部マグネット付き 。単4形電池(3本付属)【危険物の類別】非危険物【取扱説明書】(0.34MB)
自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > 紫外線ランプ【特長】そのままイケる!効率の良さ【用途】ドレンボルト&オイルエレメント取り外しに使用します。 。取ってがオイルドレーナーのフチに引っ掛けられます。 。二重ゴムだから漏れません。 。オイルキャッチカップ 高さ:150mm 径:150mm 。9.5mm・12.7mmのオイルフィルターレンチまたはソケットと組み合わせて使用します。【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > オイル機器 > オイルチェンジャー/オイルドレン【特長】JTC6990J用オプション【用途】適合車種:いすゞ 3.5T トラック(euro3,4)【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > オイル機器 > ブレーキブリーダー【特長】JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適【用途】近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他【危険物の類別】非危険物
自動車用オイル・ケミカル > オイル機器 > 排油処理【特長】タイヤ付きのペール缶専用スタンド。ペール缶を設置したままハンドルを傾けて中の液体を注げます。【材質】本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ/キャップ/グリップ:PVC【質量(kg)】約3.8【最大積載量(kg)】約30【高さ(cm)】30【寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)】約54×45×95【危険物の類別】非危険物【外径(Φcm)】ペール缶ホルダー:約28.5
自動車用オイル・ケミカル > オイル機器 > オイルスタンド【特長】ポリエステル樹脂等を使用した際の用具の洗浄用溶剤です。【用途】ハケ・脱泡ローラー等の洗浄、脱脂処理にご使用ください。【成分】有機溶剤(アセトン・メタノール)【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】水溶性
自動車用オイル・ケミカル > 補修剤 > プラスチック補修【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】208L【RoHS指令(10物質対応)】対応
自動車用オイル・ケミカル > エンジンオイル > 建機用