クリーンルーム用品の新着商品
「クリーンルーム用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】中が空洞構造のやわらかなゲルが手の指になじみ、指先についた汚れや皮脂を除去します。水洗いで繰り返しご使用いただけます。ゲルの粘着で汚れを除去するので、糊移りや糊残りがありません。
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用清掃用品 > クリーンルーム用粘着ローラー【特長】手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用ウェア類 > クリーンルーム用手袋/指サック【特長】アッパーに通気性のいいメッシュを使用した静電気帯電防止セーフティシューズです。靴底の導電配合ラバーから人体や衣服に帯電した静電気を床面へと逃がします。フィット感のあるカップインソールの履き心地も抜群です。用途:一般作業
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用ウェア類 > クリーンルーム用シューズ【特長】ストレッチ性に優れるので子供から大人まで使えます。タッチパネル対応の、スベリ止付手袋。お仕事に、アスレチックやスポーツにと活躍します。
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用ウェア類 > クリーンルーム用手袋/指サック【特長】Sサイズ袋/2枚・Lサイズ袋/1枚付きの搬送用ゴミ容器です。効率よく収集・運搬できます。【仕様】●サイズ:間口(mm):1030奥行(mm):540高さ(mm):809●袋3枚(大1枚、小2枚)/3色×各1枚付き●袋サイズ:大:440×422×620、小:215×430×6202枚(2色×各1枚)使用●75Φウレタンキャスター(内2輪ストッパー付き)●材質:本体:スチール 袋:再生PET【アズワン品番】65-9240-18
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用清掃用品 > クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋【特長】持ちやすいよう柄のついた、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。静電気を気にする環境でもご使用いただけます。抗菌・防カビ剤を配合しています。衣類の上から転がして、付着した汚れを吸着します。柔らかく厚みのあるゲルが衣類の凹凸になじみ、ゴミやほこりをしっかり吸着します。ローラーについた汚れは、水洗いでキレイに落とせます。※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。【仕様】●サイズ(mm):テープ/Φ54×160 全長/350●用途:ボディ用●材質:ポリウレタン●表面抵抗値:10^9Ω●色:グレー●使用目安:1~2年程度●洗って繰り返し使えるタイプ【アズワン品番】65-9310-90
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用清掃用品 > クリーンルーム用粘着ローラー【特長】キーボードに取り付ける使い捨てキーボードカバーです。1枚あたり50cm×25cmのサイズです。テンキーが付いたフルキーボードでも対応が可能です。キーボード裏にテープで止めて固定し、使用することができます。1ロール100枚分で、ミシン目に沿って簡単に切ることができます。手触りが良く耐久性のあるシルクロン(R)素材を採用しており、快適な入力が可能です。薄さ0.035mmで、しっかりキーボードの文字も読める透明度です。【仕様】●シートサイズ:W500×250mm●材質:シルクロン(R)●厚さ:約0.035mm●抗菌加工:無し【アズワン品番】65-9280-59
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用事務用品 > クリーンルーム用ペン【特長】レスポンスの安定した2.4GHzワイヤレス接続のキーボード。Bluetooth非搭載機器でも使えるインストール作業やペアリングが不要なレシーバーを挿すだけのシンプル設計。メンブレン式キーボードよりキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。標準的な日本語108キーボード配列。自動スリープモードを搭載。電池残量を知らせる低バッテリーインジケーター機能付き。タイピングの疲れを軽減できる傾斜角調節スタンド付き。PS4、Switchでの動作を確認済み【仕様】●キー配列:日本語108キー●キータイプ:メンブレン●サイズ:44.6×12.6×2.2cm●重量:約320g●素材:ABS/HIPS/シリコン●対応OS:Windows10/8.1●※Mac/iOS/Androidには非対応●インターフェース:USB(アダプター)●コネクタ形状:USB(A)オス ※キーボード裏側に収納●電波到達距離:最大15m ※使用環境によって変わります●電源:単4アルカリ乾電池 1本(別売)●認証:FCC/CE/TELEC●技適基準認証:技適認証番号:210-219029【アズワン品番】67-0400-03
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用事務用品 > クリーンルーム用ペン【特長】よく伸びて締めつけにくい靴下で、足裏の前後に滑り止めがあり、足裏の土踏まずあたりの位置に名前を書くスペースがあります。洗濯機・高温乾燥機にも対応。綿の量に対して、ほとんど縮みがありません。洗濯ネットに入れて洗濯・乾燥することで、より長持ちします。天然素材の綿をたっぷり75%使用。汗をしっかり吸収し、肌触りの良さをキープします。また、ポリエステル等に比べ、静電気が起きにくいです。非常に伸縮性の良いソックスです。お客様の声を受け、「口ゴムゆったり」にこだわった、ふんわりやさしいフィット【仕様】●色:オレンジ●素材:綿75%・アクリル15%・ナイロン5%・ポリウレタン5%●サイズ:22~26cm●洗濯方法:洗濯機可/脱水機可/乾燥機可●入数:1足入【アズワン品番】7-6669-03
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用ウェア類 > クリーンルーム用バッグ/小物【特長】工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。耐久性抜群のFRP製。丈夫で軽量なのが特色。半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカ。ハンドルがついているので容器に直接触れることがなく回収搬送を行えます。直径150mmの大きなキャスターを採用していますので安定した走行が可能です。また、ハンドル側が固定キャスターなので楽に動かすことができます。工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。<b【仕様】●サイズ:幅1300×奥行750×高さ1110mm●容量:620L●重量 本体:47kg 蓋:5.0kg●標準色:本体ホワイト 蓋ブルー●材質:FRP●キャスター直径:150mm(持ち手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター)【アズワン品番】67-2521-38
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用清掃用品 > クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋【特長】町にマッチするクリーンなデザイン。排水口がついているので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。後部に転倒防止用のボルトがついているので、壁などに草地を引っかけることができ、強風時も安心です。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。防犯やプライバシー保護の為にプッシュ式のワイヤー錠がついております。【仕様】●サイズ:幅1370×奥行745×高さ1327mm●容量:1000L●本体重量:40kg●標準色:ライトグレー●材質:ポリエチレン(再生素材)●プッシュ式ワイヤー錠付【アズワン品番】67-2521-15
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用清掃用品 > クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋【特長】リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。パソコン前にぴったり置けるサイズです。閉じた時は大きめのスマートフォンと同じくらいの大きさになります。1日の予定やタスクを書いて管理できます。1日2ページのフリータイプです。【仕様】●色:グレー●タイプ:PC13インチ対応●縦(mm):90●横(mm):150●厚さ(mm):3●原産国:日本●コード番号:378-2185【アズワン品番】67-2316-51
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用事務用品 > クリーンルーム用ノート【特長】リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。パソコン前にぴったり置けるサイズです。1日の予定やタスクを書いて管理できます。1日1ページのフリータイプです。【仕様】●色:グレー●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):123●横(mm):180●厚さ(mm):3●原産国:日本●コード番号:378-2195【アズワン品番】67-2316-45
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用事務用品 > クリーンルーム用ノート【特長】リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。パソコン前にぴったり置けるサイズです。使いやすい5mm方眼です。方眼の左側にはコンポジションライン入りです。【仕様】●色:ブラック●タイプ:PC13インチ対応●縦(mm):90●横(mm):150●厚さ(mm):3●原産国:日本●コード番号:378-2178【アズワン品番】67-2316-50
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用事務用品 > クリーンルーム用ノート【特長】リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。パソコン前にぴったり置けるサイズです。横罫6mm幅になり、文頭を揃えたり、線を引くガイドにできます。【仕様】●色:ブラック●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):123●横(mm):180●厚さ(mm):3●原産国:日本●コード番号:378-2197【アズワン品番】67-2316-42
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用事務用品 > クリーンルーム用ノート【特長】リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。パソコン前にぴったり置けるサイズです。閉じた時は大きめのスマートフォンと同じくらいの大きさになります。1日の予定やタスクを書いて管理できます。1日1ページのフリータイプです。【仕様】●色:ブラック●タイプ:PC13インチ対応●縦(mm):90●横(mm):150●厚さ(mm):13●原産国:日本●コード番号:378-2183【アズワン品番】67-2316-36
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用事務用品 > クリーンルーム用ノート【特長】15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。高い耐切創性を持っています。塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。【仕様】●色:グレー●サイズ:L●全長(cm):23.3●手のひら周り(cm):19.2●中指長さ(cm):7.6●厚さ(mm):0.6●ゲージ数:15●EN388 2016規格:X3XXE●すべり止め:ポリウレタン●耐切創レベル:3/E●シリコンフリー●TDM-100、E●材質/仕上:高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)、ポリウレタン樹脂●原産国:韓国●コード番号:272-3342【アズワン品番】67-2300-48
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用ウェア類 > クリーンルーム用手袋/指サック【特長】13ゲージ編みでフィット感に優れます。薄手のため下履きとしても最適です。機械、自動車などの部品組み立て。薄型金属板・ステンレス板運搬、加工。各種鋭利な刃物の取り扱い時【仕様】●色:グレー●サイズ:L●全長(cm):23.0●手のひら周り(cm):20.0●中指長さ(cm):7.7●厚さ(mm):0.2●ゲージ数:13●EN388 2016規格:X3XXD●耐切創レベル:3/D●13ゲージ編●材質/仕上:手袋/高強度ポリエチレン、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン●原産国:韓国●コード番号:338-4356【アズワン品番】67-2300-44
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用ウェア類 > クリーンルーム用手袋/指サック【特長】軽くて滑り止め効果のある、ポリウレタン樹脂コーティングの手袋です。耐薬品性、耐候性、耐水性に優れたツヌーガ繊維を使用しています。機械、自動車などの部品組み立て。薄型金属板・ステンレス板運搬、加工。各種鋭利な刃物の取り扱い時【仕様】●色:グレー●サイズ:L●全長(cm):23.5●手のひら周り(cm):20.0●中指長さ(cm):7.6●厚さ(mm):0.3●ゲージ数:13●EN388 2016規格:X3XXD●すべり止め:ポリウレタン●耐切創レベル:3/D●13ゲージ編●材質/仕上:手袋/高強度ポリエチレン、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、すべり止め/ポリウレタン●原産国:韓国●コード番号:338-3783【アズワン品番】67-2300-42
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用ウェア類 > クリーンルーム用手袋/指サック【特長】書きやすい行間、細く薄い罫線、最適な紙素材など使いやすさを追及したノートです。表紙には手触りを重視した五感紙を使用しました。中紙は様々な筆記具に適した上質紙81.4gを採用しています。表紙周りは6色のカラーを用意し、使い分けにも便利です。見出しに便利なラベル付きです。
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用事務用品 > クリーンルーム用ノート【特長】紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用事務用品 > クリーンルーム用クリーンテープ【特長】PU甲被/発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。PU二層底/適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。樹脂先芯/指先の圧迫感にも配慮した、JIS T8101S級相当の樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかりと保護します。【仕様】●サイズ:26.0cm●材質:甲部・ソール/PU 先芯/樹脂製●内寸:80mm●総丈:110mm(26.0cm)●重量:約370g(片足・26.0cm)●カラー:ホワイト(ソール/ホワイト×グリーン)●クリーンルーム対応静電気帯電防止靴●JIS T8103相当●洗濯対応●日本製【アズワン品番】65-9307-44
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用ウェア類 > クリーンルーム用シューズ【特長】大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。【仕様】●サイズ:Φ300×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:471mm【アズワン品番】65-9306-78
クリーンルーム用品 > 排気・クリーン装置【特長】鋼板に筆記でき、アルカリ洗浄で簡単に筆跡が消えます。24時間キャップなしでもペン先が乾きません。ツイン式マーカーなので、太字と中字の使い分けができます。ペン先の耐久性が高いので、長く使えます。(太字側)【仕様】●インク色:赤●入数:10本●線幅:太字/6.0mm、中字/1.0mm●全長:139mm●重量:23g●材質:軸・大キャップ・小キャップ・先栓/PP 太ペン先・中ペン先/アクリル樹脂 インキ/油性染料インキ●油性●太/中両用【アズワン品番】65-9282-40
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用事務用品 > クリーンルーム用ペン【特長】作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。手にフィットし細かい作業に最適。洗って繰り返しお使いいただけます。
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用ウェア類 > クリーンルーム用手袋/指サック【特長】伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。【仕様】●サイズ:M●全長(mm):250●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●厚み:0.3mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ポリエステル●13ゲージ●耐摩耗性に優れたシームレス手袋【アズワン品番】65-9253-05
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用ウェア類 > クリーンルーム用手袋/指サック【特長】紫外線によるアラミド繊維の変色・劣化を防ぐため、パッケージを黒色にしています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切【仕様】●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):85●厚み:約0.9mm●入数:1双●カラー:本体/ブルー 裾/レッド●材質:繊維部/ナイロン、アミラド金属繊維(ステンレススティール)、その他●用途:食品関連業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/F●ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用●インナー手袋として、洗濯により繰り返し使用可能●独自の10ゲージ・シームレ【アズワン品番】65-9253-03
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用ウェア類 > クリーンルーム用手袋/指サック【特長】グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上【仕様】●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):76●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/ブルー●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C【アズワン品番】65-9252-90
クリーンルーム用品 > クリーンルーム用ウェア類 > クリーンルーム用手袋/指サック