建材・エクステリアの新着商品
「建材・エクステリアの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】窓際のフローリングを日焼け、退色、劣化から守る!お手入れ簡単!洗濯機で丸洗いOK。リビングにもピッタリの絨毯のような風合い。ボタニカルフラワー柄がお部屋を華やかに演出。窓際で邪魔にならない幅30cmのラグマット。太陽光による床への熱や、カーテンと床の隙間を小さくし冷気や暖気を抑え冷暖房効率のアップにも。玄関、キッチン、ベッドサイドにも。裏側は全面滑り止め仕様。お手入れ簡単!汚れたら丸洗いOK。【用途】フロアマット、ラグとして。日焼け防止 汚れ防止 マット 玄関マット キッチンマット 花柄 おしゃれ リビング 玄関 洗濯機OK
建材・エクステリア > 内装資材 > カーペット・フロア > ラグマット【特長】ベランダや庭に敷くことができる、上質でモダンなデザインのセラミック調タイルデッキです。セラミックのような質感なのに軽量のため、設置だけでなく廃棄も簡単です。(※廃棄については各自治体の指示に従って下さい)工具不要で簡単設置。上からはめるだけで簡単に接続でき、拡張や組み換えができます。
建材・エクステリア > バルコニーまわり > ウッドデッキ【特長】ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。【仕様】●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):70●セット内容:波板ドリル1本●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6010【アズワン品番】67-2233-85
建材・エクステリア > 建物まわり > 波板【特長】女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。フローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚1枚の木目シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。【用途】リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
建材・エクステリア > 内装資材 > カーペット・フロア > フロアタイル【特長】【賃貸OK!貼ってはがせる】女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。大理石風・モルタル・コンクリート風の床を簡単に実現できるフロア用タイル(パネル)です。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。両面テープを下地に貼って、石目タイルを置くだけで賃貸住宅の床でもお好みのインテリアが実現します。1枚が長さ50cm×幅50cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな質感と高級感!おしゃれで格安に好みの色の大理石風フローリングに簡単チェンジ!。パネルを1つ1つ貼りあわせるだけなので玄関や洗面所、トイレなどの狭い場所にも貼りやすいです。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。【用途】リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
建材・エクステリア > 内装資材 > カーペット・フロア > フロアタイル【特長】女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。大理石風・モルタル・コンクリート風の床を簡単に実現できるフロアシートです。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚1枚の石目柄シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。1枚が長さ50cm×幅50cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな質感と高級感!おしゃれで格安に好みの色の大理石風フローリングに簡単チェンジ!。パネルを1つ1つ貼りあわせるだけなので玄関や洗面所、トイレなどの狭い場所にも貼りやすいです。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。【用途】リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
建材・エクステリア > 内装資材 > カーペット・フロア > フロアタイル【特長】【賃貸OK!貼ってはがせる】本物のフローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。両面テープを下地に貼って、木目シートを置くだけで賃貸住宅の床でもお好みのインテリアが実現します。特別な道具も不要です。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。【用途】リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
建材・エクステリア > 内装資材 > カーペット・フロア > フロアタイル【特長】キズ・汚れに・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。15cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を防ぎます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピッタリと収まります。【用途】フローリングのキズ予防・保護に。傷みやすい場所のフローリングにあらかじめ貼ってキズ・汚れを防止
建材・エクステリア > 内装資材 > 壁紙・シート > シート【特長】キズ・汚れに・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。7.5cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を防ぎます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピッタリと収まります。【用途】フローリングのキズ予防・保護に。傷みやすい場所のフローリングにあらかじめ貼ってキズ・汚れを防止
建材・エクステリア > 内装資材 > 壁紙・シート > シート【特長】キズ・汚れに・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。10cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を防ぎます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピッタリと収まります。【用途】フローリングのキズ予防・保護に。傷みやすい場所のフローリングにあらかじめ貼ってキズ・汚れを防止
建材・エクステリア > 内装資材 > 壁紙・シート > シート【特長】2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。10cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。【用途】フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修
建材・エクステリア > 内装資材 > 壁紙・シート > シート【特長】2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。15cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。【用途】フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修
建材・エクステリア > 内装資材 > 壁紙・シート > シート【特長】2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。7.5cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。【用途】フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修
建材・エクステリア > 内装資材 > 壁紙・シート > シート【特長】トイレブースドア用パネル。天端に笠木を廻し、下端を揃えるため、高さが10mm短くなっています。ポリフラッシュ構造。小口木製エッジ厚(4.5mm)、ポリ合板厚(2.5mm)【厚さ(mm)】40【色】白ツヤ消(両面)【高さ(mm)】1790
建材・エクステリア > 内装資材 > キッチンパネル・化粧板【特長】トイレブース用パネル。ポリフラッシュ構造。小口木製エッジ厚(4.5mm)、ポリ合板厚(2.5mm)【厚さ(mm)】40【色】白ツヤ消(両面)【高さ(mm)】1800
建材・エクステリア > 内装資材 > キッチンパネル・化粧板【特長】優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。【材質(パイル)】原着ポリプロピレン100%【パイル長(mm)】3(ループパイル)【防炎性能試験番号】EO970014【寸法(mm)】500×500【シリーズ】GA-400【材質(バッキング)】塩ビ樹脂+ガラス繊維布【工法】ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)【ゲージ】1/10【塗布量】40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))【ステッチ】14【全厚(mm)】6【人体帯電圧(kV)】1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
建材・エクステリア > 内装資材 > カーペット・フロア > タイルカーペット【特長】時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。【用途】(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど【寸法(mm)】304.8×304.8【厚さ(mm)】2
建材・エクステリア > 内装資材 > カーペット・フロア > フロアタイル【特長】軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。【材質】ポリプロピレン・スチール【色】ブラウン【耐荷重(kg)】棚板1枚当り:約20
建材・エクステリア > バルコニーまわり > 物置 > 物置本体【仕様】フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます【材質】〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装【質量(kg)】3.9【板厚(mm)】2.3【ベース寸法(mm)】A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6【サイズ(mm)】Φ60.5×850(H)【アズワン品番】64-7982-52
建材・エクステリア > 車庫まわり > 車止め > ポール型【特長】『ガラス製キュービックガーデンライト』は、優しい明かりが足元を照らすキューブ型ガーデンライトです。日中に太陽光を蓄電するソーラータイプで配線不要です。表面は光がより綺麗に灯るように凸凹加工を施しており、光の反射が幻想的な雰囲気を演出してくれます。明暗センサーで自動点灯および消灯してくれるため、わざわざ電源の切り替えをする手間がかかりません。【用途】お庭や階段用のライトに。【電力(W)】【一つあたりLED】0.2【充電時間(時間)】約8【内蔵電池】1.2V 300mAh ニッケル水素電池【光色】ホワイト【点灯時間(時間)】最大8
建材・エクステリア > バルコニーまわり > ガーデンライト > ライト本体【特長】吸着仕様でずれないマットです。【仕様】●サイズ:幅/45cm、長さ/45cm●素材:表地/ポリプロピレン、中材/ポリエステル、裏面/熱可逆性エラストマー●入数:4枚セット【アズワン品番】65-8642-31
建材・エクステリア > 内装資材 > カーペット・フロア > タイルカーペット【特長】ガレージの前や自宅と通りとの境目などに設置し迷惑駐車などをさりげなく防止するクローズゲート。【仕様】●本体サイズ:幅25.5×奥行24×高さ79cm●本体重量:2700g●個装サイズ:幅28×奥行40.8×高さ16cm●個装重量:3180g●チェーンの長さ:約70cm●材質●▼スチール●仕様:チェーン2本・重り用袋2個付属●生産国:中国【アズワン品番】65-8917-40
建材・エクステリア > 車庫まわり > 車止め > ポール型【特長】本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。【用途】設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。【仕様】高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)【性能】【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))【材質】【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)【寸法(mm)】【軒の出】910【表面仕上げ】アクリルウレタン焼付塗装【積雪荷重(N/m2)】980(100kgf/m2)
建材・エクステリア > 建物まわり > 庇(ひさし)【特長】根太無し(床張り)工法住宅でも、簡単に柱の傾き矯正が可能、軽ワゴン車にも積載出来る、コンパクト型屋起こし器です。二段階伸縮機構により、上方の梁を押して柱の傾きを矯正可能なので、ワイヤーを引掛けるなど、面倒な手間は一切不要です。床材側端部の保持にスパイク付プレートを採用、場所を選ばす、簡単で確実なセットが可能です。軽ワゴン車にも積載可能です。【用途】根太無し(床張り)工法住宅で柱の傾きを矯正する為のコンパクト型屋起こし器。【材質】アルミ・鉄【質量(kg)】6.1【全長(m)】4【セット高さ(mm)】最大3030(約10尺)【耐荷重(kN)】【最大伸長時】5.1(520kgf)【収納時全長(m)】2.25
建材・エクステリア > 内装建材 > 断熱材【特長】ケーシング用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。【長さ(mm)】3900【材質(表面)】オレフィンシート
建材・エクステリア > 内装建材 > 造作材 > 無目枠【特長】窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。【長さ(mm)】3900【材質(表面)】オレフィンシート
建材・エクステリア > 内装建材 > 造作材 > 窓枠