測量用品(土木/建設)の新着商品
「測量用品(土木/建設)の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】設 計図に基づき、実際の作業現場にマーキングする"墨出し"作業が手軽に行えるベーシック墨出しモデルです。墨出しは垂直・水平のほか、天井(鉛直)方向に も対応しているので、照明や換気扇の設置などにもぴったり。より正確に墨出ししたい時は、付属のミニ三脚を使うと微調整できます。二種類の壁掛けアタッチ メントを利用すれば、壁面での作業もスムーズに。レーザーの中心が明るくなるレーザーポインター付で、基準点が取りやすくなっています。【仕様】●内容:イージーレーザーレベラー●レーザー照射範囲:水平垂直/真上●電圧(V):3V(単三電池2本)●波長(nm):633‐670●自立調整機能:無●レーザー精度:±3mm/3m●レーザー照射範囲(°):35°【アズワン品番】67-0440-42
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 精密水準器【仕様】●全長:3m●縮長:1.8m●入数:2本●ポール径:Φ28mm●重量:0.7kg●材質:アルミ●引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能【アズワン品番】65-9273-34
測量用品(土木/建設) > スタッフ・ポール > 標尺・ロッド【特長】各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。【仕様】●幅(mm):50●厚さ(mm):5●全長(mm):300●全幅(mm):200●長さ(mm):225●奥行(mm):100●呼び寸法(mm):300●形状:フランジ型●精度(μm):50●精度 JIS2級:±(20+全長/10)μm以内●材質/仕上:一般構造用圧延鋼●原産国:日本●コード番号:269-1592【アズワン品番】67-2356-73
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 精密水準器【特長】機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。【仕様】●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6919【アズワン品番】67-2356-71
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 精密水準器【特長】機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。【仕様】●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):38●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1575【アズワン品番】67-2356-30
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 精密水準器【特長】機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 精密水準器【特長】横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。明るい現場でもラインが良く見えます。回しやすく三脚使用時の水平微調整が簡単に行えます。三脚の足の調整をせずに水平出しができる画期的なシンワオリジナルのアダプターです。ホコリの多い現場、急な雨でも安心です。【仕様】●付属品:レーザーメガネ、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本【アズワン品番】67-0456-38
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】±1mm/10mのハイグレードモデルです。片手でつかむことができます。ホコリの多い現場、急な雨でも安心です。回しやすく三脚使用時の水平微調整が簡単に行えます。三脚の足の調整をせずに水平出しが出来る画期的なシンワオリジナルのアダプターです。【仕様】●付属品:レーザーメガネ、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本【アズワン品番】67-0456-22
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー【仕様】●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコード【アズワン品番】67-0334-46
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > レーザー墨出器 > レーザー墨出器その他関連用品【特長】ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
測量用品(土木/建設) > マーキング用品 > マーカー・クレヨン・マーキングチョーク【特長】特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
測量用品(土木/建設) > マーキング用品 > マーカー・クレヨン・マーキングチョーク【特長】防塵・防水設計。マグネットダンパー方式。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。軽量・コンパクト設計。本体に直接三脚の取り付けが可能。頑丈なステンレス製キャリングケース付。【仕様】●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:ZEROG-TYZ●仕様:本体のみ●ライン方向:縦・横・地墨●使用距離:1~20m(受光器使用)●指示精度:±0.81mm/10m●線幅:約3.0mm/7.5m●自動補正範囲:±2°●波長:ライン/520nm、ポイント/650nm●レーザー出力:4.5mW以下●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:Φ112×174(H)mm●重量:950g●付属品:ケース・ショルダーベルト●鮮視度:300●ライン出射角:縦/130° 横/110°●材質:外装/ABS樹脂、【アズワン品番】65-9283-32
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > レーザー墨出器 > レーザー墨出器その他関連用品【特長】つや消しのテープ表面により乱反射しません【仕様】●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SYR-20K●全長:20m●幅:60mm●裏面仕様(アカシロ):1m●厚さ:0.7mm●材質:テープ/ガラス繊維【アズワン品番】65-9273-28
測量用品(土木/建設) > スタッフ・ポール > 標尺・ロッド【特長】巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。【仕様】●サイズ:20(W)×15(D)×55(H)mm●重量:5g●材質:本体/ABS樹脂、針/鉄●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●スライドボタン付【アズワン品番】65-9266-53
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 測量用チョークライン【特長】EA581DA-10用。墨つぼ用リールセット。【仕様】●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:EVOX-RISM●糸サイズ:太さ/0.6mm 長さ/12m●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●重量(g):81【アズワン品番】65-9266-50
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 測量用チョークライン【特長】濡れた面でもにじまず打てます。墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます。乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します。塩分を含んでいません
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 測量用チョークライン【特長】飛び散りにくく、線が引きやすい重質粉を使用しています。密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。【仕様】●内容量:300g●色:赤●サイズ:Φ60×195mm●重量:330g●材質:チョーク/炭酸カルシウム ボトル/PP【アズワン品番】65-9266-39
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 測量用チョークライン【特長】機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 精密水準器【特長】機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 精密水準器【特長】各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 精密水準器【特長】付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。【用途】工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > レベルニック【特長】付属ソフトが英語版です。性能を保証する検査表付です。DL-m1、m3よりも高精度です。本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。測定データをワイヤレス送信可能です。受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。【用途】定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > レベルニック【特長】付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。【用途】定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > レベルニック【特長】付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。【用途】定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > レベルニック【特長】2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。【用途】レベルニックの測定データ表示に
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > レベルニック【特長】1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。【用途】レベルニックの測定データ表示に
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > レベルニック【特長】クロスラインレーザー QUIGOだけでなく、デジタルカメラのクランプとしても使用可能です。【取付寸法(mm)】クランプ:10~60【RoHS指令(10物質対応)】10物質対応【取付ねじ径(Φmm)】0.25
測量用品(土木/建設) > その他測量用品