農具の新着商品
「農具の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。【仕様】●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg【アズワン品番】65-9270-91
農具 > 土農具 > ピッチフォーク・フォーク【特長】除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。【仕様】●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプ【アズワン品番】65-9270-90
農具 > 土農具 > ピッチフォーク・フォーク【特長】最速5分で枯らす ※植物により異なります。非農耕地用。食品成分(ペラルゴン酸)から作られた除草剤。種にも効いて発芽させない。かけた場所だけ枯らす。いやなニオイがしないほんのりハーブの香り【仕様】●容量:850mL(詰替用)●成分:ペラルゴン酸2.5%、水、界面活性剤97.5%●有効期間:1.5ヶ月(200mL/m2散布)※使用環境により異なります。【アズワン品番】65-9309-26
農具 > 除草具 > 根切り【特長】最速5分で枯らす ※植物により異なります。非農耕地用。食品成分(ペラルゴン酸)から作られた除草剤。種にも効いて発芽させない。かけた場所だけ枯らす。いやなニオイがしないほんのりハーブの香り【仕様】●容量:2L●成分:ペラルゴン酸2.5%、水、界面活性剤97.5%●有効期間:1.5ヶ月(200mL/m2散布)※使用環境により異なります。【アズワン品番】65-9309-25
農具 > 除草具 > 根切り【特長】打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。【仕様】●全長:630mm●刃長:78mm●重量:975g●切断能力:Φ36mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型【アズワン品番】65-9270-70
農具 > 鋏 > 高枝鋏【特長】切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。【仕様】●全長:227mm●刃長:60mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:310g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型【アズワン品番】65-9263-55
農具 > 鋏 > 刈込鋏【特長】頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプで家庭菜園などでの掘り起こしや粉砕作業に最適。ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。頭部のみの製品です。【仕様】●材質●▼スチール●重量:400g●全長:280mm●バチ幅:60mm【アズワン品番】65-8909-47
農具 > 鎌 > 小鎌【特長】ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。頭部と柄のセットでの販売です。掘り起こし、粉砕作業に適しています。
農具 > 鎌 > 小鎌【特長】切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。【仕様】●全長:200mm●刃長:54mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:265g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型【アズワン品番】65-9263-54
農具 > 鋏 > 刈込鋏【特長】従来品のスチールパイプよりも約25%(0.45kg)軽量化を実現(メーカー比)。毎日牛舎内の長い距離をエサを与えながら移動して行く作業は女性にとってはかなりの重労働、道具自体の重量を軽量化する事で、作業負荷の軽減になります。干草のかき寄せやすくう収集作業や、運【仕様】●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.2kg●全長:1130mm●爪部先幅:200mm●頭部長さ:300mm●爪数:3本【アズワン品番】65-8909-45
農具 > 土農具 > ピッチフォーク・フォーク【特長】頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれに【仕様】●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:1.9kg●全長:1510mm●頭部先幅:240mm●頭部長さ:238mm●頭部板厚:1.6mm【アズワン品番】65-8911-63
農具 > 農具その他【特長】固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。【仕様】●先端サイズ(mm):90×200●全長(mm):1080~1680●重量(kg):4.8●材質:スチール●スライド式の柄を上下させる事で加圧し均す、スリム型タンパー●縁石の際などの作業に適したタンパー【アズワン品番】65-9270-86
農具 > 農具その他【特長】頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプで家庭菜園などでの掘り起こしや粉砕作業に最適。ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。頭部のみの製品で【仕様】●材質●▼スチール●重量:900g●全長:360mm●バチ幅:60mm【アズワン品番】65-8909-48
農具 > 鎌 > 小鎌【仕様】●全長:1420mm●刃長:270mm●柄長:1200mm●刃材質:特殊刃物鋼●長柄・両刃タイプ●ツタ切り、下刈等に●安来鋼白紙2号鋼使用●鋭利な刃付けのため、最高の切れ味●何度でも研げる【アズワン品番】65-9270-71
農具 > 鎌 > 小鎌【特長】鍬等のクサビとしてご利用下さい。クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です【仕様】●全長:約100mm●幅:約30mm●厚さ:約12mm●材質●▼天然木●重量:6g●製造国:日本【アズワン品番】65-8910-30
農具 > 鉈 > 両手用竹割【特長】頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は土をすくい易くこぼれにくいよう【仕様】●材質●▼頭部:ステンレス/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:45°【アズワン品番】65-8911-59
農具 > 土農具 > 柄【特長】頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしてい【仕様】●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:45°【アズワン品番】65-8911-61
農具 > 土農具 > 柄【特長】頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしてい【仕様】●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:55°【アズワン品番】65-8910-07
農具 > 土農具 > 柄【特長】移植ゴテ・草カキ・鎌・鉈のお手入れに最適です。移植ゴテ・草カキ・鎌・鉈などのお手入れに使用します。使用後はパッケージを収納ケースとして使用できます。【用途】ガーデニング用品用砥石。【仕様】収納ケース入り【材質】砥材:溶融アルミナ質【粒度】80【寸法(mm)】150×38×25
農具 > 鎌 > 鎌砥石【特長】。本革を使用したハサミケースです。【仕様】●材質●▼レザー●サイズ:105×65×195mm【アズワン品番】65-8898-60
農具 > 鋏 > 剪定鋏【特長】。芝刈機では作業しにくい狭いところも、芝生鋏なら簡単!。芝生の刈り取りに適合。芝刈機では作業しにくい狭いところも、芝生鋏なら簡単!芝生の刈り取りに最適! に刈ることができます。バネ式のオートリターンを採用していますので、作業が楽にスムーズに運びます。【仕様】●全長(約):550mm●刃渡り(約):145mm●重量(約):640g●材質●▼刃/特殊刃物鋼、柄/木【アズワン品番】65-8902-93
農具 > 鋏 > 剪定鋏【特長】。金象三徳鍬 鋼付 柄共 (#70246)の交換用の頭部のみの商品です。【仕様】●材質●▼スチール●重量:0.6kg●頭部先幅:125mm●頭部長さ:285mm●頭部板厚:2.0【アズワン品番】65-8911-56
農具 > 土農具 > 柄【特長】。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。ヒツ角度50°。うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 50°1500リング付 (#95108)【仕様】●材質●▼頭部:ステンレス/柄部:天然木●重量:1.9kg●全長:1510mm●頭部先幅:245mm●頭部長さ:240mm●頭部板厚:1.2mm【アズワン品番】65-8911-65
農具 > 農具その他【特長】。専門家のニーズに即した鍛造・プロ仕様の高級剪定鋏。ハードクローム仕上げを施してサビ・ヤニがつくのを抑え、二段刃付けの採用により切断力の向上を図りました。【仕様】●全長:200mm●刃長:52mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●切断能力:Φ15mm●重量:240g●鍛造刃●安全ストッパー付●バイパス型【アズワン品番】65-9263-52
農具 > 鋏 > 刈込鋏【特長】。最速5分で枯らす ※植物により異なります。非農耕地用。食品成分(ペラルゴン酸)から作られた除草剤。種にも効いて発芽させない。かけた場所だけ枯らす。いやなニオイがしないほんのりハーブの香り【仕様】●容量:1L●成分:ペラルゴン酸2.5%、水、界面活性剤97.5%●有効期間:1.5ヶ月(200mL/m2散布)※使用環境により異なります。【アズワン品番】65-9309-24
農具 > 除草具 > 根切り【特長】。打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。【仕様】●全長:482mm●刃長:78mm●重量:860g●切断能力:Φ34mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型【アズワン品番】65-9270-69
農具 > 鋏 > 高枝鋏【特長】。長切れで丈夫な日本製【仕様】●全長:1370mm●柄長:1350mm●頭部先幅:145mm●頭部長さ:270mm●重量:1.5kg●頭部材質:鋼付●柄部材質:天然木【アズワン品番】65-8911-05
農具 > 土農具 > 柄