整備工具・収納の新着商品
「整備工具・収納の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】サーモスタットハウジングの埋め込みポートにシールをまっすぐに取り付けることが可能。【仕様】●サイズ:Φ57mm●全長:120mm●重量:399g●赤部分の外径:Φ76mm●六角穴付ボルト:5/16"-24"【アズワン品番】65-9341-35
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】自動車の内装を止めているクリップを取り外す専用工具です。ビニールパック入。【仕様】●質量(g):170●セット品(点):2【アズワン品番】65-9599-06
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】TRASASSデバイス(トルクル、タイヤデプスゲージ、ブレーキパッドゲージ、デジラチェ[メモルク])にて測定したデータを Bluetooth機能を利用し、データを受信、表示・記録できるアプリケーションです。KTC TRASASシリーズにて測定したデータを Windows PCやタブレット型端末に表示。測定結果を自動的に記録。ニックネーム機能で複数のデバイスを楽々識別、管理。トルク値を画面の色、音で素早くチェック可能。測定値の表示ならびに合否判定。測定結果の記【仕様】●対応OS:Windows10【アズワン品番】65-9041-30
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】自動車用バッテリーターミナルの腐食時、破損時の交換に【仕様】●適合バッテリー:Dタイプ(大)(D20~H52)●形状:蝶ねじ式(+)(-)●材質:亜鉛ダイキャスト(真鍮メッキ)【アズワン品番】65-9285-41
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】バッテリーターミナルの腐食時の交換に【仕様】●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BY-01●適合バッテリー:Bタイプ(小)(B17~B24)●形状:#71Dスピード式(+)(-)●材質:亜鉛ダイキャスト(銅メッキ)●重量:約122g●入数:1組(+極、-極各1個ずつ)【アズワン品番】65-9284-99
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。【タンク容量(L)】18【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】260×450×260【ノズル長(mm)】225【使用圧力(MPa)】(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8【最大使用圧力(MPa)】1.0(安全弁標準装備)【関連資料】よくある商品Q&A(0.2MB)【取扱説明書】(1.0MB)
整備工具・収納 > タイヤ交換工具 > ビードアップ【特長】チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで【用途】オイル交換作業に【適合】普通車~大型車【ハンドル長さ(mm)】250【適合フィルター】Φ60~150【チェーン寸法(mm)】長さ520×厚さ22
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > チェーン式オイルフィルターレンチ【特長】エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<【仕様】●全長:210mm●溝幅:17mm【アズワン品番】65-9262-01
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】77GHz帯ミリ波レーダーの電波吸収、約-15dB(入射電波の97%以上)の減衰性能。反射を抑える2層構造。入射角度による性能変化が少ない。「2022 年"超"モノづくり部品大賞」の「モビリティー関連部品賞」受賞【仕様】●サイズ(1巻あたり):幅1000×長さ2000mm●厚み:3.4mm●重量(1巻あたり):約11kg●使用温度範囲:-10~+50℃●材質:シリコーンゴム【アズワン品番】65-8892-84
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。【仕様】●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm【アズワン品番】65-9267-24
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。【用途】ハブボルト交換時に使用【寸法D(Φmm)】40【寸法T(mm)】14.5【適合径(Φmm)】10~14
整備工具・収納 > ブレーキ/足廻り関連工具 > ハブボルト修正機【特長】強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。【用途】ネジ、ビス、ステープルの保持。【材質】本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材【寸法(mm)】【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112【最大荷重(N)】4【磁束密度】約0.06T
整備工具・収納 > 整備補助用品 > マグネット収納 > マグネットトレイ【特長】。通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。【仕様】●サイズ:17mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼【アズワン品番】65-9267-19
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】端子を傷つけずにコネクタから取り外します。一部のハーレーダビットソンや産業機器のコネクターでも使用できます。【仕様】●サイズ(mm):先端1/16×51 先端2/4×51 先端3/4.5×51●ボディ対辺:39mm●スロット付チューブ●耐久性のあるステンレス鋼製【アズワン品番】65-9267-18
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】。オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個【仕様】●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:67点●質量(kg):48【アズワン品番】65-9042-14
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)【特長】オイルエレメントのゴミの分別リサイクルに ペール缶に取付廃油受けと分別が簡単【用途】サイズ:60~140mm 。オイルフィルターの金属部分を切断し、ろ紙と分離できます。ペール缶アダプターに固定してフィルターをセットしレンチで回し切断します。JTC4272とJTC4272-Aのお得なセット品 。軽自動車~大型車のフィルターまで対応
整備工具・収納 > エンジン関連 > オイルフィルター関連工具 > オイルフィルターカッター【特長】正圧・負圧が可能【用途】軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa【取扱説明書】(1.08MB)
整備工具・収納 > 測定用品 > コンプレッションテスター/燃圧計【特長】薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーのミニタイプ。絶妙なカーブを描くベントタイプとストレートタイプの形状でさまざまなシーンに使用可能。小さなパーツや狭い場所のパネル外しなどに最適。【材質】クロムモリブデン【質量(g)】約37【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】130×13.6×3.6
整備工具・収納 > ボディ関連工具 > クリップリムーバー/内張りはがし【特長】安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパット。TESLA用【用途】モデル3・Y用 4個セット 。サイズ:Φ63mmx高さ37mm
整備工具・収納 > 輸入車/国産車特殊工具【特長】安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパット【用途】モデルS・X用 4個セット 。サイズ:Φ63mmxH47mm
整備工具・収納 > 輸入車/国産車特殊工具【特長】プラスチックのホイールナットカバー取外し用 Audi TESLA【用途】テスラ適合 。TESLA純正適合品番:1117845-00-A
整備工具・収納 > 輸入車/国産車特殊工具【特長】スチール製 内装のパネルなどの取り外しに VW AUDI【用途】40°曲がり&ストレート 。材質:CR-MO 。硬度:HRC45°。全長:290mm 。フロントエンドの厚さ:0.6mm 。溝幅:9mm 。適合純正品番:80-200
整備工具・収納 > ボディ関連工具 > クリップリムーバー/内張りはがし【特長】キレイに収納出来てバラバラにならない!【用途】5本セット 。JTC5531・JTC5102・JTC1122・JTC1534・JTC7676のセット
整備工具・収納 > ボディ関連工具 > クリップリムーバー/内張りはがし【特長】キレイに収納出来てバラバラにならない!【用途】5本セット 。JTC5549・JTC5549A・JTC7206・JTC7207・JTC7208のセット
整備工具・収納 > ボディ関連工具 > クリップリムーバー/内張りはがし【特長】TESLA用 。JTC1414Jが必要となります。【用途】純正適合品番:1130942-00-B。テスラ モデル3・Y 。バッテリーの冷却回路の水漏れを点検する為のアダプターです。
整備工具・収納 > エンジン関連 > ラジエター関連工具【特長】握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感【用途】車の内装パネルやトリムの取り外しに【材質】POM樹脂【寸法(mm)】W9~23×L170【質量(g)】約32
整備工具・収納 > ボディ関連工具 > クリップリムーバー/内張りはがし【用途】ダッシュボード上の内張りはずしや小さなパネル剥がしなど、狭い場所や小さなパーツの取り外しに【材質】クロムモリブデン【寸法(mm)】W13.6×t2.2~3.6×L130【質量(g)】約37
整備工具・収納 > ボディ関連工具 > クリップリムーバー/内張りはがし