メカニカル部品の新着商品
「メカニカル部品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)【用途】電動アクチュエータ用ドライバ【関連資料】カタログ(0.01MB)【取扱説明書】取扱説明書(163.34MB)
メカニカル部品 > 産業用ロボット > コントローラ > コントローラ関連商品【特長】位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能。最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能。CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能【用途】電動アクチュエータ用ドライバ【関連資料】カタログ(11.17MB)【取扱説明書】取扱説明書(104.83MB)
メカニカル部品 > 産業用ロボット > コントローラ > コントローラ関連商品【特長】最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能。入力タイプ: パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース)対応【用途】電動アクチュエータ用ドライバ【関連資料】カタログ(11.17MB)【取扱説明書】取扱説明書(137.14MB)
メカニカル部品 > 産業用ロボット > コントローラ > コントローラ関連商品【特長】軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
メカニカル部品 > モーター(原動機) > 汎用モーター【特長】軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > 樹脂/プラスチック > 標準タイプ(穴あき)【特長】軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
メカニカル部品 > モーター(原動機) > 汎用モーター【特長】軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
メカニカル部品 > モーター(原動機) > 汎用モーター【特長】軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
メカニカル部品 > モーター(原動機) > 汎用モーター【特長】メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
メカニカル部品 > モーター(原動機) > モーター周辺部品【特長】ステレオカメラを2台と4Kカメラを1台搭載した、深度情報と色情報を取得できるAIカメラです。Depth(奥行き)検知、オブジェクト検出(ニューラル推論)、オブジェクトトラッキングをPython APIを使用して実現できます。処理能力:4TOPS(AIの場合は1.4TOPS)。リアルタイムのバックグラウンド演算により動きの予測が可能。12Mピクセル JPEGエンコーディング(静止画)。H.264/H.265エンコーディング(4Kビデオ3.125MB/秒。Raspberry Pi Zeroでは4K/30fpsで録画可能)。魚眼レンズに対応。オブジェクト検知、画像認識、セマンティックセグメンテーション。MJPGエンコーディング。2Dと3Dでオブジェクトトラッキングが可能
メカニカル部品 > ステージ/画像処理 > 画像処理 > カメラモジュール【特長】コンベアベルトテンショナー。NSK製自己潤滑鋳鉄コンベアベルトテンショナー。
メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > 樹脂/プラスチック > 標準タイプ(穴あき)【特長】KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ジョータイプ【特長】固定型クランプシャフト接続付き Huco ベローズカップリング。優れた運動特性を備えた精密カップリング。3 つのタイプがあり、剛性、ラジアル補正、軸方向運動のさまざまな組み合わせが可能です。使用温度範囲: -30 → +120 ℃ ハブの材質はアルミ合金です
メカニカル部品 > 伝導部品 > カップリング > ベローズタイプ【特長】SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 320 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > 樹脂/プラスチック > 標準タイプ(穴あき)【特長】SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 280 mm になります。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > 樹脂/プラスチック > 標準タイプ(穴あき)【特長】SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > 樹脂/プラスチック > 標準タイプ(穴あき)【特長】SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 24 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング【仕様】●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:24mm●静定格荷重:6100N●動定格荷重:5280N●内径:8mm●コード番号:209-1943【アズワン品番】65-7948-54
メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > 樹脂/プラスチック > 標準タイプ(穴あき)【特長】SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 25 mm、外径は 52 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング【仕様】●タイプ:ニードルラジアル●ローラー直径:52mm●静定格荷重:44000N●動定格荷重:1980N●内径:25mm●コード番号:208-0385【アズワン品番】65-7932-29
メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > 樹脂/プラスチック > 標準タイプ(穴あき)【特長】SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 20 mm、外径は 47 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング【仕様】●タイプ:スタッド●ローラー直径:52mm●静定格荷重:46500N●動定格荷重:20900N●内径:20mm●コード番号:208-0369【アズワン品番】65-7933-09
メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > 樹脂/プラスチック > 標準タイプ(穴あき)【特長】SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 12 mm、外径は 30 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
メカニカル部品 > ベアリング(軸受) > 樹脂/プラスチック > 標準タイプ(穴あき)