自動車補修部品の新着商品
「自動車補修部品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【種別】一般的素材【長さ(m)】約2.75
自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > 自動車用マフラー > 車用マフラーパイプ【特長】特殊防錆加工 。特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!。クロス研磨加工。交換直後から高い制動力を発揮します!【主な適合純正品番】42431-37091【厚さ(mm)】30【質量(kg)】9.7【外径(Φmm)】281【メーカー】トヨタ、ヒノ【ボア径(Φmm)】140【他社参考品番(カシヤマ)】E2100【ディスクタイプ】ベンチレーテッド【他社参考品番(SDR)】SDR1574
自動車補修部品 > ブレーキパッド・足回り部品 > 車用ディスクローター【特長】Matrix SMB ブレーキは、荷重の位置決めや拘束のための効果的な静的保持機能を備え、緊急停止時に信頼性の高い動的トルク性能を発揮するように設計されています。Matrix は、Alta Industrial Motion のメーカーである Svendborg Brakes のエンジニアと協力して、サーボモータ【仕様】●ブレーキタイプ:スプリング適用●定格トルク:1.6Nm●供給電圧:24V dc●ボア内径:11.5mm●ボディ径:45mm●コード番号:194-6343【アズワン品番】65-7939-20
自動車補修部品 > ブレーキパッド・足回り部品 > クラッチ【特長】スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。【用途】車内空調の交換用フィルターとして
自動車補修部品 > フィルター・エレメント > エアコンフィルター【特長】エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング インジェクターの良否、噴射状態を確認できます。【用途】JTC6236とJTC6101のセット 。EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能 。入力電力:12V車輛バッテリー 。出力電力:12V&5V切替可能 。コネクタ端子:0.64、2、2.5mm 。テスト用洗浄剤4L付き
自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > インジェクター洗浄サービス【特長】エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング【用途】洗浄液供給アダプター(国産車、欧州車)&タンクと洗浄液4Lのセット 。テスト用洗浄剤4L付き
自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > インジェクター洗浄サービス【特長】ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。耐熱性100℃、耐寒性-30℃【仕様】RECMF(コグ)【参考品番】119,505,105,560,073,000,000,000,000,000
自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > 自動車用Vベルト > ローエッジコグベルト【特長】自動車用のウォーターポンプです。【メーカー】スズキ
自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > エンジンルーム内ウォーターポンプ【特長】確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
自動車補修部品 > フィルター・エレメント > エアコンフィルター【特長】エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > 高付加価値オイルフィルター【特長】エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
自動車補修部品 > フィルター・エレメント > エアフィルター【特長】エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。【形状】リプレース
自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > 輸入車用オイルフィルター【特長】明るくてスタイリッシュで耐久性に優れたルームライトそしてナンバープレート用ライト、フィリップスLED30mmFeston。これがあれば、もうキーをなくすことはありません。6000Kの昼光色の強い光が、目に優しく、車内を照らします。白熱球に変わる補修用途でも十分な明るさを確保。LED-FEST(30mm)。12V、6000Kのホワイト光。ライセンスランプ、ルームランプ。明るいルームライト【仕様】●バルブの数:1●対応電圧:12V●指定LEDタイプ:LED-FEST(30mm)【電圧(V)】12【光源】LED【色温度(K)】6000【寿命】最大で8年【ベース】SV8.5【バルブ】フェストン【明るさ(Lm)】50【アプリケーション】ライセンスランプ、ルームランプ【ワット数】0.6W
自動車補修部品 > 自動車用電球・バルブ > 自動車用LEDバルブ > T10/T16/T20(LED)【特長】ブレーキ時にすばやい点灯反応で、応答性に優れたLEDストップランプ。鮮やかな色のランプで、スタイリッシュな走りを実現。PhilipsUltinonLEDT10ルームライト&ポジションランプ用バルブは6000Kの昼光色で明るく見た目もスマート。安全かつスタイリッシュにシグナルを送ります。LED-T10[~W5W]。12V、6000Kのホワイト光。ポジションランプ、ルームランプ、ライセンスランプ【仕様】●バルブの数:2●対応電圧:12V【電圧(V)】12【光源】LED【色温度(K)】6000【寿命】最大で8年【ベース】W2.1x9.5d【バルブ】(W5W)【明るさ(Lm)】50【アプリケーション】ポジションランプ、ルームランプ、ライセンスランプ
自動車補修部品 > 自動車用電球・バルブ > 自動車用LEDバルブ > T10/T16/T20(LED)【特長】リアアンダーミラーを取り外した穴にアルミ防水テープを貼り、ミラーホールカバーを両面テープで貼り付けるだけの簡単作業で装着できます。バックモニターを取付けた方にお勧めです!。。リアウォッシャーノズルカバーとともに、リアが純正色で統一できると好評いただいている商品です。。純正色塗装済み商品です。【付属品】アルミ防水テープ、両面テープ、取付け説明書【適合】1~7型【材質】ABS樹脂成型品【適合車種】ハイエース200系
自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > その他排気系/内外装部品【適合車種】ハイエース(200系)1~8型/レジアスエース(200系)1~5型
自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > その他排気系/内外装部品【特長】フィリップスX-tremeUltinonLEDヘッドランプは、特許取得済みの2つの技術SafeBeamとAirCool採用。SafeBeamはグレア光を極力抑え、運転時に必要な照らしたい路面に200%のLED光を照射します。またLEDから生まれる熱をAirCoolにより効率よく排出しLEDのパフォーマンスを維持します。6000K。明るさ200%アップ。純正バルブ配光で明るさ向上。より明るく。より強く。より白く【仕様】●LEDヘッドランプ用バルブ:HB3/4タイプ●対応電圧:12V【種別】AirCool/SafeBeam【電圧(V)】12【光源】LED【色温度(K)】6000【寿命】最長12年【ベース】P20d、P22d【バルブ】HB4/HB3【明るさ(Lm)】1760【アプリケーション】ハイビーム/ロービーム【ワット数】25W
自動車補修部品 > 自動車用電球・バルブ > 自動車用LEDバルブ > HB3/HB4(LED)【特長】フィリップスUltinonLEDヘッドランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。6000K。明るさ160%アップ。ドライバーボックス一体型。ワンランクアップした白色光【仕様】●LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ●指定LEDタイプ:LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ【電圧(V)】12~24【光源】LED【色温度(K)】6000【寿命】最大で8年【ベース】P43t-38【バルブ】LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ【明るさ(Lm)】900/1200【アプリケーション】ハイビーム/ロービーム【ワット数】15W
自動車補修部品 > 自動車用電球・バルブ > 自動車用LEDバルブ > H4(LED)【特長】リアアンダーミラーを取り外した穴にアルミ防水テープを貼り、ミラーホールカバーを両面テープで貼り付けるだけの簡単作業で装着できます。バックモニターを取付けた方にお勧めです!。。リアウォッシャーノズルカバーとともに、リアが純正色で統一できると好評いただいている商品です。。純正色塗装済み商品です。【付属品】アルミ防水テープ、両面テープ、取付け説明書【適合】1~7型【材質】ABS樹脂成型品【適合車種】ハイエース200系
自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > その他排気系/内外装部品【特長】ハイエース&レジアスエース(200系)MC後用「LEDルームランプセット」。明るさと見やすさに拘り、部位毎に最適なLEDバルブを選択。このセットで室内の灯火をLED化するコンプリートセット。【適合車種】ハイエース/レジアスエースH22.7~TRH20#/KDH20#スーパーGL(標準ボディ標準ルーフ車のみ)1.0※架装車ベース、ハイルーフ、ロング、ワイドには装着出来ません。
自動車補修部品 > 自動車用電球・バルブ > 自動車用LEDバルブ > その他LED【特長】純正採用世界No.1ノーマルバルブです。ECE基準(欧州統一品質基準)に適合した高品質バルブです。【質量(g)】2.6【タイプ】H6W【定格電力(W)】6【ベース】BAX9S
自動車補修部品 > 自動車用電球・バルブ > 自動車用LEDバルブ > T10/T16/T20(LED)自動車補修部品 > 自動車用電球・バルブ > 自動車用LEDバルブ > T10/T16/T20(LED)
【特長】フィリップスX-tremeUltinonLEDT10は、純正バルブからの印象を変えたいドライバーに最適です。色温度6500Kの蒼白光がヘッドランプ内ポジションランプの存在感を際立たせます。1SET2本入。12V、6500Kクールブルー。ポジションランプ、ルームランプ、ライセンスランプ【仕様】●対応電圧:12V●技術的仕様:CeraLight●指定LEDタイプ:LED:T10(W5W)【電圧(V)】12【光源】LED【色温度(K)】6500【寿命】最長12年【LED】T10(W5W)【ベース】W2.1x9.5d【光束(Lm)】50【バルブ】W5W【アプリケーション】ポジションランプ、ルームランプ
自動車補修部品 > 自動車用電球・バルブ > 自動車用LEDバルブ > T10/T16/T20(LED)【特長】バン・ワゴン(標準・ワイドボディー)対応【適合車種】200系ハイエース/レジアスエース4型5型6型(2013年12月~2022年3月)※7型装着不可
自動車補修部品 > 自動車用電球・バルブ > 自動車用LEDバルブ > その他LED【特長】強力両面テープ貼り付け済み。製品の裏側には強力両面テープを貼り付けてありますので、商品到着後すぐにお車に装着していただけます。【セット内容】左右計2ピース構成【適合車種】200系ハイエース(1型/2型/3型/4型/5型/6型/7型)/200系レジアスエース(1型/2型/3型/4型/5型)
自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > フロントガラス【特長】透明両面テープで貼るだけで、純正ハイマウントがスモークタイプに早変わり!。。ハイマウントをスタイリッシュにしたい方に超お勧めです!【付属品】透明両面テープ・取付説明書【適合】1~7型(H16/8~)【材質】アクリル【適合車種】ハイエース200系
自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > 自動車用テールレンズ【特長】透明両面テープで貼るだけで、純正テールがスモークタイプに早変わり!。。テールランプを簡単にスタイリッシュにしたい方に超お勧めです!【付属品】透明両面テープ・取付説明書【適合】1~3型【材質】アクリル【適合車種】ハイエース200系
自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > 自動車用テールレンズ