スプレー・オイル・グリスの新着商品
「スプレー・オイル・グリスの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】油漏れ防止仕切板付き。JIS適合 内面:防錆処理鋼板 外面:高級塗装。注ぎ口が角にある為、注ぎやすい設計になっています。【用途】ガソリン、オイルの運搬、備蓄に!【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > ガソリン・軽油携行缶 > 携行缶本体【特長】電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > グリース > 極圧グリース【特長】110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル > スプレーボトル【特長】金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 工業用洗浄剤【特長】刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、ブローチ加工などに。切削速度を速め、作業能力を高めます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。【仕様】●商品名:ステンカット●内容量:420mL●使用温度範囲:100℃以下●色:透明●耐荷重性能:1.5MPa以上●成分:精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/252mL●塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止しステンレスなどの難削材に効果を発揮【危険等級】Ⅲ【アズワン品番】65-9310-37【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】252mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 切削油【特長】ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。【仕様】●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-9310-39【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】210mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス > 検査剤スプレー/探傷剤スプレー > ケガキ塗料/除去剤【特長】タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。【仕様】●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-9310-41【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】210mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス > 検査剤スプレー/探傷剤スプレー > ガス漏れ検知スプレー【特長】半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。【仕様】●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器【アズワン品番】65-9340-66【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > グリース > リチウムグリース【仕様】●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付【アズワン品番】65-9340-94【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > グリース用注入器 > グリース用注入器用交換部品【仕様】●容量(L):3.78●サイズ(mm):Φ184×412(H)●重量(kg):1.38●材質:タンク・ノズル/ポリエチレン●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●連続スプレー用のレバーロック付き●噴霧・噴射調整可能【アズワン品番】65-9245-40【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル > スプレーボトル【特長】高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤。消防法上の非危険物【仕様】●商品名:高粘着消音グリース●内容量:100g●使用温度範囲:900℃以下●色:白●使用例:ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減【アズワン品番】65-9310-34【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > グリース > リチウムグリース【特長】ノズル回転機能で噴射角度を切り替えることができるトリガータイプのスプレーです。金属部品を使わないオールプラスチック製のスプレーです。広角、挟角の噴射モードを選択できます。【仕様】●材質:PP,PE(ポンプ)・LDPE(ガスケット)・POM(スプリング)・POM又はABS(ボール)●1回の噴霧量:約0.8mL(約0.8mL)●サイズ:奥行/96mm、幅/32mm、高さ/62mm【アズワン品番】67-2982-94【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル > スプレーボトル【特長】機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。【仕様】●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付【アズワン品番】65-9340-92【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > グリース用注入器 > グリース用注入器用交換部品【特長】屋内外で使用可能。つや有りタイプ。<使用用途> トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理。ステンレス材の表面補修に。【仕様】●内容量:400mL●使用温度範囲:-~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:メタリックブライト●硬化時間:約10時間●可使時間:10分【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-9310-49【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】960mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー/潤滑剤スプレー > 防錆スプレー【特長】吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。【仕様】●内容量:400mL●使用温度範囲:-~35℃●色:銀●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:-50~300℃●ガンサイズ:135×25×130mm●<使用用途> ステンレス部品の補修、屋外でのあらゆる用途に、トラック・トレーラーのボディに、外観の美化に、サイロ・パイプラインに●摩耗防止効果●損傷したステンレス部品の補修に●EA920SW-4のガン付タイプ【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-9310-48【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】720mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー/潤滑剤スプレー > 防錆スプレー【特長】携帯に便利なミニボトル。毎日の除菌に。※アルコールは付属しておりません。【仕様】●容量:10mL●サイズ:25×25×90(H)mm●色:ブラック●材質:ABS、PP、PET【アズワン品番】65-9245-37【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル > スプレーボトル【仕様】●内容:信越化学 50g入●材質:シリコーン●コード番号:1129-51【アズワン品番】65-8687-59【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > グリース > リチウムグリース【特長】速乾性で、簡単に樹脂の防錆保護膜が作れます(金属専用)。皮膜が不要になったときは、手で剥がすことができます。金属表面や機械部品の保護・防錆、包装、並びにメッキ面の光沢保持などに。耐薬品性、電気絶縁性。耐熱温度: 常用100℃ 限界150℃ 色: 緑色【仕様】●容量:420mLエアゾール缶【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-8312-53【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】5280mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー/潤滑剤スプレー > 防錆スプレー【特長】強力な粘着性と耐久性の高さは世界的に定評があります。耐酸化性、耐腐食性および極圧特性に優れ、少ない使用量で長期間グリスが持続しますので、給脂回数を大幅に減らせ作業の手間と費用両面に於いて効率的です。また、機械の寿命を延ばします。高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、溶け出す事なく、潤滑・シーリング効果が長期間持続します。淡黄色で対象物の外観を損ねません。【仕様】●容量:400gグリース蛇腹【アズワン品番】65-8312-50【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー/潤滑剤スプレー > 潤滑スプレー【特長】ウエットタイプ(油状)のワックス入り水溶性エマルジョンタイプの屋内用長期防錆剤です。防錆とつや出しに。【仕様】●容量:18L【アズワン品番】65-8312-44【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 工業用洗浄剤【特長】水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。【仕様】●容量:420mLエアゾール缶【危険等級】Ⅲ【アズワン品番】65-8312-31【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】4800mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー/潤滑剤スプレー > 防錆スプレー【特長】石油系有機溶剤を使用。環境に配慮したフッ素樹脂を配合したスプレーです。【仕様】●容量:420mLエアゾール缶【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-8312-23【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】744mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 離形剤【特長】石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でもっとも通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。【仕様】●容量:420mLエアゾール缶【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-8312-19【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】582mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 離形剤【特長】潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。窒化ほう素の特性として、高温下での高い潤滑・離型性、熱伝導率の良さなどから、用途としてカートリッジヒーターと金型のすき間の充填及び焼付き防止剤として使われたり、アルミニウム、亜鉛などの溶融金属等の付着防止等と多様な用途で使用されています。【仕様】●容量:1ガロン(≒3.8L)【アズワン品番】65-8312-16【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 離形剤【特長】石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真空および不活性雰囲気での使用に適しています。スプレータイプなので皮膜が均一で、粉末を塗布したものより綺麗に仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。【仕様】●容量:420mLエアゾール缶【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-8312-06【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】3024mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 離形剤【特長】主成分の窒化ほう素に潤滑性のある樹脂バインダーを配していますので、常温下ても窒化ほう素粉が遊離しない潤滑皮膜を形成します。皮膜強度が大きく、耐加重性が大で、皮膜が持続します。電気絶縁性で、溶融金属、ガラス等と反応しません。【仕様】●容量:420mLエアゾール缶【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-8312-03【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】1008mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 離形剤【特長】G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。【用途】高温潤滑用【危険等級】その他のもの【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類
スプレー・オイル・グリス > オイルコンパウンド【特長】G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。【用途】高温潤滑用【危険等級】その他のもの【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類【危険物の数量】10g
スプレー・オイル・グリス > オイルコンパウンド【特長】360°どんな角度でもスプレーできる水用のスプレーボトルです。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス > オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル > スプレーボトル