空圧工具の新着商品
「空圧工具の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】マッハモータのクッションラバーです。【仕様】●適応機種:マッハモータ【アズワン品番】65-9565-07
空圧工具 > 研削(グラインダー) > マイクログラインダー【特長】超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。【用途】ボルト・ナットの脱着作業。【材質】特殊鋼【全長(mm)】145【質量(kg)】1.1【最大トルク(N・m)】510【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】7900【空気消費量(L/min)】650【空気取入口】Rc1/4【ソケット差込角(mm)】12.7【能力ボルト径(mm)】16【調整機能】強さ:左右3段階
空圧工具 > 締付・穴あけ(空圧工具) > エアーインパクトレンチ【特長】在来建築用のカラーN釘です。サイズ別にわかりやすく色分けされています。JIS Nくぎ(鉄丸くぎ)在来軸組構法用。【仕様】●頭径×胴径×長さ(mm):8.3×3.75×90●規格:FC-N90 紫●1ケース入数:120本×10巻●全長(mm):90●頭部径(mm):8.3●線径(mm)3.75●呼び:N90●箱入数(本):1,200●ヌノメ●スムース●鈍角●材質/仕上:鉄、表面処理/セメントコート●原産国:中国●コード番号:396-4429【アズワン品番】67-2300-89
空圧工具 > 釘打【特長】マッハモータのフロントベアリングです。【仕様】●適応機種:マッハモータ【アズワン品番】65-9564-93
空圧工具 > 研削(グラインダー) > マイクログラインダー【特長】。マッハモータのスロットルバルブです。【仕様】●適応機種:マッハモータ【アズワン品番】65-9565-01
空圧工具 > 研削(グラインダー) > マイクログラインダー【特長】。マッハモータのスピンドルです。【仕様】●適応機種:マッハモータ【アズワン品番】65-9564-92
空圧工具 > 研削(グラインダー) > マイクログラインダー【特長】。ゼムニューモータ MODEL-301のエキゾーストホースです。【仕様】●適応機種:ゼムニューモータ MODEL-301【アズワン品番】65-9565-06
空圧工具 > 研削(グラインダー) > マイクログラインダー【特長】Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。【付属品】充電器×1個、チャックレンチ×2本【全長(mm)】280(バッテリー含む)【質量(g)】840【径(Φmm)】握り部:49【回転数(min-1[r.p.m])】4500【コレットサイズ(mm)】6【バッテリー容量(Ah)】2.0 リチウムイオン電池【バッテリー電圧(V)】12【取扱説明書】(0.96MB)
空圧工具 > 研削(グラインダー) > エアストレートグラインダー【特長】世界最強! 最大トルク1491Nm!【用途】無負荷回転数:8500 rpm 。能力ボルト径:29mm 。エアーインレット:Rc1/4 。使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 。最大トルク:1491 Nm(左回転) 。重量:1.5 kg 。全長:109 mm 。仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し【取扱説明書】(0.84MB)
空圧工具 > 締付・穴あけ(空圧工具) > エアーインパクトレンチ【特長】剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!【用途】ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 。10個入り 。軸径:6mm 。本体Φ100mm 。厚み:15mm
空圧工具 > 空圧工具アクセサリー > 空圧工具アクセサリー部品【特長】お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要【用途】鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし【仕様】●使用ニードル:2ΦX180mm●六角軸(シャンク):6.35mm●推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上【付属品】ニードル2ΦX180mm 13本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本【質量(g)】610【本体寸法(mm)】全長:310/握り部:30 /握り部全長:80【連続使用時間(分)】5
空圧工具 > はくり工具 > エアータガネ【特長】お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要【用途】鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし【仕様】●使用ニードル:3ΦX180mm●六角軸(シャンク):6.35mm●推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上【付属品】ニードル3ΦX180mm 7本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本【質量(g)】610【本体寸法(mm)】全長:310/握り部:30 /握り部全長:80【連続使用時間(分)】5
空圧工具 > はくり工具 > エアータガネ【特長】スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減。機構を改良することにより、大幅にトルクアップ。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載【用途】大型トラック、バスのホイール交換に【トラスコ品番】661-4569【セット内容】本体…1、エアー継手プラグー…1【材質】本体:アルミ、合金鋼【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】4000【空気消費量(m3/min)】1【最大締付トルク(N・m)】350~1200【ソケット差込角(mm)】#5SP【能力ボルト径(mm)】38
空圧工具 > 締付・穴あけ(空圧工具) > エアーインパクトレンチ【特長】ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せます。センサーは1本付属。別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます【用途】樹脂ゲートの切断、金属線の切断など【トラスコ品番】661-4568【セット内容】本体…1、L型センサー…1【材質】本体:アルミ【幅(mm)】129【奥行(mm)】45【切断能力(mm)】硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6【使用空気圧力(MPa)】統合:0.5~0.6【空気消費量(cm3/回)】230
空圧工具 > 空圧工具(切断・曲げ) > エアーニッパー【特長】PSM80A型用アクセサリー。マイクロフィルターユニット【仕様】●適合機種:PSM80A型【アズワン品番】67-2508-45
空圧工具 > 研磨(空圧) > サンダー/ポリッシャー【特長】エアーモーターでぐいぐい締まる。【仕様】●能力 普通ネジ(mm):4.0~5.0●能力 タッピングネジ(mm):3.5~4.0●能力 木ネジ(mm):2.7~3.5●能力 ボルト(mm):4.0~5.0●無負荷回転速度(rpm):14000●空気消費量(m3/min):0.2●ホース継手:Rc1/4●全長(mm):164●重量(g):715●使用空気圧力(MPa):0.6●使用エアーホース内径(mm):6.35●タイプ:ビットスリーブ式●ビット差込口(mm):6.35●差込部長(mm):13●仕様:消音装置付/後方排気●RoHS:対応(2023年3月現在)●全長…付属品・ハンガー分は含みません●重量…付属品は含みません●※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。【アズワン品番】65-9601-64
空圧工具 > 締付・穴あけ(空圧工具) > エアードライバー【特長】マッハモータのフロントディスクベアリングです。【仕様】●適応機種:マッハモータ【アズワン品番】65-9564-96
空圧工具 > 研削(グラインダー) > マイクログラインダー【特長】E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
空圧工具 > 研削(グラインダー) > マイクログラインダー【特長】「軽くて小さい10.8Vコードレス」。18V機比 約400g減!。全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制。LEDライト付。フック付き。石こうボード用三面ブレード標準付属【質量(kg)】1.6(BSL1240M装着時)【モーター】直流モーター【蓄電池電圧(V)】使用可能蓄電池:10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)【無負荷ストローク数(min-1)】0~6000回【最大切断能力(mm)】石こうボード:30、普通合板:15【関連資料】メーカーカタログ(0.99MB)【寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)】機体:228×260×74mm(BSL1240M装着時)
空圧工具 > 釘打【用途】補修用。【材質】ニトリルゴム【RoHS指令(10物質対応)】対応
空圧工具 > 空圧工具アクセサリー > 空圧工具アクセサリー部品【特長】ラバーストッパ+両側ストロークアジャスタ。【用途】ストロークアジャスタに。【材質】アジャストブロック:鋼【RoHS指令(10物質対応)】対応
空圧工具 > 空圧工具アクセサリー > 空圧工具アクセサリー部品【特長】ショックアブソーバー+両側ストロークアジャスタ。【用途】ストロークアジャスタに。【材質】アジャストブロック:鋼【RoHS指令(10物質対応)】対応
空圧工具 > 空圧工具アクセサリー > 空圧工具アクセサリー部品【特長】PPU用マグネットです。【トラスコ品番】207-1380【材質】磁性体【RoHS指令(10物質対応)】対応
空圧工具 > 空圧工具アクセサリー > 空圧工具アクセサリー部品【特長】ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ。【用途】ストロークアジャスタに。【材質】アジャストブロック:鋼【RoHS指令(10物質対応)】対応
空圧工具 > 空圧工具アクセサリー > 空圧工具アクセサリー部品【特長】金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ。【用途】ストロークアジャスタに。【材質】アジャストブロック:鋼【RoHS指令(10物質対応)】対応
空圧工具 > 空圧工具アクセサリー > 空圧工具アクセサリー部品【特長】金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ。【用途】ストロークアジャスタに。【材質】アジャストブロック:鋼【RoHS指令(10物質対応)】対応
空圧工具 > 空圧工具アクセサリー > 空圧工具アクセサリー部品【特長】ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ。【用途】ストロークアジャスタに。【材質】アジャストブロック:鋼【RoHS指令(10物質対応)】対応
空圧工具 > 空圧工具アクセサリー > 空圧工具アクセサリー部品【用途】ストローク調整に。【材質】アジャストブロック:鋼【RoHS指令(10物質対応)】対応
空圧工具 > 空圧工具アクセサリー > 空圧工具アクセサリー部品