安全標識の新着商品
「安全標識の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】警備や防犯パトロール時の必需品。作業員の定番商品!警備や防犯パトロールで大活躍。腕章に自由な表示を差し込めるので、警備や防犯パトロール時はもちろん、イベントなどでもスタッフの認識用として使用できる差込式腕章。蛍光グリーン、蛍光イエロー、蛍光ホワイトからお選びいただけます。誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。
安全標識 > 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー > 腕章/帽章【特長】内容:消火栓あり・この前へ物を置かないでください。蓄光タイプ。ルミステッカーは電気が消えても数分間光ります。
安全標識 > 危険物標識 > ガス標識 > 高圧ガス標識【特長】点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
安全標識 > 危険物標識 > ガス標識 > 高圧ガス標識【特長】熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
安全標識 > 配管識別・バルブ表示 > 配管識別表示ステッカー【特長】注意喚起と衝撃緩和機能を一体化。工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
安全標識 > 配管識別・バルブ表示 > 配管識別表示ステッカー【特長】単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
安全標識 > 配管識別・バルブ表示 > 配管識別表示ステッカー【特長】ドアノブなどに引っ掛けるタイプの注意喚起。【仕様】●サイズ:113×500×55mm【アズワン品番】65-8103-14
安全標識 > 配管識別・バルブ表示 > 配管識別表示ステッカー【特長】伸縮式で置くだけ簡単設置。軽いので持ち運びもラクラク【仕様】●色:黒●幅(mm):190~2100●奥行(mm):450●高さ(mm):910●たたみ幅(mm):190●伸縮式●自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個●材質/仕上:柱部/アルミ、格子部/アルミ、脚部/ポリプロピレン(PP)●セット内容/付属品:格子用ステッカー16枚●原産国:日本●コード番号:436-7342【アズワン品番】67-2337-48
安全標識 > 標示スタンド・立札 > メッセージスタンド【特長】かわいい動物が道路をガードします。【仕様】●色:イエロー●奥行(mm):50●高さ(mm):850●間口(mm):450●適合パイプ径(mm):48.6●単管(パイプ径48.6mm)取付用クランプ2個付●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●セット内容/付属品:単管(パイプ径48.6mm)取付用クランプ2個●原産国:日本●コード番号:436-7204【アズワン品番】67-2337-46
安全標識 > 標示スタンド・立札 > メッセージスタンド【特長】折りたたみ式で、持ち運びに便利です。わかりやすい二方向矢印版です。夜間の視認性抜群です。工事現場などに【仕様】●表示内容:矢印●間口(mm):700●高さ(mm):500●色:オレンジ/黒●幅(mm):700●折りたたみ可否:可●プリズム反射●折りたたみ式●材質/仕上:ガルバニウム●原産国:日本●コード番号:436-7365【アズワン品番】67-2337-20
安全標識 > 標示スタンド・立札 > メッセージスタンド【特長】わかりやすい二方向矢印版です。夜間の視認性抜群です。工事現場などに【仕様】●表示内容:矢印●間口(mm):900●奥行(mm):400●高さ(mm):500●色:赤/白(反射)●折りたたみ可否:否●全面反射●材質/仕上:ガルバニウム●原産国:日本●コード番号:436-7151【アズワン品番】67-2337-17
安全標識 > 標示スタンド・立札 > メッセージスタンド【特長】熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。【仕様】●サイズ(mm):55×40×1●内容:開●色:青●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付【アズワン品番】65-9338-04
安全標識 > 配管識別・バルブ表示 > 配管識別表示ステッカー【特長】点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。【仕様】●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:6枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプ【アズワン品番】65-9337-71
安全標識 > 危険物標識 > ガス標識 > 高圧ガス標識【特長】大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。 ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。【仕様】●表示内容:関係者以外立入禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい【アズワン品番】65-9337-63
安全標識 > 標示スタンド・立札 > メッセージスタンド【特長】コーナーの保護・キズ防止に。【仕様】●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:グレー●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付【アズワン品番】65-9337-39
安全標識 > 配管識別・バルブ表示 > 配管識別表示ステッカー【特長】コーナーの保護・キズ防止に。【仕様】●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:黄●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付【アズワン品番】65-9337-33
安全標識 > 配管識別・バルブ表示 > 配管識別表示ステッカー【仕様】●全長:450mm●内径:32mm●カラー:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●厚み:約5.5mm●外径:約Φ29mm【アズワン品番】65-9337-19
安全標識 > 配管識別・バルブ表示 > 配管識別表示ステッカー【特長】工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。【仕様】●適用サイズ(mm):135~200●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:20本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策【アズワン品番】65-9337-07
安全標識 > 配管識別・バルブ表示 > 配管識別表示ステッカー【仕様】●内容:フォークリフト制限速度8●材質:エコユニボード●サイズ:600×450×2mm●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●非粘着【アズワン品番】65-9336-65
安全標識 > 危険物標識 > ガス標識 > 高圧ガス標識【特長】使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
安全標識 > 危険物標識 > ガス標識 > 高圧ガス標識【仕様】●サイズ(mm):150×50×1●内容:取扱責任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付【アズワン品番】65-9335-88
安全標識 > 危険物標識 > ガス標識 > 高圧ガス標識【特長】押し回しで数字の切替が可能。屋内向き。 ※屋外でご使用される場合は、雨のかからない場所や湿気の少ない場所を選んで設置してください。【仕様】●サイズ(mm):454×604×14●セット内容:板、数字版(小6枚、大4枚)●材質:カラー鉄板、アルミ枠(可動式吊り金具付)●薄型でスッキリマグネットタイプ●数字板が脱着可能なマグネット付【アズワン品番】65-9335-72
安全標識 > 危険物標識 > ガス標識 > 高圧ガス標識【特長】蓄光タイプ。ルミステッカーは電気が消えても数分間光ります。【仕様】●サイズ(mm):150×225●材質:蓄光ステッカー●入数:1枚【アズワン品番】65-9335-18
安全標識 > 危険物標識 > ガス標識 > 高圧ガス標識