配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品
「配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 方向制御機器 > パイロット式ソレノイドバルブ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 方向制御機器 > パイロット式ソレノイドバルブ
【特長】IDG-D用ブラケット【用途】ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 圧縮空気清浄化機器 > エアドライヤ【特長】自動水栓機能部(TLE01505J)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓【関連資料】商品図(0.11MB)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 自動水栓【特長】平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手・パイプ関連商品 > 配管保温材 > 継手用保温材【特長】飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 方向制御機器 > 直動式ソレノイドバルブ【特長】感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > スイッチ/センサ/コントローラ > 機械式圧力スイッチ【特長】適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > 座金・プレート【特長】適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > 座金・プレート【特長】適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > 座金・プレート【特長】配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > 座金・プレート【特長】配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > 座金・プレート【特長】配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > 座金・プレート【特長】配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > 座金・プレート【特長】配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > 座金・プレート【特長】適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > 座金・プレート【特長】円筒形の立体型ジャケットです。厚さ30mmの高密度ガラスマットが、射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手・パイプ関連商品 > 配管保温材 > 継手用保温材【特長】火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > コイルホース【特長】PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > パッキン類 > フランジ用全面パッキン【特長】消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > フレキシブルホース【特長】流線形の最新デザインです。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 水廻り部材 > 水栓 > 水栓部品 > 座金・プレート【特長】機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > コイルホース【特長】サクションホースをご使用の場合には、別途専用のホースバンドをお使いください。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ【特長】金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ホース【特長】Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク径は 5mm で、内径は 10mm です。ポジションセンサを使用して任意の位置に組み立てることもできます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ【特長】ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M8 はピストンロッドのねじ部で、エンドポジション 0.2 J の衝撃エネルギーを発揮します周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ