農業・園芸資材の新着商品
「農業・園芸資材の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】座ったまま移動ができる。長時間の作業が楽々です。農作業、草取り等楽々。草取りや農作業での腰痛対策に。自然な曲線で座りやすい。移動スムーズ車輪付き。
農業・園芸資材 > ガーデンチェアー【特長】本格仕様エアガンで田畑を荒らす害鳥獣を撃退!。大切に育てた農作物を守りたい、農作物被害に即効性あり!細部にまでこだわり、精悍な雰囲気を再現しています。深刻な農作物被害に!周囲や空に向けて発射すれば、寄り付きにくくなる。土に戻るから自然にやさしい!バイオBB弾2,000発付き。M4 R-I-Sモデル:最大射程距離約80m、暗闇を照らすライト付き。コルト1911モデル:最大射程距離約50m。全日本トイガン安全協会認定品。対象年齢18歳以上。別売りバイオBB弾2000発も販売しております。
農業・園芸資材 > 防鳥・防獣用品 > 音追い【特長】超音波と光と音で害獣や害鳥を寄せつけない!。対応動物別周波数調整・センサー感度調整。超音波最大45.5kHz・ストロボ発光・赤外線センサー・警告ブザー・簡易防水。いや~な音と光で威嚇!。センサー感知すると自動で作動します。ソーラーパネル:電池交換・配線不要。電気代0円。菜園や畑に、花壇やガーデニングに。差し込み型と掛け型の2WAY。暗闇でもしっかり働く。温感センサーで動物を感知。2個使用で最大約140平方mの広範囲をカバー可能!。6ヶ月間保証書付き
農業・園芸資材 > 防鳥・防獣用品 > 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム) > 超音波式【特長】約3倍に伸び~る伸縮するホース。耐久性の高い特殊な2層構造ホースを採用。軽量・コンパクトで絡まりにくく、長くのびるので遠くの水やりも楽々。使用後は巻きとりをしなくても元の長さに戻ります。従来のホースだと…重たい!からまる!片付けが大変!!。コンパクトな収納時約5m。通水するとホースが伸びる!約15m。7種類の放水パターン!!シャワー、フラット、センター、コーン、フル、ミスト、ジェット
農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > 散水ノズル > 散水ノズル本体【特長】PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。【用途】配管用・水道・スプリンクラーなど。【材質】PA6(GF30%)【入数(個)】1
農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具 > ホース継手【特長】最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。【仕様】●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪【アズワン品番】65-9306-96
農業・園芸資材 > プランター・鉢 > 鉢・プランター・ポット > 鉢・ポット【仕様】●内径×外径:6.5×10mm●全長:48m●重量(kg):8.1●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●材質:編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン、円盤(鉄板)●ロータリーナットカプラー付【アズワン品番】65-9246-02
農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > ホースリール > 散水用ホースリール【特長】約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。遮光率を高くしていることで、雑草の生育を抑えます。耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。【仕様】●サイズ:2×50m●材質:ポリプロピレン●色:表/ODグリーン 裏/黒【アズワン品番】65-9328-21
農業・園芸資材 > ネット・シート・マルチ > シート > 防草シート【仕様】●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:10.47kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):12×16mm●ホース長:50m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ【アズワン品番】65-9246-33
農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > ホースリール > 散水用ホースリール【特長】壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。【仕様】●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂【アズワン品番】65-9246-13
農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > ホースリール > 散水用ホースリール【特長】万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。【仕様】●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバ【アズワン品番】65-9246-07
農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > ホースリール > 散水用ホースリール【特長】本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。【仕様】●内径×外径:10×14mm●全長:28m●重量(kg):9.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●サイズ:394×402×394(H)mm【アズワン品番】65-9246-03
農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > ホースリール > 散水用ホースリール【特長】植木鉢の大きさに合わせて選べる豊富なサイズバリエーション。【仕様】●カラー:ミカゲホワイト●サイズ:18Φ×3.8Hcm●材質●▼ポリプロピレン【アズワン品番】65-8981-58
農業・園芸資材 > プランター・鉢 > 鉢・プランター・ポット > 鉢・ポット【特長】人気のガルバリウムの外壁や枕木に合うサビに強いポストです。厚さ3cmまでの郵便物に対応できるのでネット通販などの利用にも便利です。カギを使わなくても開閉できるタイプです。【仕様】●本体サイズ:幅27×奥行21×高さ40.5cm●本体重量:3160g●個装サイズ:幅21.5×奥行29×高さ42.5cm●個装重量:3560g●材質●▼ガリバリウム鋼板●色:カーキ●仕様:キーロック式、ポスト用スタンド対応商品、取付ビス付き●生産国:中国【アズワン品番】65-8917-92
農業・園芸資材 > ラティス/デッキ/オーニング > ガーデンファニチャー > メールボックス【特長】アンティークの鋳鉄ポストをアレンジしたヴィンテージ感たっぷりのスタンドポスト。【仕様】●本体サイズ:幅35×奥行33×高さ110cm●本体重量:9100g●個装サイズ:幅49×奥行35.5×高さ76.5cm●個装重量:12460g●材質●▼スチール●色:グリーン●仕様:組み立て式、アンティーク加工、アルファベット文字シール付き、南京錠付き●生産国:中国【アズワン品番】65-8917-61
農業・園芸資材 > ラティス/デッキ/オーニング > ガーデンファニチャー > メールボックス【特長】大人気のシルエットシリーズに壁掛けタイプが登場。前面は新聞受けになっています。
農業・園芸資材 > ラティス/デッキ/オーニング > ガーデンファニチャー > メールボックス【特長】かわいいミッキーデザインのポストです。【仕様】●本体サイズ:幅31×奥行13.5×高さ42cm●本体重量:2440g●個装サイズ:幅34×奥行16×高さ45.5cm●個装重量:2940g●材質●▼スチール●仕様:アンティーク加工、ポスト用スタンド対応商品、南京錠付き●生産国:中国【アズワン品番】65-8914-65
農業・園芸資材 > ラティス/デッキ/オーニング > ガーデンファニチャー > メールボックス【特長】ナチュラルな木目のお宅にピッタリなスタンドポスト。サビに強いガルバリウムと木目調のデザイン。カギを使わなくても開閉できるタイプです。棚は4段階の高さ調整が可能。厚さ3cmまでの郵便物に対応、ネット通販などの利用にも便利です。【仕様】●本体サイズ:幅32×奥行34×高さ110cm●本体重量:9500g●個装サイズ:幅34×奥行35.5×高さ67.5cm●個装重量:11000g●材質●▼ガリバリウム鋼板●色:ナチュラル●仕様:組み立て式、キーロック式●生産国:中国【アズワン品番】65-8917-95
農業・園芸資材 > ラティス/デッキ/オーニング > ガーデンファニチャー > メールボックス【特長】一度の操作でやさしいミストを3秒間噴霧。従来のスプレーのように何度もトリガーを引く必要はありません。植物の葉水に。水滴が垂れにくく、ハダニ防止にも役立ちます。ウイルス対策に。消毒用エタノールが使用できるので、ウイルス対策としてご使用いただけます。※アルコール消毒液はお客様でご用意いただく必要があります。アルコール濃度は80%以下でご使用ください。空間除菌に。最大10秒間噴霧し続けるので、お部屋や教室など広い空間を手軽に除菌できます。熱中症予防に。細かい霧を顔や腕、足【仕様】●カラー:ワインレッド●サイズ:W85×D60×H205mm●重量:118g●材質●▼本体/ポリプロピレン、容器PET樹脂【アズワン品番】65-8902-55
農業・園芸資材 > プランター・鉢 > 鉢・プランター・ポット > 鉢・ポット【特長】ガーデニングにおける「運送の難しさ」「重たい重量」などの問題を解決し、庭の少ないアーバンライフにも気軽にガーデニングを取入れられるよう、「袋のプランター」という発想から生まれました。BACSAC HUMUS シリーズは、他のBACSAC シリーズと同様に、植物に必要な保護を行う優れた機能性フェルト素材です。シンプルなフェルト素材は、どんな植物にもあうスタイリッシュなデザインを創り出します。BACSACは、土と水と空気の理想的な割合を保持し、地植えの植物に近いコンディションを保つことができます。BACSAC のフレキシブルなデザインは、特に都会でガーデニングを楽しむ方に適したプロダクトです 。雨が降っても、根腐れしない様に、余分な水が底から浸出します。通気性の高いBACSACは土壌を「呼吸」させ、植物にとって理想的な環境を整えます。室内で使用する場合は、水漏れ防止のため、市販の鉢受皿を敷くと良いでしょう。
農業・園芸資材 > プランター・鉢 > 鉢・プランター・ポット > 鉢・ポット【特長】ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。・巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。【ホース長さ(m)】40【仕様】巻取用【付属品】パワーハンドル・ステンレス製ペダル付【トラスコ品番】106-5203【カバー】なし【質量(kg)】5.8【摘要】リールのみ【キャスター】なし【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】440×490×477【巻取形式】手動
農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > ホースリール > 散水用ホースリール(ホース無し)【特長】Qシリーズ(Q4ホワイト・Q3ホワイト・Q2ホワイト・Qヒート)を簡単に、綺麗に剥離する専用除去剤です。【用途】遮光剤除去【容量(L)】20【関連資料】カタログ紙面(0.25MB)
農業・園芸資材 > ビニールハウス・温室 > ビニールハウス・温室用クリーナー【特長】そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに。片面フラットで結束物にやさしい。すぐに使えるカットタイプ。ねじって止めるだけ!お庭で、家庭で、オフィスで大活躍!【仕様】●材質:本体/ポリ塩化ビニル、芯材/スチール、刃部/スチール【アズワン品番】65-8108-42
農業・園芸資材 > プランター・鉢 > 鉢・プランター・ポット > 鉢・ポット【特長】人工芝のつなぎ目部分から出る雑草対策。シートをまっすぐ張りやすい様に、中心に緑のラインが入っています。防草シート【仕様】●幅(m):0.2●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3~0.4●色:黒●材質/仕上:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:269-9975【アズワン品番】67-2201-07
農業・園芸資材 > ネット・シート・マルチ > シート > 防草シート【特長】ガーデニングにおける「運送の難しさ」「重たい重量」などの問題を解決し、庭の少ないアーバンライフにも気軽にガーデニングを取入れられるよう、「袋のプランター」という発想から生まれました。BACSAC CLASSIC シリーズは、浸透性・多孔性に富んだ、100%リサイクル可【仕様】●高さ:40cm●幅:60cm●奥行:60cm●容量:125L【アズワン品番】65-8766-63
農業・園芸資材 > プランター・鉢 > 鉢・プランター・ポット > 鉢・ポット【特長】太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです。【仕様】●長さ(m):50●幅(m):2●耐候性強化ポリプロピレンを使用●耐候性10年●材質/仕上:ポリプロピレン●原産国:タイ●コード番号:363-2191【アズワン品番】67-2374-39
農業・園芸資材 > ネット・シート・マルチ > シート > 防草シート【特長】組立式簡易温室「ドーム型ロング」用の替えカバーです。【仕様】●組立サイズ(約):幅110×奥行50×高さ70cm●商品重量(約):310g●材質●▼塩化ビニール●梱包サイズ(約):30.3x26.7x5cm●梱包重量(約):310g●生産国:中国【アズワン品番】65-8901-97
農業・園芸資材 > プランター・鉢 > 鉢・プランター・ポット > 鉢・ポット【特長】金属を使っていないので錆びることがなく、塩害地域でも安心して使うことができます。【仕様】●サイズ(mm):2060×985●厚み:4mm●網目幅:約45mm●重量:約1kg●材質:硬化ポリエステル(難燃加工)●引張強度:1600N●色:黒●超軽量・超柔軟・超耐久【アズワン品番】65-9320-04
農業・園芸資材 > プランター・鉢 > 鉢・プランター・ポット > 鉢・ポット【特長】ポストへ不要なチラシを投函されて不快な思いをした経験はありませんか?。配達物の盗難に合って嫌な思いはしていませんか?。ポスト用目隠しシートなら張り付けるだけでプライバシーを守ります!!。両面テープによる簡単貼付けのポスト用目隠しシート PST35です。【仕様】●寸法:幅350mm×奥行12mm×高さ57.5mm●1セットあたり重さ:90g●材質●▼PVC等●セット内容:本体●1年間品質保証【アズワン品番】65-8907-94
農業・園芸資材 > ラティス/デッキ/オーニング > ガーデンファニチャー > メールボックス【特長】植木鉢の大きさに合わせて選べる豊富なサイズバリエーション。【仕様】●カラー:ミカゲホワイト●サイズ:21Φ×3.8Hcm●材質●▼ポリプロピレン【アズワン品番】65-8981-59
農業・園芸資材 > プランター・鉢 > 鉢・プランター・ポット > 鉢・ポット