カー用品の新着商品
「カー用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】Android 10.0 ディスプレイオーディオ。8コアARM Cortex Octa-Core(1.8GHz)CPU搭載。メモリー6G・ストレージ128G。10.1インチ大画面+178°広視野角。QLEDディスプレイパネルによる高画質な色効果(1280×720)。有線/無線Apple CarPlay & Android Auto対応。1din/2din両サイズ取付け可能。USB・Bluetooth・Wi-fi・内蔵SIMの4種類のアクセス方法で携帯電話と簡単リンク 。携帯電話の画面ミラーリング。強力な内蔵DSP / プリアンプ/イコライザー。aptx/aptxHD対応で高音質。Qualcomm5.0を搭載。AM/FM受信機 。GPS/ナビゲーション。お好みアプリをダウンロード。このモデルは、10.1インチのディスプレイとシングルDINおよび2DINのアダプティブヘッドユニットケースを備えています。ヘッドユニットシングルDIN の寸法は178mm×150mm×50mmで、DIN ボックスの寸法:178mm×78mm×50mm;10.1インチの画面寸法は252 mm×155mmです。標準のシングルDINかダブルDINダッシュボード開口部を備えたほとんどの車両に取り付けることができます;フローティングディスプレイなので、取付時は固定したい角度をある程度上下を調整できます。ただし、一部の車両に対して10.1インチの大画面はエアフローや非常スイッチボタンなどのボタンをふさいで不便を感じる場合があります。この点を気にする方がご遠慮お願いします;共通モデルとし特定車両へ取り付けため、別途第三社製の車種適合な取り付けキット(パネル、交換コード、アンテナ 、交換アダプター、canbusインターフェイスなど(該当する場合) が必要です。ATOTOナビの付属品にはその取り付けキットが付いていません。
カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > 車載モニター【特長】製品モデル:製品バージョン:S8 Mass Popularization(Gen2);モデル番号:S8G2A74MS(4GB/32GB);取り付けスタイル:UDH07D(7インチディスプレイのダブルDINアダプティブヘッドユニット)。S8 SDからの新しいアップグレード、4G+32G Android 10.0を搭載、4種類のインターネット接続オプション(4G LTE、Wi-Fiホットスポット、Bluetooth、USBテザリング)があります。1024*600 IPS スクリーン、視野角178°。システム情報。SoCチップ:UIS 7862 ARM Cortexオクタコア(マックス1.8GHz)CPU、ARM Mali-G52 MP2 GPU、先進的な12nm製造プロセス。システムバージョン:ATOTO AICE UI 11.0、Android Q(10.0)を基に開発・カスタマイズされています。システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、韓国語、オランダ語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ヘブライ語、ギリシャ語、ハンガリー語、インドネシア語、ベトナム語、中国語。DSP / プリアンプ:内蔵のデジタルシグナルプロセッサにより、正確な等化、信号遅延、低音ブースト、低音フィルターを設定できます。プリセット9つのEQモード、および32個の調整可能な周波数バンド(前部16バンド、後部16バンド)。RMS 4×24W(Vcc=14.4v、THD=10%)を備えた内蔵のマックス4×45W BTLアンプ。Bluetooth&ラジオチューナー:デュアルBluetooth(BT1 5.0&BT2 4.1)。Bluetooth1はBluetooth 5.0で、SBCおよびAACコーデックをサポートし、HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAPプロトコルに対応しています。ラジオチューナー:内蔵の高感度FM/AMラジオチューナーで(利用可能な場合、ラジオ局名が表示されます)。ディスプレイ:フルHD 7インチ 1024×600 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーン、600cd/m2のIPSスクリーン付き; 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーンにより、ズームのピンチ、スワイプ、スクロールなどの操作が高精度で遅延なくスムーズに行えます。GPS/ナビゲーション/GPSトラッキング:内蔵のGPS受信モジュールとデフォルトのGPSマップとしてGoogle Mapsアプリがインストールされています。希望する場合は、特定のエリアのオフラインナビゲーションのためにオフラインマップデータをダウンロードする必要があります。Google Playストアから他のマップ/ナビゲーションアプリ(Waze、HereWeGo)もインストールできます。GPSトラッキングは、ATOTOの独占的な機能で、TrackHUアプリが事前にインストールされており、シンプルな地図上でリアルタイムに車両を追跡し、アラートやジオフェンスをカスタマイズし、アナリティクスを取得し、過去のデータ、速度、距離などを表示できます。電話ミラーリング&電話統合リンク:電話ミラーリング - CarbitLinkアプリがプリインストールされており、新のiOSおよびAndroidデバイスと連携できます(システムファームウェアのアップデートが必要な場合があります)。AndroidスマートフォンとiPh0neに接続するための2つのオプション(USB / WiFi)がすべて利用可能です。電話統合(有線/ワイヤレスCarPlay;有線/ワイヤレスAndroid Auto)- スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けたりできます(注意:ATOTO S8シリーズヘッドユニットの有線CarPlayおよびAndroid Auto接続には、電話に付属している工場/オリジナルのUSBケーブルを使用してください)。その他の機能:高速システム起動-車を始動し、2秒以内にシステムにアクセスできます。分割画面表示-ナビゲーションマップと別のアプリ(YouTubeなど)を同じ画面上で同時に実行できます。デジタルフォトフレームオプション-ユーザーはギャラリーフォルダに思い出の写真を入れ、タップ(またはハンドジェスチャー)するだけでS8のHDビッグスクリーンで自動再生できます。速度補償ボリュームコントロール(SCVC)-スピードが上がるとヘッドユニットの音量が一定の割合で増加し、減速すると音量が下がります。これは道路騒音の補償です。USBネットワークテザリング-USB接続(CarbitLinkアプリ)を介してS8ヘッドユニットと携帯電話のデータを共有できます。ライブリアビュー(LRV)- 車両が前進していても後部視界にアクセスできます。これにより、乗客、ヘッドレスト、車両の屋根や後柱の障害物を取り除き、視野を広げ、ドライバーにレーン後ろや従来の盲点の見通しを提供します。入力、出力、およびスロット。AUXオーディオ(左/右)/ビデオ入力;FCAMフロントカメラビデオ入力;リアビューカメラ入力(S8は720P HDビデオ信号を処理できます。したがって、720Pビデオ表示用の特定のHDリアビューカメラをS8に接続することができます)。4-CH RCAオーディオアウト(2v)は、工場/アフターマーケットアンプに接続するためのものです。別々のサブウーフアウト(0.8v)。S8 MSには光デジタルオーディオ出力(Optical SPDIF Out)やクイックチャージインターフェースはありません。ヘッドレストモニターに接続するには、別途ATOTO USB-to-HDMIまたはUSB-to-RCAビデオ出力アダプターが必要です(別途購入が必要です)。 データ通信用の2つのUSBインターフェースがあり、USBドライブの読み取り(ポータブルSSDを含む、無制限の外部ストレージデバイスの読み取り)やオプションのUSBデバイスの接続、およびミラーキャスト/CarbitLinkまたは電話統合のための電話の接続が可能です。 マイクロSIMカード用の1つの4G SIMスロットがあります。ラジオチューナー:備えた内蔵の高感度FM / AMラジオチューナー(利用可能な場合はラジオ局名が表示されます);最新のQLEDディスプレイ画面、素晴らしい視聴体験。ATOTO S8G2B74PMは、最新の1024x600 タッチ静電容量式QLEDディスプレイ画面を適用し、視聴体験を大幅に向上させます。 QLEDは純粋な単色の赤、緑、および青の光を生成できます。 色の効果が大幅に向上し、非常にクリアで鮮やかな画質を提供できます。 また、IPS-LCDの178°の全景角度と高コントラストの利点を継承しています。車両適合性:。ほとんどのダッシュボード取り付けフレームのサプライヤーは、174mm×98mm の開口部を持つダブル DIN 取り付けフレームを提供している場合があります。ATOTOは、フロント パネル寸法 172mm×97mm の Android 7 インチ カー ステレオを発売します。パッケージにはサイズを178mm×101.5mmに拡張するための追加のフレームアダプターも含まれています。ATOTO S8(Gen2)MS(別売)との連携に使用するオプションパーツ:。1. ATOTO CA-AEC01コンパクト4チャンネルカーアンプ(47ワットRMS×4)。2. ATOTO CA-AEC02プラグアンドプレイ4チャンネルカーアンプ(60ワットRMS×4)。3. ATOTO AC-44P2 1080PオンダッシュDVRカメラ。4. ATOTO AC-44F8ステアリングホイールリモート。5. ATOTO AC-4450 Bluetooth OBD IIスキャナー/コードリーダー。6. ATOTO AC-HD02LRまたはAC-HD03LR(仮想サラウンドビュー対応)HDリアビューカメラ。7. ATOTO AC-UTP1 USB TPMS(タイヤ空気圧監視センサー)。8. ATOTOビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター;AC-AHV48:USBからRCAアダプター)。いくつかは取り付け前に接続する必要があります。9. ATOTO AC-HAV50 HDMIからAHDビデオコンバーター、HDMI 1.4に対応。PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を持つ他のデバイスと互換性があります。10. ATOTO CS-101SWは、10インチのスリム型アンプ内蔵サブウーファーで、MAX 400ワットのピークパワーとMAX 150ワットのRMSパワーを持ち、低レベル入力と高レベル入力、そしてリモートベースコントロールに対応しています。ほとんどの車種と互換性があります。すべてのオプションアクセサリはこちらで入手できます 。多様な接続性 - ATOTO S8 MSは、車載環境での快適な使用を目的としてカスタマイズされた多くの入出力を備えています。1.特定のUSBオンダッシュ1080P DVRカメラに接続してビデオのプレビューと再生を行います。2. 特定のATOTO USB TPMSタイヤ圧モニターシステムに接続します。タイヤのいずれかが適切に充填されていない場合、S8の画面に警告が表示され、リマインダーとして警告音が鳴ります。3. セーフティパーキングのためにCVBSおよびHDビデオ信号のリアビューカメラに接続します。4. Android / iOSスマートフォンをUSB / WiFiで接続し、CarbitLinkを使用して、スマートフォンの表示内容をS8の画面にキャストします。5. iOSの携帯電話をUSBまたはBluetoothで接続し、有線またはワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoを実行します。これにより、スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けることができます。6. Bluetoothを介してOBD II診断スキャナー/エンジンコードリーダーに接続します。シングルBluetoothと比較して、デュアルBluetoothは複数のBluetooth接続間の通信タスクをよりバランス良く安定させます。7. ATOTO AC-HAV50 HDMI to AHDビデオコンバーターを使用して、PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を備えた他のデバイスに接続し、車内でエキサイティングなゲームを楽しんだり、お気に入りの番組をストリーミングしたりします。8. ATOTO USBビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター、AC-AHV48:USBからRCAアダプター、別売)を使用して、ヘッドレストモニターに接続し、S8の画面に表示されている内容をヘッドレストモニターに同期させることができます。
カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > 車載モニター【特長】Android 10.0 ディスプレイオーディオ。8コアARM Cortex Octa-Core(1.8GHz)CPU搭載。メモリー4G・ストレージ32G。10.1インチ大画面+178°広視野角。QLEDディスプレイパネルによる高画質な色効果(1280×720)。有線/無線Apple CarPlay & Android Auto対応。1din/2din両サイズ取付け可能。USB・Bluetooth・Wi-fi・内蔵SIMの4種類のアクセス方法で携帯電話と簡単リンク 。携帯電話の画面ミラーリング。強力な内蔵DSP / プリアンプ/イコライザー。aptx/aptxHD対応で高音質。Qualcomm5.0を搭載。AM/FM受信機 。GPS/ナビゲーション。お好みアプリをダウンロード。このモデルは、10.1インチのディスプレイとシングルDINおよび2DINのアダプティブヘッドユニットケースを備えています。ヘッドユニットシングルDIN の寸法は178mm×150mm×50mmで、DIN ボックスの寸法:178mm×78mm×50mm;10.1インチの画面寸法は252 mm×155mmです。標準のシングルDINかダブルDINダッシュボード開口部を備えたほとんどの車両に取り付けることができます;フローティングディスプレイなので、取付時は固定したい角度をある程度上下を調整できます。ただし、一部の車両に対して10.1インチの大画面はエアフローや非常スイッチボタンなどのボタンをふさいで不便を感じる場合があります。この点を気にする方がご遠慮お願いします;共通モデルとし特定車両へ取り付けため、別途第三社製の車種適合な取り付けキット(パネル、交換コード、アンテナ 、交換アダプター、canbusインターフェイスなど(該当する場合) が必要です。ATOTOナビの付属品にはその取り付けキットが付いていません。
カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > 車載モニター【特長】ダウンフォースが高速道路でワンランク上のどっしりとした走りを実現する操安性向上パーツ!。装着することで車体下の空気の流れを整流し、ダウンフォースを発生。高速走行時の操安性を向上させ、ワンランク上の快適なドライブを可能にします。目には見えないダウンフォースを安心して体感していただけるよう、グランドエフェクター(GE1)には体感保証が付いています。グランドエフェクター(GE1)を装着されても操縦安定性の効果が体感できない場合には、ご購入後30日以内であれば返品を受け付けております。【材質】(ベース部)ステンレス、(スポイラー部)樹脂
カー用品 > 車外用品 > ドアモール/傷防止プロテクター【特長】洗浄効果を低下させることなく、洗浄・中和作業で発生する泡を瞬時に消します。洗浄及び中和処理時に発生する泡の消泡・抑泡に。【仕様】●色:乳白色●容量(g):1000●容量(kg):1●容量(L):1●水溶性エマルジョンタイプ消泡剤●材質/仕上:主成分/シリコーンオイル、シリカ●原産国:日本●コード番号:362-7744【アズワン品番】65-9701-62
カー用品 > 自動車用緊急用品 > 車用消火器【特長】。「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で適した急速充電。iPadもタブレットも充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠【アズワン品番】65-9205-08
カー用品 > 自動車用電気用品 > 車用ソケット > USBソケット【特長】。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。【仕様】●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付【アズワン品番】65-9344-31
カー用品 > 自動車用緊急用品 > 車用消火器【特長】撮影時間:128GBのmicroSDカード使用時/約18時間(※状況により異なります)。取り付けについて:車体の常時電源・ACCに直接接続する必要があります。 機械やトラックの説明書を確認して設置してください。 ヒューズ形状はミニ平型となります。 車載のヒューズ形状が違う場合はカー用品などで平型や低背型のヒューズ電源取り出しケーブルなどをお買い求めの上、付け替えてご使用ください。 ご不明な場合は自動車整備工場などに取り付けを依頼することをお勧めします。注意事項:※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。 ※音声録音機能はありません。 ※操作を行う場合は、車を停止後に行ってください。車に取り付けをする前に、本体とバックカメラの動作確認をして下さい。 ※microSDカードは付属いたしません。 ※ドライブレコーダーの記録用SDカードははとても過酷な条件で動いています。よって1~2ヶ月に1回初期化、フォーマットが必要です。 ※カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。別のmicroSDカードをご用意いただき、交換をしてご利用ください。 ※microSDカードは消耗品となります。 ※使用の際は、必ず正常に動作しているかご確認の上ご利用をお願い致します。 ※ドライブレコーダーは事故を防止する装置ではありません。状況によっては記録されない場合があります。 ※分解や改造をしないでください。 ※本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。 ※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡ください。 ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。 ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。 ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。6つのカメラで、死角のできやすい大型トラックや建設機械の周りをくまなくモニタリング・撮影できるドライブレコーダーです。11インチの大型モニターで6カメラを同時に映すことが可能。目視だけではカバーできない重機の死角をなくし、接触事故を未然に防ぐサポートをします。15m、5m、3mの延長ケーブルが付属しているので、大型車両の後方にもカメラを取り付けることができます。手元のリモコンで簡単に操作できるドライブレコーダーです。カメラはそれぞれ視野角140度あるので、直接見て確認できない場所もしっかりと撮影・モニタリング。運転席のモニターで確認することができます。バック時に便利なリバースライン機能が搭載されています。バックライトなどのプラス配線にケーブルを接続することで、車をバックする際 画面に駐車のガイドラインが表示されるようになります。【仕様】●電源:DC12・24・48V●サイズ:モニター/250×39×149(H)mm、カメラ/65×38×30(H)mm●重量:モニター/約780g、バックカメラ/約100g●視野角:左右/約140°、上下/約80°●解像度:1280×720●防塵・防水規格:IPX5●記録メディア:microSDカード2枚(~最大256GB使用可能)●記録ファイル:MOV形式 1280×720 25fps●画素数:200万画素●コーデック:H.264●耐用温度:-20~75℃●カメラ最大延長可能距離:45m×6カメラ●マイク:なし●スピーカー:なし●Gショックセンサー:なし●赤外線LED:なし●付属品:モニター、カメラ(カメラ・シール・ネジ)6セット、モニター用取付金具、延長ケーブル15m、延長ケーブル5m×4本、延長ケーブル3m、バックミラー取付金具2個、バックミラー取付ネジ4本、ワッシャー2個、ネジ3本、ナット2個、モニター用ネジ4本、リモコン、センサーケーブル、日本語説明書●材質:PP●11インチモニター●死角モニターにもなる業務用6カメラドライブレコーダー【アズワン品番】65-9279-63
カー用品 > ドライブレコーダー > ドライブレコーダー(12/24V車用)【特長】ハンドルのスポーク部分に装着する強固でハンドル破壊防止プレートを備えたハンドル用の回り止めロックです。内装干渉用ハンドル回転防止シャフトを備えたスタンダードモデル。【用途】下記の車両に取り付け確認済。レクサス:LX570/600・LS500・RXシリーズ・ISシリーズ・ESシリーズ・NXシリーズ・UXシリーズ・CTシリーズ・RCシリーズ・※LCシリーズは使用不可。トヨタ:ランドクルーザー(300系)・ランドクルーザー70(76系)・クラウンクロスオーバー(35系)・アルファード/ヴェルファイア(30系/40系)・ランドクルーザープラド(150系)・ハリヤー(80系)・RAV-4(50系)・CH-R(50系)・プリウス(50系)・プリウス(60系)・※プリウスの一部のグレードには使用不可。日産:GT-R(R35)
カー用品 > 自動車用防犯・セキュリティー用品 > 車用ハンドルロック【特長】もう焦らない!雪の備えにこれ1本!。組み立て方は簡単2ステップ。折り畳んでコンパクト。収納袋付き。【用途】折り畳み式 雪かきに!【質量(kg)】約6【厚さ(cm)】皿部:約6【収納時寸法(cm)】幅31.5×長さ24.5【使用時寸法(cm)】約幅67×長さ24.5
カー用品 > 自動車用冬季向け用品 > 車用雪かきスコップ【特長】ハンドルのスポーク部分に装着する強固でハンドル破壊防止プレートを備えたハンドル用の回り止めロックです。内装干渉用ハンドル回転防止シャフトを省いたコストを抑えたモデルです。【用途】下記の車両に取り付け確認済。レクサス:LX570/600・LS500 シリーズ・RX シリーズ・NX シリーズ・IS シリーズ・ES シリーズ・CT シリーズ・UX シリーズ・RZ シリーズ。トヨタ:ランドクルーザー(300 系)・ランドクルーザー70(76系)・クラウンクロスオーバー(35 系)・アルファード / ヴェルファイア (30 系 /40 系 )・ランドクルーザープラド(150 系)・プリウス (50 系 /60 系)・※プリウスの一部のグレードには使用不可
カー用品 > 自動車用防犯・セキュリティー用品 > 車用ハンドルロック【特長】ハンドルのスポーク部分に装着する強固でハンドル破壊防止プレートを備えたハンドル用の回り止めロックです。KML-04 をベースとし、更なる日常での使い勝手を求めた -1.2kg の軽量化モデル。【用途】下記の車両に取り付け確認済。レクサス:LX570/600・LS500 シリーズ・RX シリーズ・NX シリーズ・IS シリーズ・ES シリーズ・CT シリーズ・UX シリーズ・RZ シリーズ。トヨタ:ランドクルーザー(300 系)・ランドクルーザー70(76系)・クラウンクロスオーバー(35 系)・アルファード / ヴェルファイア (30 系 /40 系 )・ランドクルーザープラド(150 系)・プリウス (50 系 /60 系)・※プリウスの一部のグレードには使用不可
カー用品 > 自動車用防犯・セキュリティー用品 > 車用ハンドルロック【特長】ハンドルのスポーク部分に装着する強固でハンドル破壊防止プレートを備えたハンドル用の回り止めロックです。内装干渉用ハンドル回転防止シャフトの装備に加え、より破壊を困難にさせるダブルキーを採用した強化型タイプ。【用途】下記の車両に取り付け確認済。レクサス:LX570/600・LC500・LS500シリーズ・RXシリーズ・NXシリーズ・ISシリーズ・CTシリーズ・UXシリーズ。トヨタ:ランドクルーザー(300系)・ランドクルーザー70(76系)・アルファード/ヴェルファイア(30系/40系)・ランドクルーザープラド(150系)・クラウンクロスオーバー(35系)・プリウス(60系)。日産:GT-R(R35)
カー用品 > 自動車用防犯・セキュリティー用品 > 車用ハンドルロック【特長】ハンドルのスポーク部分に装着する強固でハンドル破壊防止プレートを備えたハンドル用の回り止めロックです。ホーンシャフトと内装干渉用ハンドル回転防止シャフトを一体化。高い防犯予防効果を維持したままコストを抑えたモデルです。【用途】下記の車両に取り付け確認済。レクサス:LX570/600・LS500 シリーズ・RX シリーズ・NX シリーズ・IS シリーズ・ES シリーズ・CT シリーズ・UX シリーズ・RZ シリーズ。トヨタ:ランドクルーザー(300 系)・ランドクルーザー70(76系)・クラウンクロスオーバー(35 系)・アルファード / ヴェルファイア (30 系 /40 系 )・ランドクルーザープラド(150 系)・プリウス (50 系 /60 系)・※プリウスの一部のグレードには使用不可
カー用品 > 自動車用防犯・セキュリティー用品 > 車用ハンドルロック【特長】体に合わないシートベルトは危険です。衝突の際、顔に打撲や傷を負うことがあります。取り付けカンタンな「シートベルトヘルパー」で安全・快適なドライブをおすすめします。お子さまの体形にぴったりフィット!。取り付けも早くてカンタン!。ジュニアシートにも対応!(背もたれのないタイプ)。抗菌プラスチック使用!【用途】1.まずベルトストッパー部を取り外します(パッケージ図1)。2.シートベルトの腹部に当たる部分の裏側へ本体を表にして差し込み(パッケージ図2)、ベルトストッパーでシートベルトと本品を重ね合わせるように固定します(パッケージ図3)。※この際、きちんと固定されているか確認してください。3.お子さまの顔や首にかからないように、フック部分でシートベルト上部を引っ掛けて取り付けます。4.ベルト本体の長さ調節はスライドフックを一度引き下げ、面ファスナーで行います。この際、必ず面ファスナーの凹凸を確実に貼り合わせ、スライドフックを引き上げて固定してください(パッケージ図4)。【色】グレー【寸法(cm)】(約)幅6.5×長さ29.5~35
カー用品 > カーアクセサリー > シートベルト ストッパー【特長】DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。【用途】DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付【仕様】内蔵ヒューズ(A):10【色】黒【本体質量(g)】90【入力電圧(V)】12~24【出力電流(A)】8最大10【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】81×33×47【ケーブル長(cm)】75
カー用品 > 自動車用電気用品 > 車用ソケット > ソケット+USB【特長】DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。【用途】DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付【仕様】内蔵ヒューズ(A):10【色】黒【本体質量(g)】92【入力電圧(V)】12~24【出力電流(A)】8最大10【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】95×30×55【ケーブル長(cm)】60
カー用品 > 自動車用電気用品 > 車用ソケット > ソケット+USB【特長】赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。【用途】後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1【色】黒【質量(g)】カメラ本体:290、モニター本体:290【ケーブル長(m)】航空:20【角度(°)】水平角度:180【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】モニター本体:178×122×50【使用電源(V)】DC24【解像度】カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi【画素数】(PX):200万【防水性】カメラ・ケーブル:IP68
カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > 車用バックカメラ【特長】バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。【用途】後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1【色】黒【質量(g)】カメラ本体:290、モニター本体:290【ケーブル長(m)】航空:10【角度(°)】水平角度:180【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】モニター本体:178×122×50【使用電源(V)】DC12【解像度】カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi【画素数】(PX):200万【防水性】カメラ・ケーブル:IP68
カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > 車用バックカメラ【特長】消費電力 最大:13W 最小:3W【用途】羽直径 約20cm(8インチ)【色】黒【質量(g)】950【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】231×125×315
カー用品 > 自動車用夏季向け用品 > 扇風機【特長】ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルクリアシフトノブ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。四方にアールを付けることで握りやすくしております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)【用途】【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25【グリーン購入法】適合
カー用品 > カーアクセサリー > シフトノブ/ペダル【特長】車両の上部からウィンドウ部分まで約5mm厚のウレタン素材を使用し、雹・霰などから愛車を守ります。【用途】200系ハイエース標準ボディ・標準ルーフ、N350標準ボディ・標準ルーフ
カー用品 > 車外用品 > ボディカバー > ボディカバー汎用品【特長】車両の上部からウィンドウ部分まで約5mm厚のウレタン素材を使用し、雹・霰などから愛車を守ります。【用途】セルシオ、クラウン(~220系)、カムリ、フーガ、ティアナ、レジェンド、アコードセダン、MAZDA 6セダン など
カー用品 > 車外用品 > ボディカバー > ボディカバー汎用品【特長】車両の上部からウィンドウ部分まで約5mm厚のウレタン素材を使用し、雹・霰などから愛車を守ります。【用途】ランドクルーザー100/200/300、アルファード/ヴェルファイア(30系)、レクサス RX450hL、サファリ など
カー用品 > 車外用品 > ボディカバー > ボディカバー汎用品【特長】車両の上部からウィンドウ部分まで約5mm厚のウレタン素材を使用し、雹・霰などから愛車を守ります。【用途】MINI クラブマン、ヤリスクロス、ジューク、キックス、フリード、モビリオ、S-MX、CX-3 など
カー用品 > 車外用品 > ボディカバー > ボディカバー汎用品【特長】車両の上部からウィンドウ部分まで約5mm厚のウレタン素材を使用し、雹・霰などから愛車を守ります。【用途】クラウンワゴン、クラウンクロスオーバー、MIRAI、ステージア、オデッセイ(RA/RB系)、アコードワゴン、MAZDA 6ワゴン など
カー用品 > 車外用品 > ボディカバー > ボディカバー汎用品【特長】車両の上部からウィンドウ部分まで約5mm厚のウレタン素材を使用し、雹・霰などから愛車を守ります。【用途】ピクシスエポック、N ONE、プレオ、キャロル、ミラ、アルト/ラパン など
カー用品 > 車外用品 > ボディカバー > ボディカバー汎用品【特長】車両の上部からウィンドウ部分まで約5mm厚のウレタン素材を使用し、雹・霰などから愛車を守ります。【用途】ノア/ヴォクシー、レクサス NX20系、セレナ、エクストレイル、ステップワゴン(~2021)、CX-5、CX-60 など
カー用品 > 車外用品 > ボディカバー > ボディカバー汎用品【特長】車両の上部からウィンドウ部分まで約5mm厚のウレタン素材を使用し、雹・霰などから愛車を守ります。【用途】アクア、ヴィッツ、ヤリス、ノート、オーラ、フィット、MAZDA 2、デミオ など
カー用品 > 車外用品 > ボディカバー > ボディカバー汎用品